Rendeljen a webshopon keresztül vagy e-mailben legalább 60 db-ot a promócióban résztvevő 3M™ termékek egyikéből (vagy 4 db-ot a 3M™ Villanyszerelő védősisakból), és egy Nutribullet hordozható smoothie-készítővel ajándékozzuk meg.*
3M | Építőipari- és ipari védősisak
Karcsú forma, rövid arcvédő a kiváló kilátás érdekében, kifordítható belső rész (a sisak az arcvédővel a nyakban is viselhető), rendkívül könnyű, optimális szellőzés, nyílás a hallásvédő számára, 53–62-es fejmérethez, forgatható 4 pontos belső résszel és racsnis rögzítéssel (G2N)...
3M | Építőipari- és ipari védősisak
Robusztus, kényelmes védősisak szellőzővel, izzadság felszívó szalaggal és állítható racsnis fejpánttal, ideális szűk helyeken végzett munkához. 53-62 cm-es fejmérethez.
Szellőző, UV stabil ABS sisak szabadalmaztatott 3M™ UVicator™ szenzorral, 6 pontos racsnis fejkosárral, 4 pontos állszíj, tartozéknyílásokat és csatokat úgy tervezték, hogy többféle 3M arcvédővel, fülvédővel és más kiegészítőkkel is kompatibilisek legyenek. Viselője számára lehet...
A fej védelme minden munkaterületen, ahol minimális esélye is van a sérülésnek, elengedhetetlen. A megfelelő munkavédelmi sisak viselése kulcsfontosságú a munkavállalók egészségvédelme érdekében a mindennapi tevékenységeik során. Az egyes munkakörökhöz az adott szabványnak megfelelő sisakot kell választani. Kínálatunkban a legszélesebb körű felhasználási igényeket kielégítő munkavédelmi sisakok találhatók: építőipari, ipari, valamint speciális területek számára, például villanyszerelési feladatokhoz.
Promóciónkban kiváló minőségű 3M munkavédelmi sisakokat, valamint a hozzájuk tartozó belső egységet ajánljuk figyelmébe. Az általuk kínált védelem mellett most egy ajándék Nutribullet smoothie készítőhöz is hozzájuthat!
Rendeljen egyszerre 60 darabot az alábbi 3M™ termékek egyikéből:
3M | Építőipari- és ipari védősisak
Karcsú forma, rövid arcvédő a kiváló kilátás érdekében, kifordítható belső rész (a sisak az arcvédővel a nyakban is viselhető), rendkívül könnyű, optimális szellőzés, nyílás a hallásvédő számára, 53–62-es fejmérethez, forgatható 4 pontos belső résszel és racsnis rögzítéssel (G2N)...
3M | Építőipari- és ipari védősisak
Robusztus, kényelmes védősisak szellőzővel, izzadság felszívó szalaggal és állítható racsnis fejpánttal, ideális szűk helyeken végzett munkához. 53-62 cm-es fejmérethez.
VAGY
Rendeljen egyszerre 4 darabot az alábbi 3M™ termékből:
Szellőző, UV stabil ABS sisak szabadalmaztatott 3M™ UVicator™ szenzorral, 6 pontos racsnis fejkosárral, 4 pontos állszíj, tartozéknyílásokat és csatokat úgy tervezték, hogy többféle 3M arcvédővel, fülvédővel és más kiegészítőkkel is kompatibilisek legyenek. Viselője számára lehet...
A munkavédelmi sisakok állapotának rendszeres ellenőrzése és az előírt szavatossági idő betartása elengedhetetlen a biztonság megőrzése érdekében. A munkavédelmi sisak anyaga idővel elhasználódik: amennyiben összenyomáskor ropogó hangot ad, az azt jelzi, hogy már nem biztosítja a megfelelő védelmet. A termoplasztikus sisakok élettartama általában négy év, míg a duroplaszt sisakoké akár nyolc-tíz év is lehet. Mindig ügyelni kell arra, hogy a munkavédelmi sisakok belső részén feltüntetett dátum a gyártás dátuma, nem pedig a lejárati idő.
A különböző színű munkavédelmi sisakok fontos szerepet játszanak a munkahelyi biztonság és azonosítás szempontjából. A fehér sisakokat általában a vezetők és ellenőrök viselik, míg a sárga sisakok a munkásokra jellemzőek. A piros színű sisakokkal a tűzoltók és mentőcsapatok azonosíthatók, míg a kék sisakok a szakértői vagy technikai munkakörökben használtak. A különböző színek nem csak a munkakörnyezethez való tartozást, hanem az adott pozícióhoz szükséges speciális védelmet is jelzik.
A munkavédelmi sisakok kiválasztásakor ügyelni kell a vonatkozó szabványokra, amelyek meghatározzák azok használhatóságát. Az EN 397 szabvány szerinti sisakok esetében az állszíjat 25 daN erő hatására kell kioldani, míg az EN 12492 szabványú sisakok (magasban végzett munkákhoz) esetén ez az erő 50 daN. Ez biztosítja, hogy a sisak egy zuhanás során is megfelelően a fejen maradjon.
A 3M™ kínálatában található munkavédelmi sisakok minden iparág számára biztosítják a megfelelő fejvédelmet. Legyen szó akár építőipari vagy speciális munkavégzésről, a széles termékkínálat biztosítja az egyéni igényeknek megfelelő sisakokat, amelyek a legmagasabb szintű biztonságot nyújtják. A 3M™ védősisakjai kombinálhatók egyéb védelmi elemekkel, mint például arcvédőkkel, fülvédőkkel, alkalmazhatók bennük integrált világítási rendszerek, így a legösszetettebb feladatokhoz is ideális megoldást jelentenek.
* A promóció csak egy alkalommal érvényesíthető, további megrendelések esetén nem vehető igénybe.
Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.