Az Ansell vezető szerepet tölt be a különféle biztonsági- és munkavédelmi megoldások területén. Innovatív szemlélettel, széles körű szakértelemmel fejleszti és gyártja kézvédelmi- és testvédelmi felszereléseit, melyek már több mint 100 országban elérhetők.

A vállalat 1893-ban Ausztráliában alakult, mostanra pedig az egészségügyi és az ipari szektor védőfelszereléseinek egyik legnagyobb gyártójává lépett elő.
Naponta több mint 10 millió munkavállaló biztonságos munkavégzését segítik speciális márkáik és termékeik, mint például az EDGE®, HyFlex®, MICROFLEX®, TouchNTuff® , ActivArmr® és AlphaTec®.

Az EDGE® ipari kesztyűk tartósan megbízható megoldást nyújtanak mindazoknak, akik a munkahelyi kockázatok hatékony csökkentése érdekében a következetes minőségre támaszkodnak.
A funkcionalitás, a biztonság és a megfizethetőség szem előtt tartásával tervezett kesztyűk biztosítják, hogy a dolgozók magabiztosan végezhessék feladataikat.
EDGE® többcélú kesztyűk
Tartós, rugalmas védelem a legkülönbözőbb feladatokhoz.
EDGE® vágásbiztos kesztyűk
Vágásvédelemmel ellátott, kényelmes kesztyűk, hosszan tartó viseléshez tervezve.
EDGE® olajálló kesztyűk
Olajos kitettségnek ellenálló, fokozott tapadással rendelkező, akár 8 órán át is viselhető kesztyűk.

A kezeken keletkező vágások és horzsolások gyakori sérülések, melyek gyakran azért keletkeznek, mert a dolgozók leveszik a kesztyűket, amikor azok akadályozzák a feladat precíz elvégzését.
A HyFlex® mechanikai kesztyűk és karvédők többféle stílusban és fejlett kialakítással kínálják a védelem és mozgékonyság tökéletes egyensúlyát, pozitív hatást gyakorolva akár a termelékenységre is.
A Hyflex® mechanikai kesztyűk 20%-kal könnyebbek lehetnek szabványos társaiknál, mégis rendkívül erős vágásvédelemmel rendelkeznek. Tervezésük során a kényelem, az újak pontos mozgása és a kézügyesség megtartása elsődleges szempont, amik mellett az érintőképernyő-kompatibilis kialakítás is hozzájárulhat az állandó biztonsághoz.
A mosható HyFlex® kesztyűk akár 3 mosás után is megőrzik védelmüket, támogatva a környezetbarát gyakorlatokat, csökkentve a hulladék mennyiségét.

A vegyszereket, kenőanyagokat és tisztítószereket kezelő dolgozóknak olyan eldobható kesztyűkre van szükségük, amelyek megfelelően védenek – és az optimális munkavégzést sem hátráltatják. A TouchNTuff® tökéletes egyensúlyt biztosít a vegyszerfröccsenés elleni védelem, a hosszan tartó kényelem és a kiváló tartósság között, így megakadályozva az anyagszakadást. Az igényes munkákhoz tervezett TouchNTuff® eldobható kesztyűk tökéletesen védik a kezeket a kényelem vagy a kézügyesség feláldozása nélkül.
A TouchNTuff® 92-600 előnyei:
A világ vezető egyszer használatos kesztyűje a vegyszerfröccsenések elleni védelemhez.
A szuper puha nitril kényelmes, selymes érzetet biztosít hosszabb ideig tartó viselés esetén is.
TNT™ vegyszerálló technológiával készült a káros vegyszerek elleni kiváló védelem érdekében.
Szabadalmaztatott összetétele puha érzetet és extra tartósságot biztosít.
Szilikonmentes.
Az Ansell kiemelten foglalkozik az emberek és a bolygó védelmével. Alapvető céljuk a környezetet érintő káros hatások csökkentése, a biztonság és a teljesítmény fenntartása mellett. Az innovatív tervezésnek és fejlesztéseknek köszönhetően, újrahasznosított fonallal és műanyagmentes csomagolással tökéletesíti termékeit.