Leister megoldások

Professzionális medencefóliázás

Leister megoldások

Egy medence szépsége és tartóssága nemcsak a felhasznált fólián múlik, hanem azon is, milyen technológiával és eszközökkel történik a kivitelezés. A Leister évtizedek óta a műanyaghegesztés egyik meghatározó szereplője, professzionális készülékeivel a medencefóliázási munkák gyorsabban, pontosabban és megbízhatóbban végezhetők el.

Legyen szó bármilyen méretű vagy elhelyezkedésű medencéről, a membrános technológia (fólia) ideális választás. Lehetővé teszi teljesen egyedi, a felhasználó igényeire szabott medencék kialakítását – kompromisszumok nélkül. A fólia rendkívüli előnye a hosszú élettartam és a kiváló vízzáróság, amely messze felülmúlja a hagyományos megoldásokat, mint a csempe vagy a festék.

Gyors, hatékony hegesztés az UNIDRIVE 505-tel

Leister UNIDRIVE 505
im Online Shop
Forrólevegős hegesztőautomata UNIDRIVE 505
Leister

Láthatatlan hegesztési varratok éles szélek nélkül! Az UNIDRIVE 505 medencemembránok hegesztésére is optimalizált félautomata gép, mely lehetővé teszi két fólialap precíz összeillesztését egyetlen lépésben. A kézi hegesztéshez képest a medenceépítők értékes időt takaríthatnak meg vele, és állandóan magas hegesztési minőséget érhetnek el.

Forrólevegős hegesztőautomata UNIDRIVE 505 | Műanyaghegesztés
megnézett
Vásárolt
Forrólevegős hegesztőautomata UNIDRIVE 505

Leister | Műanyaghegesztés

A hatékony hegesztőberendezések leegyszerűsítik a tömítőmembránok tompahegesztését a medencék építése során, tökéletes esztétikus és funkcionális hegesztési varratokat alakítanak ki. A készülék szinte láthatatlan hegesztési varratot hoz létre, megkönnyíti a tisztítást és elegáns

Míg a csempék idővel lepattoghatnak, a fugák elszíneződhetnek, vagy a festék leválhat, a fóliaburkolat tartós, esztétikus és jól ellenáll az idő múlásának. Ráadásul a fóliával burkolt medencék karbantartása egyszerűbb és kevésbé időigényes.

Precíz munka az utolsó részletig

NEXHEAT 300 A-LP
im Online Shop
Leister NEXHEAT 300 A-LP akkus hőlégfúvó, akku és töltő nélkül
Leister
im Online Shop
Leister lenyomó görgő
Leister

Az olyan aprólékos munkákhoz, mint a lépcsők, sarkok és szélek, a jól ismert TRIAC AT és TRIAC ST, az új HOT JET A, valamint az akkumulátoros NEXHEAT 300 A-LP készülékeket ajánljuk. Ergonomikus kialakításuk fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé – még szűk helyeken is, a tiszta és megbízható végeredmény érdekében.

Leister TRIAC AT sajátlevegős kézi hegesztőkészülék | Hőlégfúvók, ragasztópisztolyok, festékszórók
megnézett
Vásárolt
Leister TRIAC AT sajátlevegős kézi hegesztőkészülék

Leister | Hőlégfúvók, ragasztópisztolyok, festékszórók

Intelligens, megbízható forró levegős készülék műanyagok hegesztésére és zsugorítására, ideális üzemi felhasználáshoz vagy építkezéshez.

Leister TRIAC ST sajátlevegős kézi hegesztőkészülék | Hőlégfúvók, ragasztópisztolyok, festékszórók
megnézett
Vásárolt
Leister TRIAC ST sajátlevegős kézi hegesztőkészülék

Leister | Hőlégfúvók, ragasztópisztolyok, festékszórók

Megbízható, robusztus, praktikus és sokoldalú forró levegős készülék műanyagok hegesztésére és feldolgozására. A kétkomponensű nyél és az alacsony, 1 kg-nál kisebb tömeg nagyon jó kezelhetőséget biztosít. Alkalmas a folyamatos működtetésre.

Leister HOT JET A forrólevegős hegesztő készülék | Hőlégfúvók, ragasztópisztolyok, festékszórók
megnézett
Vásárolt
Leister HOT JET A forrólevegős hegesztő készülék

Leister | Hőlégfúvók, ragasztópisztolyok, festékszórók

Kompakt, nagy teljesítményű hőlégbefúvásos szerszám zárt hurkú hőmérséklet-szabályozással az állandóan precíz megmunkáláshoz, potenciométerrel fokozatmentesen állítható és sokoldalúan alkalmazható.

Leister NEXHEAT 300 A-LP akkus hőlégfúvó, szett | Hőlégfúvók, ragasztópisztolyok, festékszórók
megnézett
Vásárolt
Leister NEXHEAT 300 A-LP akkus hőlégfúvó, szett

Leister | Hőlégfúvók, ragasztópisztolyok, festékszórók

Akkumulátoros hőlégfúvó precíz hőmérséklet-szabályozással, öt fokozatban állítható légáramlással és ergonomikus kialakítással – ideális rugalmas és hatékony műanyaghegesztéshez, zsugorításhoz és formázáshoz építkezéseken és az iparban.

Hibátlan medence profi eszközökkel

Leister forrólevegős hegesztőautomata

A medence fóliázásánál a minőség, az esztétika, és az ügyfél elégedettsége számít igazán. Tökéletes, tartós végeredményt csak megfelelő szakértelemmel, jó alapanyagokkal és professzionális eszközökkel lehet elérni. Gyorsítsa meg a folyamatokat, könnyítse meg a medencefóliázást a Leister hatékony, precíz, megbízható gépeivel. Tekintse meg hegesztőautomatáinkat és hőlégfúvóinkat.

Kérdése van? Keresse szakértőinket!
E-mail: leister@haberkorn.hu Telefon: +36 70 773 1382


Ez érdekes lehet az Ön számára
Fókuszban a járműipar
Ipari szerszámok
Fókuszban a járműipar
ADL-védőtömlők
Maximális hővédelem Pyrojacket bevonattal ellátott tömlőkhöz
ADL-védőtömlők
Wera bitek
Tartó funkcióval rendelkező szerszámok – bitek
Wera bitek