Menu
INTELLIGENS HÁLÓZATBA KAPCSOLÁS A MAXIMÁLIS PRECIZITÁSÉRT ÉS HATÉKONYSÁGÉRT

Optimalizálja folyamatait a Stahlwille hálózatba köthető szerszámaival

Stahlwille DAPTIQ<sup>®</sup> digitális nyomatékkulcs használat közben

A modern gyártásban és karbantartásban a hatékonyság és a precizitás kulcsfontosságú. A Stahlwille DAPTIQ® hálózatba köthető szerszámai zökkenőmentesen integrálhatók meglévő rendszereibe, és új szintre emelik gyártási folyamatait.

Egyszerű bevezetés

A DAPTIQ® különösen könnyűvé teszi a belépést a hálózatba kapcsolt gyártás, karbantartás és ellenőrzés világába. Az Open-Protocol interfészeknek és vezérlőkódoknak köszönhetően a DAPTIQ® megoldások zökkenőmentesen kommunikálnak más szerszámokkal, gyártásirányítási vagy minőségbiztosítási rendszerekkel. Az előny sok más megoldással szemben: minimális integrációs ráfordítás.

Intuitív használat

Az elektromechanikus MANOSKOP® 766 DAPTIQ® digitális precizitást ötvöz a hagyományos nyomatékkulcs jól ismert „kattanásával”. A paraméterezés és a csavarozási esetek értékelése intuitív és magától értetődő marad. A GuideMaster szoftverrel nemcsak a csavarozási paraméterek programozhatók egyszerűen, hanem egyedi munkatárs-asszisztens rendszer is kiépíthető.

Függetlenül skálázható

Akár önálló mérőeszközként, akár egy teljes gyártósor részeként, vagy egy meglévő gyártási környezetbe integrált megoldásként – a DAPTIQ® az Ön igényeivel együtt növekszik. A nyílt interfészek révén az adatok rugalmasan cserélhetők, anélkül hogy egyetlen gyártóhoz kötődne. Ez maximális függetlenséget és jövőbiztonságot jelent.

Használói hibák minimalizálása

A DAPTIQ® megoldásokkal az egyes csavarozási műveletek és komplex csavarozási folyamatok előre programozhatók. A rendszer elvégzi a beállításokat, és a legfontosabb információkat közvetlenül a szerszám integrált kijelzőjén jeleníti meg. Ez lerövidíti a betanítási időt, és szinte teljesen kiküszöböli a kezelési hibákat.

Folyamatbiztonság maximalizálása

A nyomatékértékek a rendszerbe kerülnek, és az alkalmazásban megtekinthetők

A DAPTIQ® és a Stahlwille GuideMaster típusú munkatárs-irányító rendszerek kombinálásával a dolgozók lépésről lépésre végigvezethetők az összetett csavarozásokon. A DAPTIQ® nyomatékszerszámok úgy konfigurálhatók, hogy csak a tűrések sikeres ellenőrzése után engedélyezzék a továbblépést. Ez maximális folyamatbiztonságot nyújt, és megelőzi a költséges utómunkálatokat.

Átlátható minőségbiztosítás

A DAPTIQ® segítségével mindig teljes képet kap gyártási minőségéről. Minden csavarozási, vizsgálati és kalibrálási adat biztonságosan dokumentálva van, és a felsőbb szintű rendszerek ki tudják értékelni azokat. Ez a teljes körű, egyes szerszámokra lebontott átláthatóság megóvja önt a költséges visszahívásoktól, és növeli ügyfelei bizalmát folyamataiban.

Tesztelje saját rendszerében!

Az ellenőrzött és dokumentált, megfelelő nyomatékkal történő csavarozás egyre több helyen előírás a gyártási folyamatok esetében. Ezekhez a munkákhoz kínál a Stahlwille DAPTIQ® rendszere megoldást olyan helyekre ahol már van valamilyen elektronikus ellenőrző rendszer használatban, de olyanokhoz is, ahol nincs még ilyen kiépítve. A rendszer része a Smart Check DAPTIQ® digitális nyomatékkulcs ellenőrző eszköz, amellyel gyártótól függetlenül is nagy pontossággal ellenőrizheti nyomatékszerszámait.

A Stahlwille kérés esetén bemutatóeszközt biztosít, hogy meggyőződhessen a rendszer hatékonyságáról.

Digitális nyomatékkulcs Manoskop 766/6 használat közben a mérés során
A videóból megtudhatja, hogyan történik a STAHLWILLE nyomatékkulcsok kalibrálása és ellenőrzése.

Ez érdekes lehet az Ön számára
Wera Újdonságok 2025
Az innováció és a precizitás találkozása
Wera Újdonságok 2025
Fedezze fel webshopunkat!
Rendeljen online egyszerűen és gyorsan!
Fedezze fel webshopunkat!
Cubitron 3 fíbertárcsa ajándék felfogóval
Csiszolástechnikai akció a 3M-től
Cubitron 3 fíbertárcsa ajándék felfogóval