A tetőfedésben minden perc számít. A határidők szorosak, az ügyfelek elvárásai magasak, a hibák pedig drágák lehetnek. A megbízható teljesítés nemcsak szakmai kérdés – hanem üzleti előny.
A kiemelkedő minőségű hegesztési technológia, a precíz hőszabályozás és a terepen is maximális mobilitás lehetővé teszi, hogy gyorsabban, biztonságosabban és kevesebb utómunkával dolgozhasson. Ez rövidebb és kiszámíthatóbb kivitelezést, költséghatékonyabb munkafolyamatokat jelenthet ön és ügyfelei örömére.

A professzionális Leister eszközök minden munkakörnyezetben precíz és egyenletes hegesztést biztosítanak, ami alapfeltétele a tartós és vízzáró varratoknak. A tetőn a sebesség és a pontosság számít, a szivárgáskereséstől a kisebb javításokon át a nagyobb foltozásokig. A Leister kompakt és nagy teljesítményű szerszámait kifejezetten ezekre a kihívásokra tervezték, melyekkel a szakemberek gyorsabban, pontosabban és a munkájuk minőségébe vetett teljes bizalommal dolgozhatnak.
Szakértőink segítenek a megfelelő eszközök kiválasztásában!
E-mail: leister@haberkorn.hu Telefon: +36 70 773 1382

A TRIAC ST és TRIAC AT kézi hőlégfúvók megbízható alapgépek javítási munkákhoz, apróbb részek, sarkok, csőáttörések és egyéb nehezen hozzáférhető csomópontok hegesztéséhez, ahol a nagyobb gépek már nem alkalmazhatók. Ergonomikus kialakításuk, pontos és stabil hőmérséklet-szabályozásuk, valamint könnyű súlyuk ideálissá teszi őket szervizcsapatok és kivitelezők számára szűk vagy tagolt munkaterületeken.
Leister | Hőlégfúvók, ragasztópisztolyok, festékszórók
Intelligens, megbízható forró levegős készülék műanyagok hegesztésére és zsugorítására, ideális üzemi felhasználáshoz vagy építkezéshez.
Leister | Hőlégfúvók, ragasztópisztolyok, festékszórók
Optimális, hat részes készlet tetőfedéshez, műanyag hegesztéséhez.

A NEXHEAT 300 A-LP új szintre emeli a mobilitást. Az akkumulátoros hőlégfúvó használatához nincs szükség külső áramforrásra, így a tetőn végzett munkák során maximális rugalmasságot biztosít. Digitális hőmérséklet-szabályozásának köszönhetően ugyanolyan precíz munkavégzést tesz lehetővé, mint a TRIAC készülékek. Az optimalizált akkumulátorkezelés egyenletes teljesítményt és gyors felfűtést biztosít. A hőmérséklet a digitális kijelzőn egyszerűen beállítható és folyamatosan ellenőrizhető.
A beépített LED-világítás jó láthatóságot biztosít gyengébb fényviszonyok mellett is. Ideális választás javításokhoz, foltozásokhoz és utómunkákhoz. Kipróbálná? Forduljon hozzánk bizalommal!
E-mail: leister@haberkorn.hu Telefon: +36 70 773 1382
Leister | Hőlégfúvók, ragasztópisztolyok, festékszórók
Akkumulátoros hőlégfúvó precíz hőmérséklet-szabályozással, öt fokozatban állítható légáramlással és ergonomikus kialakítással – ideális rugalmas és hatékony műanyaghegesztéshez, zsugorításhoz és formázáshoz építkezéseken és az iparban.
Leister | Hőlégfúvók, ragasztópisztolyok, festékszórók
Akkumulátoros hőlégfúvó precíz hőmérséklet-szabályozással, öt fokozatban állítható légáramlással és ergonomikus kialakítással – ideális rugalmas és hatékony műanyaghegesztéshez, zsugorításhoz és formázáshoz építkezéseken és az iparban.

Amikor a feladat nagyobb teljesítményt és egyenletesebb varratminőséget igényel, az UNIDRIVE 500 hatékony átmenetet képez a kézi eszközök és az automata műanyaghegesztő gépek között. A digitálisan szabályozott haladási sebességet manuálisan állítható leszorító erő egészíti ki, így állandó, kiváló minőségű varrat készíthető. Kifejezetten alkalmas attikák és mellvédek, szegélyek, felhajtások, nagyobb vízszintes és függőleges felületek hegesztésére.

A gyors és hatékony javítási munkák, a probléma felkutatásától a javításon keresztül megfelelő szakértelmet és megbízható eszközöket követelnek meg. A pontos szivárgásvizsgálathoz a VACUUM PLATE 100-LP gyors és megbízható megoldást kínál. Az akkumulátoros, könnyen hordozható vákuumlap segítségével a membrán legkisebb sérülései is gyorsan azonosíthatók, így idő takarítható meg, és megelőzhetők a későbbi, költséges javítások.
Könnyű, kompakt vákuumlap univerzálisan használható akkumulátorral tetőkön, úszómedencékben és kertészkedés során végzett hegesztési munkák teszteléséhez. A vizsgálatot alacsony vákuummal történik, így gyakorlatilag kiküszöbölhető a gyakran vékony membránok károsodásának kockázat...
Ezek az eszközök együtt a Leister átfogó, kifejezetten tetőszigetelési és javítási munkákra optimalizált portfólióját alkotják. Tervezésük során a tartósság, a hatékonyság és a könnyű szállíthatóság állt a középpontban – hiszen a tetőn töltött idő érték, és minden felesleges beállítás vagy meghibásodás kiesést jelent. A Leister megoldások lehetővé teszik, hogy a szakemberek gyorsabban, pontosabban és nagyobb biztonsággal dolgozzanak, miközben tartós, megbízható javításokat végeznek, amelyek hosszú távon biztosítják a tetőszigetelési rendszerek működőképességét.
Kérdése van? Keresse szakértőinket!
E-mail: leister@haberkorn.hu Telefon: +36 70 773 1382
Szerelje fel csapatát a megfelelő eszközökkel minden kihíváshoz, és tapasztalja meg, hogyan növeli a Leister technológia a munkavégzés sebességét, pontosságát és magabiztosságát.