Hivatalos Márkaképviselet

KING TONY szerszámok a Haberkorn kínálatában

KING TONY – professzionális szerszámok kompromisszumok nélkül

Hivatalos magyarországi disztribútorként örömmel mutatjuk be a KING TONY márkát, amely 2025. július 1-től a Haberkorn választékának meghatározó szereplőjévé válik. A KING TONY a világ számos pontján már bizonyított: elkötelezettsége a minőség, az innováció és a megbízhatóság iránt egyedülálló pozíciót biztosít számára a professzionális kéziszerszámok piacán.

A bizalom alapja: négy évtized tapasztalata

A KING TONY központja Tajvanon
A KING TONY központja Tajvanon

A KING TONY márkát 1976-ban egy kis kovácsműhelyként alapította Charles Lai és Tony Lin. A vállalat 1984-ben lépett be a professzionális kéziszerszámok piacára, felismerve a minőségi szerszámok iránti növekvő igényt. A márka termékei azóta nemcsak megfelelnek a DIN és ANSI szabványoknak, hanem rendszerint túl is teljesítik azokat. Emellett a cég megszerezte az ISO 9002 és ISO 9001:2000 minőségirányítási tanúsítványokat.

A King Tony értékei

A KING TONY értékei
A KING TONY értékei

A KING TONY filozófiája négy értékre épül:

  • Minőség – szigorú ellenőrzés, tartósság, ergonómia

  • Innováció – termékfejlesztés és felhasználói élmény folyamatos javítása

  • Környezettudatosság – ISO 14001 tanúsítvánnyal igazolt felelősségvállalás

  • Felhasználóközpontúság – kényelmes és biztonságos munkavégzés

A gyártás során minden egyes szerszám átesik azokon a lépéseken – melegkovácsolás, hőkezelés, precíziós megmunkálás, bevonatolás –, amelyek biztosítják a kimagasló élettartamot és használati élményt.

Termékkínálat – A precizitás eszközei minden területre

Professzionális szerszámok kompromisszumok nélkül

A KING TONY szerszámok világszerte több iparág alapeszközei – nem véletlenül. A kínálat a professzionális felhasználók teljes spektrumát kiszolgálja:

A KING TONY külön figyelmet fordít az ergonómiára és a munkavédelmi szempontokra is. Az egyedülálló két színű azonosítórendszer – kék a metrikus, piros a colos méretekhez – egyszerűsíti a gyors választást, a kézreálló markolatok pedig hosszú munkanapokon is kényelmes használatot biztosítanak.

Elkötelezetten a szakemberekért – élmény a munkavégzésben

Munkavégzés professzionálisan, kompromisszumok nélkül – King Tony

A KING TONY hisz abban, hogy a professzionális szerszámok nemcsak eszközök – hanem élményt, biztonságot és megbízhatóságot is nyújtanak. A cél, hogy a szakemberek ne csupán elvégezzék a feladatot, hanem valódi elégedettséget érezzenek a munka során.
A márka küldetése egyszerű, mégis átfogó: „Easy to take, easy to use, and save your time and strength” – vagyis egyszerű használat, idő- és energiatakarékosság, valamint magas szintű munkavégzés támogatása. A tapasztalatok szerint a jó szerszám nemcsak segít elvégezni a feladatot, de fejleszti a szakmai képességeket is, és újra örömmé teheti a munkát.

King Tony és Haberkorn – egy erős szövetség a professzionális minőségért

A Haberkornnál elkötelezettek vagyunk amellett, hogy ügyfeleinket csakis a legmegbízhatóbb, nemzetközileg is elismert márkákkal szolgáljuk ki. A KING TONY hivatalos magyarországi disztribútoraként célunk, hogy közvetlen hozzáférést biztosítsunk a csúcsminőségű szerszámokhoz, miközben szakértői tanácsadással és professzionális háttértámogatással állunk partnereink rendelkezésére.

A KING TONY-val kötött együttműködés nem csupán egy új márka megjelenését jelenti kínálatunkban, hanem egy olyan szemlélet erősödését, amely az ipari kiválóságot, a hatékonyságot és az ügyfélközpontú gondolkodást helyezi előtérbe.


Ez érdekes lehet az Ön számára
Profi szerszámok karbantartáshoz
Őszi ajánlatok
Profi szerszámok karbantartáshoz
Profi szerszámok napelemes rendszerek szereléséhez
Knipex újdonságok
Profi szerszámok napelemes rendszerek szereléséhez
Fókuszban a járműipar
Ipari szerszámok
Fókuszban a járműipar
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Főmenü
Főmenü