Menu
professzionális szerszámok kompromisszumok nélkül

KING TONY

KING TONY – professzionális szerszámok kompromisszumok nélkül

Hivatalos magyarországi disztribútorként örömmel mutatjuk be a KING TONY márkát, amely 2025. július 1-től a Haberkorn választékának meghatározó szereplőjévé válik. A KING TONY a világ számos pontján már bizonyított: elkötelezettsége a minőség, az innováció és a megbízhatóság iránt egyedülálló pozíciót biztosít számára a professzionális kéziszerszámok piacán.

A bizalom alapja: négy évtized tapasztalata

A KING TONY központja Tajvanon
A KING TONY központja Tajvanon

A KING TONY története 1976-ban kezdődött Tajvanon, ahol a márka egy kis kovácsműhelyként indult. A vállalatot alapító Charles Lai és Tony Lin hamar felismerték, hogy a professzionális felhasználók igényeire szabott, kompromisszumoktól mentes minőségű szerszámokkal vívhatják ki a szakemberek bizalmát világszerte. A márka termékei azóta nemcsak megfelelnek a DIN és ANSI szabványoknak, hanem rendszerint túl is teljesítik azokat.

A King Tony értékei

A KING TONY értékei
A KING TONY értékei

A KING TONY filozófiája négy értékre épül:

  • Minőség – szigorú ellenőrzés, tartósság, ergonómia

  • Innováció – termékfejlesztés és felhasználói élmény folyamatos javítása

  • Környezettudatosság – ISO 14001 tanúsítvánnyal igazolt felelősségvállalás

  • Felhasználóközpontúság – kényelmes és biztonságos munkavégzés

A gyártás során minden egyes szerszám átesik azokon a lépéseken – melegkovácsolás, hőkezelés, precíziós megmunkálás, bevonatolás –, amelyek biztosítják a kimagasló élettartamot és használati élményt.

Termékkínálat – A precizitás eszközei minden területre

Professzionális szerszámok kompromisszumok nélkül

A KING TONY szerszámok világszerte több iparág alapeszközei – nem véletlenül. A kínálat a professzionális felhasználók teljes spektrumát kiszolgálja:

A KING TONY külön figyelmet fordít az ergonómiára és a munkavédelmi szempontokra is. Az egyedülálló két színű azonosítórendszerkék a metrikus, piros a colos méretekhez – egyszerűsíti a gyors választást, a kézreálló markolatok pedig hosszú munkanapokon is kényelmes használatot biztosítanak.

Elkötelezetten a szakemberekért – élmény a munkavégzésben

Munkavégzés professzionálisan, kompromisszumok nélkül – King Tony

A KING TONY hisz abban, hogy a professzionális szerszámok nemcsak eszközök – hanem élményt, biztonságot és megbízhatóságot is nyújtanak. A cél, hogy a szakemberek ne csupán elvégezzék a feladatot, hanem valódi elégedettséget érezzenek a munka során.
A márka küldetése egyszerű, mégis átfogó: „Easy to take, easy to use, and save your time and strength” – vagyis egyszerű használat, idő- és energiatakarékosság, valamint magas szintű munkavégzés támogatása. A tapasztalatok szerint a jó szerszám nemcsak segít elvégezni a feladatot, de fejleszti a szakmai képességeket is, és újra örömmé teheti a munkát.

King Tony és Haberkorn – egy erős szövetség a professzionális minőségért

A Haberkornnál elkötelezettek vagyunk amellett, hogy ügyfeleinket csakis a legmegbízhatóbb, nemzetközileg is elismert márkákkal szolgáljuk ki. A KING TONY hivatalos magyarországi disztribútoraként célunk, hogy közvetlen hozzáférést biztosítsunk a csúcsminőségű szerszámokhoz, miközben szakértői tanácsadással és professzionális háttértámogatással állunk partnereink rendelkezésére.

A KING TONY-val kötött együttműködés nem csupán egy új márka megjelenését jelenti kínálatunkban, hanem egy olyan szemlélet erősödését, amely az ipari kiválóságot, a hatékonyságot és az ügyfélközpontú gondolkodást helyezi előtérbe.


Ez érdekes lehet az Ön számára
ROSTA billenő motortalp
Maximális hatékonyság és szakértelem
ROSTA billenő motortalp
Wera dugókulcsok
Dugókulcsok
Wera dugókulcsok
100 éves a Metabo
Ajándékakció akkumulátoros gépekre
100 éves a Metabo