Portwest promóció ajándék fülhallgatóval
Időtartam: 2025. május 1 - 30.
Rendeljen a promócióban részt vevő termékek közül legalább 20 darabot, és egy Xiaomi fülhallgatót adunk ajándékba!*
A Portwest nagyszerű választékában garantáltan megtalálja az adott évszakhoz és időjáráshoz megfelelő jól láthatósági munkaruhákat és kiegészítőket.
* – A promóció szerződéses árak esetén nem érvényesíthető. Az ajándék fülhallgatót a promóció lezárása után küldjük el.
Portwest | Láthatósági ruházat
Láthatósági, környakas, rövid ujjú póló a jellegzetes dizájnja miatt egyedülálló, kontrasztos mellkas panellel.
Portwest | Láthatósági ruházat
Újrahasznosított poliészter/pamut anyagból készült, modern, karcsú szabású láthatósági pulóver.
Portwest | Láthatósági ruházat
Láthatósági, környakas, hosszú ujjú póló, Cotton Comfort anyagból és HiVisTex Pro láthatósági szalagokkal.
Portwest | Láthatósági ruházat
Modern, kéttónusú klasszikus mellény, vatta béléssel.
Portwest | Láthatósági ruházat
Bélelt mellény tartós, szennyeződéstaszító anyagból, sokoldalúan használható zsebekkel.
Portwest | Láthatósági ruházat
Sokoldalú láthatósági kabát, változatos munka környezetekhez, újrahasznosított poliészterből pamuttal kombinálva.
Portwest | Láthatósági ruházat
Láthatósági polár dzseki, plusz szélvédő réteggel.
Portwest | Láthatósági ruházat
Láthatósági, kapucnis polár pulóver, modern kontrasztos panelekkel és HiVisTex Pro fényvisszaverő szalagokkal.
Portwest | Láthatósági ruházat
Kéttónusú zippzáras kapucnis pulóver, tartós anyagból.
Portwest | Láthatósági ruházat
Vízlepergető softshell kabát modern kivitelben szélálló 2 rétegű anyagból, számos praktikus funkcióval és zsebbel.
Portwest | Láthatósági ruházat
Vízálló láthatósági kabát kivehető cipzáras pulóverrel, ami önmagában is viselhető. A szálcsiszolt hátú belső rész melegen tartja a viselőjét, míg a tartós oxford szövésű külső anyag véd a szél és az eső ellen. Az okos funkciók közé tartozik a többféle tárolási lehetőség, az Ezee...
Portwest | Láthatósági ruházat
Sokoldalú és kényelmes viselet minden időjárási körülményhez. A kivehető szőrme bélés és gallér a cipzáras ujjakkal kombinálva sokoldalú használatot tesz lehetővé. Számos külső és belső cipzáras zsebbel rendelkezik.
Portwest | Láthatósági ruházat
Láthatósági esőkabát, friss, dinamikus designnal, Texpel Splash vízálló bevonattal és HiVisTex Pro fényvisszaverő szalagokkal.
Portwest | Láthatósági ruházat
Vízálló és légáteresztő 7 az 1-ben kabát minden időjárási körülményhez, rejtett kapucnival és a gyapjúval bélelt gallérral.
Portwest | Láthatósági ruházat
Maradjon látható, kényelmes és védett ezzel a kiváló 5 az 1-ben légáteresztő kabáttal. Ez az okosan megtervezett ruhadarab kiválóan alkalmazkodik minden évszakhoz és a különböző munkakörülményekhez a többfunkciós használat érdekében. A külső kabát többzsebes megoldással rendelkez...
Portwest | Láthatósági ruházat
Maradjon látható és védett minden időjárási körülmény mellett ezzel a kiváló kabáttal. Teljesen vízálló, húzózsinóros rejtett kapucnival, kötött mandzsettával, kétirányú cipzárral.
Portwest | Láthatósági ruházat
A legmagasabb színvonalú, vízálló és légáteresztő, láthatósági prémium esőkabát, számos funkcióval.
Portwest | Multinorm munkaruhák
Innovatív dizájnnal rendelkező, korszerű, kéttónusú, lángálló, antisztatikus, láthatósági kabát, HiVisTex Pro fényvisszaverő szalagokkal.
Portwest | Multinorm munkaruhák
Anyagában lángálló Modaflame szövet felhasználásával készült korszerű nadrág.
Portwest | Láthatósági ruházat
Tartós Kingsmill és Texpel folttaszító alapanyagból készült láthatósági nadrág, karcolásgátló és fémmentes szegélyekkel.
Portwest | Láthatósági ruházat
Víz- és szélálló nadrág, EN ISO 20471 szabvány szerinti fényvisszaverő szalagokkal.
Portwest | Láthatósági ruházat
Könnyű láthatósági nadrág, nagy teljesítményű, kétirányú sztreccs alapanyagból, HiVisTex Pro fényvisszaverő szalagokkal.
Portwest | Munkaruha kiegészítők
Szerszámok szállítására vagy utazótáskaként is használható, praktikus, több funkciós táska
Az 1904-ben alapított Portwest egy nagy múltú, globális gyártó és fejlesztő cég a munkaruházat és védőfelszerelések területén. 4 ultramodern gyárban teljes kontrollal biztosítja a kivételes minőséget és az etikus gyártási folyamatokat. A felhasználói visszajelzések figyelembevételével új anyagokat fejleszt és új, innovatív jellemzőkkel egészíti ki termékeit, ezáltal folyamatosan tökéletesíti azokat. A Portwest a legkülönbözőbb ipari területeket szolgálja ki, és kimondottan specialistája a veszélyek elleni védelemnek, úgymint láng, elektromos ív, vegyianyagok, fémolvadékok stb.
High-tech védelem a Portwesttől, innovatív anyagokkal
A 300D 190g szövet kiváló kopás- és szakadásálló tulajdonságokkal rendelkezik. A belsejében lévő dupla poliuretán (PU) bevonat tartós és vízállóvá teszi a szövetet. A külső rész víz- és foltlepergető bevonattal rendelkezik, amely segít tisztán tartani a ruhadarabot. A 300D Oxford Weave lélegző (300D Breathable) és nem lélegző (300D Industry) dupla poliuretán bevonattal is kapható.
A HiVisTex™ Pro fényvisszaverő szalag szegmentált felépítésének köszönhetően kiváló mozgásszabadságot biztosít. Négyzetcentiméterenként több ezer üveggyönggyel rendelkezik, amely úgy működik, mintha többezer apró tükör verné vissza a fényt.
Portwest Extreme™ Waterproof and Breathable egy prémium kategóriás, nagy teljesítményű esőruha szövet, amely kiváló kényelmet, funkciót és tartósságot biztosít. Vízállósága több mint 15 000 mm, valamint a légáteresztő képessége és szélállósága a legmagasabb szintű.
Látható és biztonságos – nappal, éjszaka és bármilyen időben
A Haberkorn csak tesztelt és tanúsított anyagokból készült jól láthatósági ruházatot forgalmaz. A gyártás az EN 20471 európai szabvány összes követelményének megfelelően történik, ezáltal magas szintű biztonságot kínálunk a fogyasztóknak.
Az EN 20471 szabvány előírja a láthatósági ruházat pontos színének-, színtartósságának-, fényvisszaverő képességének-, anyagminőségének specifikációit, valamint megjelenését és kialakítását is, mind a háttéranyagra, mind a fényvisszaverő anyagra vonatkozóan.
Biztonságos munkavégzés minden időben
A moduláris felépítésű többfunkciós kabátok révén minden időjárási körülmény mellett biztonságban van a munkavállaló. Szél, eső és akár extrém hideg esetén a kabát megfelelő verziója nemcsak a jól láthatóságot biztosítja, hanem az időjárás viszontagságai ellen is védelmet nyújt. A külső kabátok vízlepergető, ill. vízálló anyagból készülnek, és védenek az erős szél és eső ellen. A belső termo réteg biztosítja a hőszigetelést a hidegben végzett munka során.
Prémium, anyagában lángálló védelem
A Portwest lángálló és multi-normális munkaruházatai minden iparágban alkalmasak, és úgy tervezték, hogy minden éghajlaton biztonságot, védelmet és kényelmet nyújtsanak.
A Portwest technikai lángálló termékeit a legmagasabb nemzetközi biztonsági előírásoknak megfelelően tesztelték, ideértve az ISO 13506 szabványt, a próbababa lánghatás vizsgálatát.
Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.