Az item profilok egyedüli hivatalos magyarországi forgalmazójaként büszkén mutatjuk be az item legújabb fejlesztéseit, amik új lehetőségeket nyitnak a gépépítés, az automatizálás és az ipari infrastruktúra területén.

Az item profilrendszer nem csak alumínium profilok gyűjteménye – egy komplett mérnöki rendszer, amely lehetővé teszi a gyors, rugalmas és költséghatékony gép- és berendezésépítést. A folyamatos fejlesztéseknek és a mérnöki precizitásnak köszönhetően az item megoldásai mindig az ipari trendek élvonalában járnak: legyen szó automatizált gyártósorokról, munkaállomásokról, védőburkolatokról vagy egyedi gépvázakról.
Az eredeti item rendszer választása nem csupán minőségi döntés, hanem hosszú távú befektetés is. A tökéletesen kompatibilis elemek, a kivételes gyártási pontosság, valamint a több ezer komponensből álló moduláris rendszer biztosítja, hogy minden projekt stabil, bővíthető és jövőálló legyen. Az item mérnöki filozófiája az egyszerűség, a megbízhatóság és a hatékonyság tökéletes egyensúlyára épül.

Az item automata összekötő készlet 8 S rendkívül stabil kapcsolatot biztosít, amely minden irányban nagyobb merevséget nyújt a 8mm-es horonnyal rendelkező Item profilok összekötésénél. A rendszer nemcsak erősebb kötést garantál, hanem jelentősen felgyorsítja a szerelési folyamatot is, különösen zárt hornyú profilok esetén. Az előre rögzített csavar egyszerűbbé és gyorsabbá teszi az összeszerelést, miközben minimalizálja a hibalehetőségeket.
Gyors és rugalmas, derékszögű csatlakoztatás profilok között azonos sorozaton belül. A 8 S csatlakozókat előszerelt csavarokkal kell a horonyba csavarozni, és a T-anyával együtt erőzáró csatlakozást hoznak létre további profilmegmunkálás nélkül. A csatlakozó menetszám és menetfor...

Az item Guard 8 teljes egészében online tervezhető megoldást kínál ipari biztonsági alkalmazásokhoz. A védőkerítés-rendszer megfelel a DIN EN ISO 14120 szabvány követelményeinek, és nagy mechanikai igénybevételre is méretezhető, így megbízható védelmet biztosít a gépek és munkaterületek körül. A konfigurálható szerelvények révén minden részlet pontosan az Ön igényeihez igazítható. Az intelligens tervezési rendszer automatikusan a maximális igénybevételre méretezi az egyes alkatrészeket, így az item Guard 8 egyszerre gyors, hatékony és rendkívül biztonságos.

Az item WFC profilok innovatív, könnyűszerkezetes megoldást kínálnak olyan alkalmazásokhoz, ahol nincs szükség az alumínium profilok teljes teherbírására, ugyanakkor fontos a fenntarthatóság, az esztétikus megjelenés vagy az elektromos szigetelés. Az új, farost-kompozit alapanyagból készült profilok alacsony karbonlábnyommal rendelkeznek, miközben kompatibilisek az item rendszer szabványos rögzítő- és kötőelemeivel. A fenntartható kialakítást a „cradle to cradle” tanúsítás is igazolja. A profilok 75% PEFC-tanúsított farostból és 25% újrahasznosított polietilénből készülnek, és életciklusuk végén teljes mértékben újrafeldolgozhatók, így új profilok gyártásához is felhasználhatók.
Különösen könnyű, 8-as sorozatú szerkezeti profil környezetbarát anyagból. A profil 75%-ban fűrészipari fahulladék rostokból és 25%-ban újrahasznosított PE-ből áll. Könnyen megmunkálható, nedvességálló és elektromosan szigetelő, ez a szerkezeti profil egyszerűen a kívánt hosszúsá...

Az item indirekt hajtásmegoldása lehetővé teszi a szállítópályák körüli beépítési tér maximális kihasználását. Több szabad helyet hagy a szállítópálya mellett, miközben a rendszer mindkét oldalról jól hozzáférhető marad az üzemeltető személyzet számára. A kompakt motorrögzítő készleteknek köszönhetően a hajtás a szállítószalag alatt helyezkedik el, így a rendszer letisztult, helytakarékos és könnyen integrálható. Ez az elrendezés biztosítja, hogy a széles áruk is akadálymentesen szállíthatók legyenek. A nagy teherbírású, tartós, láncos áthajtás a lapos vagy fogazott szíjas szállítópálya jobb vagy bal oldalára is felszerelhető.
Kérdése van? Keresse szakértőinket!
E-mail: item@haberkorn.hu Telefon: +36 20 384 9556

Az item kétszárnyú ajtórendszer ideális megoldás nagyméretű, jól tömített bejáratok kialakításához tisztatereknél és gépkabinoknál. A stabil, precízen kialakított szerkezet megbízható záródást biztosít, miközben nagy méretű átjárást tesz lehetővé a berendezésekhez és munkaterületekhez. A kétoldali nyithatóság különösen előnyös olyan környezetekben, ahol a gyors és akadálymentes hozzáférés mindkét irányból fontos. Ez megkönnyíti a karbantartási és üzemeltetési feladatokat, és hozzájárul a hatékonyabb munkafolyamatokhoz ipari és tisztatéri alkalmazásokban.

Az item új RGB LED jelzőrendszere hatékony és jól látható megoldást kínál gépek és munkaállomások állapotjelzésére. A címezhető, 24 V-os RGB LED szalagok több színben megjeleníthető vizuális visszajelzést biztosítanak, így támogatják az átlátható folyamatirányítást és a gyors hibafelismerést.
A rendszer stand-alone vezérlőkkel, valamint IO-Link kompatibilis változatban is elérhető. Az új, flexibilis LED profil segítségével a LED szalagok egyszerűen rögzíthetők az item Line 8 profilok nútjaiba.
Az új M22 jelző- és kezelőelemek előre szerelt csatlakozással gyorsan integrálhatók a Line 8 profilrendszerbe, így ideális megoldást kínálnak automatizálási környezetekben kialakított kezelőfelületekhez és jelzőrendszerekhez.

Az item Engineering Tool új funkciói jelentősen felgyorsítják a tervezést és az összeállítások megrendelését. Az előre konfigurálható item megoldások – például ajtók, szállítószalagok vagy munkaasztalok – lehetővé teszik, hogy a tervezés során teljes mértékben a saját projektjére koncentráljon.
Az intelligens konfigurációk automatikusan figyelembe veszik az item profilok és tartozékok kapcsolódási lehetőségeit, és kiválasztják a megfelelő rögzítőelemeket és alkatrészeket. Ennek köszönhetően minden szükséges komponens pontos mennyiségben és kivitelben kerül a listába, így időt takaríthat meg és csökkentheti a tervezési hibák kockázatát.
A rendszer több mint 300 előre elkészített minta konfigurációt kínál, amelyek inspirációként szolgálhatnak, vagy akár közvetlenül felhasználhatók a tervezés során. A konstrukciók teljes CAD-adatkészlettel érhetők el, és a legtöbb megoldás közvetlenül az item Engineering Tool felületén módosítható.

A Haberkorn Kft. az item profilrendszerek hivatalos magyarországi márkaképviselete. Legyen szó item alumínium profilok vagy kötőelemek beszerzéséről, méretre vágásáról, komplex elképzelések vagy egyedi megoldások tervezéséről, összeszereléséről, item szakértőink készséggel állnak rendelkezésére! Műhelyünkben a terveknek megfelelően méretezzük és össze is szereljük komplett rendszerét, amit aztán kiszállítunk és igény szerint a helyszínen be is üzemelünk.
A következő elérhetőségeken tudja felvenni velünk a kapcsolatot:
• Telefonos elérhetőségeink: +36 20 384 9556
• E-mailes elérhetőségünk: item@haberkorn.hu