A Leister világszerte ismert név, ha megbízható és professzionális műanyaghegesztésről van szó. A több mint 70 éves tapasztalattal rendelkező svájci vállalat készülékei a legmagasabb minőségi szabványok szerint készülnek, és kiválóan alkalmazhatók minden olyan területen, ahol hőre lágyuló műanyagokat használnak – a tetőszigeteléstől a padlóburkoláson át a mélyépítésig vagy éppen a ponyvahegesztésig.

A Leister nem csupán készülékeket kínál – komplett megoldásokat nyújt a professzionális műanyaghegesztéshez, amelyeket mi tanácsadással, technikai támogatással és teljes körű szervizzel egészítünk ki. A Haberkorn saját műhelyében szakképzett technikusaink eredeti Leister alkatrészekkel végzik a garanciális és garancián túli javításokat. Emellett gyakorlati tanácsokkal, beüzemelési segítséggel és karbantartási javaslatokkal is támogatjuk a készülékek hosszú távú, zavartalan működését.
Kérdése van? Forduljon hozzánk bizalommal!
E-mail: leister@haberkorn.hu
Telefon: +36 70 773 1382
A hőre lágyuló műanyagok hegesztése precizitást, megbízható eszközöket és alapos technológiai tudást igényel. A Leister megoldásai ezek mindegyikét biztosítják, így rengeteg területen lehetnek segítségére:

• Tetőszigetelés
A modern tetőszigetelésben hőre lágyuló műanyag szigetelőfóliákat alkalmaznak. A Leister hegesztőautomatáival és sajátlevegős kézi készülékeivel biztosítható ezek hatékony, megbízható és garantált minőségű hegesztése. Az így készült tetőszigetelés pedig több évtizeden keresztül tartós vízzárást biztosít.

A Leister-Quality-System, röviden LQS funkció segítségével (az erre alkalmas gépeknél) az összes hegesztési paraméter rögzíthető a myLeister alkalmazásba.
• Ponyvák, sátrak, molinók
• Mélyépítés és tározók kialakítása
• Tartálygyártás
• Belsőépítészet

• Padlószigetelés
A rugalmas műanyag padlóburkolatok rendkívül elterjedtek. Tartósak, nagyon könnyen tisztíthatók és megfelelő minőségben vízzáró réteget képeznek. Hogy ezt biztosítsa, a Leister szakemberei padlóburkolókkal együttműködve, azok igényeinek figyelembevételével fejleszti ezen szegmensét.

Most három, gondosan összeállított, kiváló műszaki tartalommal rendelkező Leister csomagot kínálunk 20%-os kedvezménnyel, hogy Ön is megtapasztalhassa a professzionális svájci technológia előnyeit.
A kedvezményes Leister csomagok kizárólag Tündérfürt utcai bemutatótermünkben, e-mailben vagy telefonon rendelhetők meg. Vegye fel velünk a kapcsolatot, és segítünk kiválasztani az Ön igényeihez legjobban illeszkedő megoldást!
E-mail: leister@haberkorn.hu
Telefon: +36 70 773 1382


Varimat 500 – forrólevegős hegesztőautomata
Ergonomikus, nagy teljesítményű készülék lapostetők műanyag szigetelőlemezeinek és bitumenes lemezeinek hegesztésére.
+ Triac ST – sajátlevegős kézi hegesztőkészülék
Kompakt, hosszú távú használatra tervezett eszköz, amely ideális különböző műanyagok hegesztésére és formálására.
+ Tartozékok: különböző fúvókák, lenyomógörgők, 50 m-es hálózati kábel.


Uniplan 500 – forrólevegős hegesztőautomata
Kifejezetten reklámponyva-gyártáshoz, sátoranyagokhoz és egyéb rugalmas fedőanyagokhoz ajánlott. Félautomata fúvókabeállítással és ponyvaemelő mechanizmussal, amely gyorsabb és biztonságosabb munkát tesz lehetővé.
+ Triac ST – sajátlevegős kézi hegesztőkészülék
Sokoldalú, megbízható segédeszköz a helyszíni vagy kisebb javítási munkákhoz.
+ Tartozékok: különböző fúvókák és lenyomógörgők.


Unidrive 500 – félautomata műanyaghegesztő készülék
Könnyű, kompakt, mégis erőteljes megoldás átlapoló hegesztésekhez. Egyszerűen kezelhető, gyors hegesztési irányváltásával kiváló választás a dinamikus munkakörnyezetekben.
+ Triac ST – sajátlevegős kézi hegesztőkészülék
Minden csomag elengedhetetlen tagja – megbízható, ergonomikus, hosszú távú használatra fejlesztve.
+ Tartozékok: különböző fúvókák és lenyomógörgők.
E-mail: leister@haberkorn.hu
Telefon: +36 70 773 1382

A Leister a nemzetközi normáknak megfelelően tervezi és fejleszti berendezéseit, és azok minden esetben megfelelnek a vonatkozó szabványoknak: ISO, IEC, EN, UL.
A Haberkorn Kft. közel húsz éve a Leister hivatalos és kizárólagos forgalmazója Magyarországon. Büszkék vagyunk arra, hogy egy olyan világszinten elismert technológiai gyártóval működhetünk együtt, amely a minőséget, a megbízhatóságot és a felhasználóbarát kialakítást állítja középpontba.
Haberkorn – a Leister hivatalos partnere Magyarországon