Fedezze fel az item legújabb ipari innovációit! Legyen szó anyagmozgatásról, ergonómiai munkaállomásokról, LED-es jelzőrendszerekről vagy mechanikusan állítható asztalokról, a 2025-ös újdonságokkal még hatékonyabbá és rugalmasabbá teheti gyártási folyamatait.
Fedezze fel az item új anyagmozgató megoldásait

Az ipari gyártás és intralogisztika világában a hatékonyság és az automatizálás ma már alapelvárás. Az item legújabb anyagmozgatási fejlesztései pontosan ezekre a kihívásokra adnak választ – méghozzá olyan rugalmas, gyártófüggetlen megoldásokkal, amelyek könnyen beilleszthetők a meglévő rendszerekbe. Legyen szó álló vagy mobil robotokról, rendelésösszeállításról vagy A-ból B-be történő árumozgatásról, az új Base Cart és Top Module kombinációk új szintre emelik az automatizált logisztikát.

A Base Cart egy moduláris alapkeret, amely elérhető gyárilag összeállított változatban vagy szabadon konfigurálható formában is. A kész modellek olyan gyártók robotjaival kompatibilisek, mint az ABB, MiR vagy Safelog – szenzorok, méretek és dokkolási mechanizmusok szerint optimalizálva. Emellett az euroraklap-méretű kivitel lehetővé teszi a szabványos rakománykezelést, a felső felépítmény pedig gyorsan cserélhető a Top Module interfész segítségével.

A Top Module nem csupán egy felépítmény – ez egy szabadon konfigurálható rendszer, amely egyedi igények szerint alakítható. Legyen az többszintes polcrendszer, szállítókocsi vagy komplett munkaállomás, a Building Kit System-mel minden lehetséges. A megoldás nemcsak gyorsan összeszerelhető, de bármikor újratervezhető is, ha változnak az igények.

A vertikális automatizálás terén az új Lifting Column TCP/IP 24V lehetővé teszi a robotok emelését és süllyesztését – például raklapozás vagy anyagmozgatás során. Az item adapterlemezei számos neves gyártóval kompatibilisek, így nem szükséges külön rögzítőelem minden robothoz. A Plug-and-Play készlet komplett csomagban kínál mindent: tápellátást, kábelcsatornát és rögzítőlemezeket is.

A vízszintes tengelyekhez pedig itt a Range Extender, amely lehetővé teszi, hogy a robotok ne csak egy pontra dolgozzanak. A KRF 8 80×40 Lineáris Csúszka és az ehhez tartozó lineáris egységek akár 10 m/s sebességgel is képesek mozogni, így gyors és precíz munkavégzés biztosított.
Az item anyagmozgatási rendszerei tehát nemcsak technológiailag előremutatók, de a való élet igényeihez is tökéletesen illeszkednek – legyen szó új projektről vagy meglévő gyártósor korszerűsítéséről.
Fokozza a munkahelyi ergonómiát az item ipari munkaasztalaival

A gyártás középpontjában mindig az ember áll. Az item ipari munkaasztal rendszere ezt a gondolatot viszi tovább, méghozzá innovatív, modulárisan bővíthető megoldásokkal, amelyek célja a dolgozók egészségének megőrzése és a termelékenység növelése. Az ergonómia nemcsak kényelmet jelent, hanem valódi versenyelőnyt is a modern ipari környezetben.
Az item munkapad rendszerének alapját az állítható magasságú asztalok, ergonomikus székek és testreszabható kiegészítők jelentik. A konfiguráció teljes mértékben a dolgozók igényeihez igazítható – legyen szó akár testmagasságról, domináns kézről, vagy munkafolyamatról. A rövid elérési távolságok, ergonomikus fogantyúk, dönthető tartókarok és mobil eszköztartók mind azt szolgálják, hogy a fizikai terhelés minimális legyen.

Különösen fontos a hozzáférhetőség: az item munkaállomások mozgáskorlátozott dolgozók számára is optimalizálhatók. Az akadálymentes kialakítás és az állítható kiegészítők segítségével mindenki számára biztosítható a hatékony munkavégzés.
Az ergologistic® rendszer az ergonómiát és az anyagellátást egyesíti: az anyag pontosan ott van, ahol kell, a munkavállaló pedig a lehető legjobb testtartásban dolgozik.

Az item Toolpanel System® – a Red Dot díjas szerszámtartó fal – nemcsak funkcionális, hanem esztétikus is, és gondoskodik a rendezettségről. A Groove Plate Profile 8 használatával az eszközök áttekinthetően elrendezhetők a 19 rendszerhorony mentén. A 400 mm magas, mindössze 5,2 kg/m súlyú panel keskeny kialakításának köszönhetően könnyen beépíthető meglévő munkaasztalokba, sőt, anyagellátó kocsikra és forgókarokra is felszerelhető. A Hook and Holder System tartozékai szerszámok, dokumentumok vagy tárolódobozok gyors és rugalmas elhelyezését teszik lehetővé – egyszerűen, 90°-os elforgatással rögzíthetők és áthelyezhetők.

Ne feledkezzünk meg az ESD-védelemről sem: az elektrosztatikus kisülések elleni védelem már a tervezési fázisban beépül a rendszerbe, így az érzékeny alkatrészek védelme is biztosított.
Mindezek a megoldások nem csupán növelik a dolgozók komfortérzetét, hanem hosszú távon csökkentik a betegszabadságokat, növelik a termelékenységet és hozzájárulnak a fenntartható gyártási környezet kialakításához.
LED szalagok ipari integrációval

A vizualizáció és a gyors reakció az ipari gyártás egyik alappillére. Az item új Multi-Segment RGB LED szalagjai és vezérlői lehetővé teszik, hogy bármilyen gép vagy gyártási folyamat állapotáról egyértelmű és azonnali információval rendelkezzünk – mindezt egyszerű integrációval, programozási tudás nélkül.
A DIN/AIN 24VDC LED vezérlő akár öt digitális és egy analóg bemenetet kezel, így egyszerűen összeköthető szenzorokkal, kapcsolókkal, vagy akár nyomógombokkal. A vezérlés egy webes felületen keresztül történik, amelyet bármilyen okoseszközzel – telefon, tablet – elérhetünk, a készülék QR-kódján keresztül.
A szalag működése szegmensekre osztható, és különféle működési módok közül választhatunk: szintkijelzés, visszaszámlálás, jelzőfény, vagy akár pozíciókövetés. Ez utóbbi segítségével például futófényként használhatjuk a szalagot – kiválóan alkalmas gyártási folyamatok vagy mozgó szalagok vizuális nyomon követésére.

Gyakorlati példa: ha egy szenzor érzékeli, hogy egy tárolódoboz túl van töltve, azonnal villogó piros fényre válthat a LED szalag, figyelmeztetve a dolgozókat a beavatkozás szükségességére. Más esetben egy LED szalag jelezheti a raklapok feltöltöttségi szintjét: zöld, ha minden rendben, sárga, ha hamarosan új raklap kell, piros, ha azonnali intézkedés szükséges.
A vezérlés nem igényel külön programozást, így azok is könnyen be tudják állítani, akik nem rendelkeznek speciális automatizálási ismeretekkel. Az IO-Link verzió pedig az ipari vezérlőrendszerekhez is egyszerűen illeszthető, lehetővé téve az adatok menet közbeni módosítását.
Az item LED jelzőrendszere rugalmas, látványos és megbízható módja annak, hogy a termelés minden résztvevője azonnal tudja, mi történik a gyártósoron.
Mechanikusan állítható magasságú munkaasztalok

Az item legújabb fejlesztése a kézi tekerőkaros magasságállítású oszlopszett, amely tökéletes megoldás, ha a munkakörnyezet rugalmasságot és gyors újrakonfigurálhatóságot igényel. A rendszer egyszerű, mechanikus megoldása egyben meglepően stabil és hatékony is – így nemcsak irodai, de ipari környezetben is tökéletesen megállja a helyét.
A rendszer kétféle kivitelben érhető el:
- Asztalemelő készlet 80x40-es profilba integrálva – az item profilrendszerébe illeszkedő robusztus kivitel, nagy teherbírással,
- Asztalemelő készlet D40/D30-as profilba integrálva – könnyített szerkezetű verzió, amely lean gyártási filozófiára optimalizált, minimális anyaghasználattal.
Mindkét megoldás akár 300 mm magasságállítást tesz lehetővé, a kézi kurblis mechanizmussal a mozgás gyors és pontos. A rendszer maximális terhelhetősége 120 kg, az asztal mérete pedig akár 1800 x 1800 mm is lehet – így bármilyen munkafolyamathoz testreszabható.
Az állítható munkaasztalok lehetőséget adnak arra, hogy több dolgozó is használhassa ugyanazt a munkahelyet a saját testalkatára szabva. Emellett ideális megoldás azokhoz a gyártási feladatokhoz is, ahol a munkadarabok mérete gyakran változik, vagy többféle munkatípus váltja egymást.
A rendszer teljes mértékben kompatibilis az item Building Kit Systemmel, így bármikor bővíthető, módosítható, integrálható más rendszerekkel. Ideális választás ipari termeléshez, karbantartáshoz vagy akár oktatási célokra.