Csatlakozzon légzésvédelmi akciónkhoz, amelyben 28–33% kedvezményt biztosítunk a kijelölt termékekre!
Időtartam: 2025. április 7 – május 5.
Továbbá, ha a webshopon keresztül, vagy e-mailben legalább nettó 150.000 Ft értékben rendel a promócióban résztvevő termékekből, egy Nutribullet hordozható smoothie készítőt adunk ajándékba!
Megfelelő védelem
A légzésvédelem ugyanúgy része az egyéni védőfelszereléseknek, mint a védőkesztyűk, munkavédelmi cipők, a védőruházat vagy a védősisakok. A veszélyes gőzök, a levegőben lévő finom részecskék, a különféle veszélyes anyagok rövid távú vagy maradandó károsodást okozhatnak a légutakban.
A 3M professzionális megoldást kínál a légzésvédelem területén, biztosítva a munkavállalók egészségének védelmét por, füst, aeroszolok, gázok és gőzök ellen.
Részecskeszűrő maszkok
A finompor-védőmaszkok védelmet nyújtanak a vizes vagy olajos aeroszolok és szilárd részecskék belégzése ellen, azonban a gázok és gőzök ellen nem megfelelőek. FFP maszknak is nevezik őket, az angol „filtering face piece” kifejezés után.
A 3M termékpalettájában az FFP1–FFP3 maszkok, fél- és teljes álarcok, valamint szűrtlevegős rendszerek is megtalálhatók. Minden termék megfelel az európai szabványoknak, szakértőink pedig személyre szabott tanácsadással támogatják partnereinket.
3M | Légzésvédő maszkok, pormaszkok
Előformázott félálarc, amely véd a szilárd és folyékony részecskék, valamint a finom por ellen. Szem- és hallásvédővel kompatibilis.
3M | Légzésvédő maszkok, pormaszkok
Előreformázott félálarc könnyű és kényelmes védelmet nyújt a szilárd és folyékony részecskék, valamint a finom por ellen. Szem- és hallásvédővel kompatibilis.
3M | Légzésvédő maszkok, pormaszkok
Előformázott kialakítású részecskeszűrő félálarc, könnyű és kényelmes, védelmet nyújt a szilárd, folyékony részecskék és a finom por ellen. Szem- és hallásvédővel kompatibilis.
3M | Légzésvédő maszkok, pormaszkok
Előreformázott félálarc könnyű és kényelmes védelmet nyújt a szilárd és folyékony részecskék, valamint a finom por ellen.
A részecskeszűrő maszkok FFP osztályai
FFP1: Gyenge részecske-visszatartó képesség, a teljes áteresztés legfeljebb a határérték 4-szerese (pl. por söprés közben)
FFP2: Közepes részecske-visszatartó képesség, a határérték 10-szereséig (pl. gomba- és penészspórák)
FFP3: Erős részecske-visszatartó képesség, a határérték 30-szorosáig. Továbbá a határérték többszöröse nem haladhatja meg a szűrők visszatartó képességét. (pl. azbeszttel történő munkavégzés)
Félálarcok és teljes álarcok
A félálarcok és a teljes álarcok a kiválasztott szűrőtől függően védelmet nyújtanak a vizes vagy olajos aeroszolok és részecskék, valamint a gázok és gőzök belégzése ellen. A szövetből készült legtöbb porvédő maszkhoz képest a félálarcok és teljes álarcok a beépített szűrőnek köszönhetően lényegesen jobb védelmet biztosítanak, mivel jobban szigetelnek. A félálarcok és a teljes álarcok általában többször használhatók, nem eldobható termékek, mint a finompor-védőmaszkok.
Puha, újrafelhasználható félálarc kilégző- és belélegző szelepekkel, valamint aktív szénből és részecskeszűrőből készült integrált szűrőelemekkel, amelyek védenek a szerves gőzök és részecskék ellen. Az állítható fejpánt kényelmes és optimális tömítésvédelmet nyújt.
Puha, újrafelhasználható maszk kilégző- és belélegző szelepekkel, valamint aktív szénből és részecskeszűrőből készült integrált szűrőelemekkel, amelyek védenek a szerves gőzök és részecskék ellen. Az állítható fejpánt kényelmes és optimális tömítésvédelmet nyújt.
Puha, újrafelhasználható félálarc kilégző- és belélegző szelepekkel, valamint aktív szénből és részecskeszűrőből álló integrált szűrőelemekkel, amelyek védenek a szerves gőzök és részecskék ellen. Az állítható fejpánt kényelmes és optimális tömítésvédelmet nyújt.
Puha, többször használható félálarc kilégző- és belélegző szelepekkel, valamint aktív szénből és részecskeszűrőből készült integrált szűrőelemekkel, amelyek védenek a szerves gőzök és részecskék ellen. Az állítható fejpánt kényelmes és optimális tömítésvédelmet nyújt.
A légzésvédő félálarcok körülzárják a szájat és az orrot, jól használhatók amikor vegyi anyagokkal, festékekkel, lakkokkal vagy egyéb egészségkárosító gőzökkel kell dolgozni. Olyan szűrőrendszerrel rendelkeznek, ami a legnagyobb mértékben képes elnyelni a gázokat és a finom részecskéket. Amennyiben viszont a környezeti légkör a szem irritációját vagy károsodását okozhatja, teljes álarcokat kell használni, melyek nemcsak a légutakat, hanem a szemet is megvédik, így a légzés és az arc kombinált védelmét biztosítják.
Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.