Menu
A tesa® új, környezetbarát ragasztószalagjaival

Fenntartható csomagolás

Fenntartható ragasztószalagok a Tesától

A tesa® 2001 óta fejleszt és gyárt ragasztószalagokat és -anyagokat. Az új, környezetbarát megoldásokat alkalmazó termékeit használva ön is hozzájárulhat a fenntarthatósághoz.

Ragasztószalag újrahasznosított PET-ből

Nachhaltige transparente Klebebänder von Tesa bei Haberkorn

Az újrahasznosított, általános felhasználású, erős és kopásálló tesa® 60412 ragasztószalag könnyű és közepes súlyú (max. 30 kg) csomagolási feladatokhoz ajánlott. A hordozószalag 70%-ban újrahasznosított műanyagból készült, a ragasztó vízbázisú akrilát, ezért a termék kiváló környezetbarát alternatívája a PVC ragasztószalagoknak. A termék kiválóan tapad az újrahasznosított karton dobozokon, csendes a leválása és nyomtatható a felülete. Emellett megkapta a Haberkorn „Egyszerűen fenntartható” minősítését.

Csomagoló ragasztószalag 60412 70% PCR PET | Egyoldalas ragasztószalagok
megnézett
Vásárolt
Csomagoló ragasztószalag 60412 70% PCR PET

Tesa | Egyoldalas ragasztószalagok

Újrahasznosított poliészter csomagolószalag rendkívül kopásálló hátlappal a kartondobozok lezárásához.

Környezetbarát papíralapú ragasztószalagok

Környezetbarát, papíralapú ragasztószalagok

Szintén webáruházunk újdonságai a tesa® papíralapú ragasztószalagjai. A termékek dobozok lezárása mellett akár hirdetési célokra vagy jelölésre is alkalmasak. A papír hordozószalag FSC®-minősített fa felhasználásával készül, a ragasztóanyag szintetikus kaucsuk, a tartógyűrű 100%-ban újrahasznosított anyag. Ezek a termékek is az egyéb csomagolószalagok fenntartható alternatíváit jelentik.

Fenntartható tesa® papír ragasztószalagok

Csomagoló ragasztószalag 4513 | Egyoldalas ragasztószalagok
megnézett
Vásárolt
Csomagoló ragasztószalag 4513

Tesa | Egyoldalas ragasztószalagok

Kiváló minőségű csomagoló ragasztószalag robusztus papír hátlappal, maximum 15 kg-os karton csomagolás lezárásához.

Csomagoló ragasztószalag tesapack<sup>®</sup> 60408 | Egyoldalas ragasztószalagok
megnézett
Vásárolt
Csomagoló ragasztószalag tesapack® 60408

Tesa | Egyoldalas ragasztószalagok

Robusztus csomagolószalag szakadásálló prémium papír hátlappal, nagy szakítószilárdsággal, maximum 20 kg-os kartoncsomagolás lezárásához.

Csomagoló ragasztószalag tesapack<sup>®</sup> 4313 PV10 | Egyoldalas ragasztószalagok
megnézett
Vásárolt
Csomagoló ragasztószalag tesapack® 4313 PV10

Tesa | Egyoldalas ragasztószalagok

FSC®-tanúsítvánnyal rendelkező erdőkből származó papírból készült, erős tapadású prémium csomagolószalag kartondobozok lezárására vagy reklámcélokra.

Strapabíró és újrahasznosítható

tesa Klebebänder im Haberkorn Online-Shop

A fenntartható csomagoló ragasztószalagok könnyű és közepes súlyú csomagok lezárására alkalmasak, és maguk is újrahasznosíthatók. A kartondobozok használat után így a ragasztószalagokkal együtt egyszerűen a szelektív papírhulladékba kerülhetnek.

termék

alkalmazás

újrahasznosítási arány

tesa® 4713

max. 10 kg

100/100

tesa® 4313

max. 15 kg

83/100

tesa® 60408

max. 20 kg

78/100

tesa® 60412

max. 30 kg

100/100

„Egyszerűen fenntartható”

A tesa és a Haberkorn együttműködnek a fenntarthatóságért

A Haberkornnál kiemelt téma a fenntarthatóság. Anyavállalatunk létrehozta saját fenntarthatósági jelvényét, amelyet azok a termékek kapnak, amelyek környezetbarát alternatívát jelentenek másokhoz képest – ez az „Einfach Nachhaltiger”, azaz „Egyszerűen fenntartható” címke. Ehhez az kell, hogy az adott cikk a négy követelményből legalább egynek megfeleljen: a felhasznált anyagok, az előállítás módja, a termék használata, illetve a hulladékkezelés.


Ez érdekes lehet az Ön számára
 KING TONY szerszámok a Haberkorn kínálatában
Hivatalos Márkaképviselet
KING TONY szerszámok a Haberkorn kínálatában
Fedezze fel webshopunkat!
Rendeljen online egyszerűen és gyorsan!
Fedezze fel webshopunkat!
Wera bitek
Tartó funkcióval rendelkező szerszámok – bitek
Wera bitek