Rendeljen online egyszerűen és gyorsan!

Fedezze fel webshopunkat!

Fedezze fel webshopunkat!

Fedezze fel webáruházunk leghasznosabb funkcióit!

Áttekinthetőség minden felületen papírhegyek nélkül

A Haberkorn webáruház a lehető legjobb és legnagyobb kontrollt biztosítja minden rendelése fölött! Akár Ön, akár kollégái vásároltak a weboldalunkon, telefonon vagy személyesen telephelyünkön, a rendeléstörténetben, egy évre visszamenőleg, megtekintheti vállalata összes rendelését.

A rendelések visszakereséséhez, számos szűrőfeltételt állíthat be, és kereshet akár saját azonosító, szállítási cím, cikkszám, terméknév, megrendelő neve szerint.

Egy gombnyomással nyomon követheti nyitott rendeléseit is.
A Nyitott rendelések fülre kattintva megjeleníthető a még nem teljesített rendelések állapota.

Haberkorn webshop

Keresés profi módon: egyszerű és intuitív

Weboldalunkon könnyen megtalálhatja a keresett terméket. Kereshet meghatározott termékcsoportokon belül vagy segítségül hívhatja az egyszerűen használható keresési javaslatokat és szűrőket. Kereshet cikkszámra, terméknévre, gyártói cikkszámra. Szabadszavas keresésnél terméknévre vagy a termékek jellemző tulajdonságai (anyagminőség, szabvány, méret, típus) alapján lehet keresni. A kifejezés beírása közben javaslatok jelennek meg, melyek közül választhat. Néhány kattintással a kiválasztott termékcsoporttól a keresett termék részletes információihoz jut. Tegye próbára a kereső csalhatatlan algoritmusát!

A szűrők segítségével egy adott termék és alternatívái egyszerre megjeleníthetők. Listanézetre váltva, látható a termék ára és elérhetősége, ráadásul listanézetből közvetlenül a kosárba helyezhetők a termékek. Ezért a szűrőket listanézetben használva akár árösszehasonlítás is lehetséges.

Online is rendelkezésére állunk

Mi akkor is személyesen segítünk Önnek, ha online vásárol. Jelentkezzen be fiókjába, így a termékeket böngészve személyes ügyféltanácsadójának elérhetősége mindig látható. Ha kérdése van, vagy segítségre van szüksége a választáshoz, forduljon bátran tanácsadójához!

Termékjavaslatok, tartozékok, pótalkatrészek és hozzáillő termékek, szakértőink tapasztalata alapján.

Haberkorn webshop

Professzionális termékek professzionális felhasználóknak

A Haberkorn egy kézből kínál mindent, amire az ipari termelésben és a karbantartásban szükség lehet. Webáruházunkban 15 termékkör több mint 160 000 terméke közül választhat, és rendelését bármikor leadhatja, a nap 24 órájában.

Termékeinknél részletes műszaki leírások, megadott paraméterek és termékfotó segítik a kiválasztást. Több mint 30 000 termék azonnal, raktárról szállítható. Tekintse meg a kínálatunkat és ismerkedjen meg a szolgáltatásainkkal!

Egyéni igényekre szabva

Weboldalunk regisztráció nélkül is böngészhető, a termékek árát és elérhetőségét azonban csak regisztrált és bejelentkezett felhasználók számára jelenítjük meg. Üzleti ügyfeleink számos olyan funkciót találnak, amelyek leegyszerűsítik a beszerzést, és amelyekkel időt és pénzt spórolhatnak meg.

Az egyéni adminisztrációs felületen beállítható automatikus rendelésküldés egy meghatározott időpontban vagy figyelmeztetés, hogy időben feladhassa megrendelését.

Haberkorn webshop

Beszerzési folyamatok vezérlése egyetlen kattintással

A weboldalunk superuser-funkciójának segítségével úgy alakíthatja vásárlási folyamatait, hogy azok minél jobban illeszkedjenek vállalatához: néhány kattintással meghatározhatja, ki adhat le megrendelést, jogosultságokat és költségkeretet állíthat be, valamint eldöntheti, mely megrendelésekhez legyen szükséges az Ön jóváhagyása. Próbálja ki, milyen könnyen takaríthat meg ezzel időt és pénzt!

Hatékonyság mindenekfelett

Készítsen egyéni rendelési sablont! A rendszeresen rendelt termékeket gyűjtse a kosárba, és mentse el egy rendelési sablonba. Később ezek, egyben vagy tételenként megrendelhetők – ezzel időt takarít meg, egyben kizárja a hibázás lehetőségét. Az így létrehozott rendelés a kosár elküldése előtt szabadon módosítható, akár plusz tételt adhat hozzá, és változtathat a termékek mennyiségén.

Amennyiben valamely termékünk elnyeri tetszését, felveheti kívánságlistájára, ahonnan gyorsan elérheti az adott termékhez tartozó adatokat. Így egy későbbi rendelés során nem kell újra kikeresnie a termékeket.

Ha ERP rendszerében rögzíti cikkszámainkat és egy rendelési igényből CSV-fájlt generál, ezt importálhatja weboldalunk gyorsrögzítés funkciójával. Ezzel a rendelési lista bekerül a kosárba. Használja az előre elkészített CSV-sablont mintának, így kiküszöbölheti az elgépelésből, félre kattintásból eredő tévesztéseket.

160 000 termék naprakész információkkal

A Haberkorn weboldalán mindent megtalál, amire egy ipari vállalatnak szüksége lehet. Emellett üzleti ügyfeleink számára számos olyan funkciót kínál, amelyekkel a beszerzés költséghatékonyabb és egyszerűbb. Győződjön meg róla!


Ez érdekes lehet az Ön számára
Hajtástechnikai megoldások karbantartáshoz
Őszi ajánlatok
Hajtástechnikai megoldások karbantartáshoz
Munkavédelmi kisokos
Tudnivalók és választási segédlet
Munkavédelmi kisokos
Minden információ egy helyen
Megújult a honlapunk
Minden információ egy helyen
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Főmenü
Főmenü