Menu
Wera dugókulcsok

Dugókulcs hónap a Wera márkánál

Dugókulcsok

Ebben a különleges hónapban a csavartechnika területén vezető gyártó, a Wera innovatív erejét ünnepeljük – ezen a héten kiemelt figyelmet szentelve a forradalmi dugókulcsokra. Fedezze fel, hogyan működik a Zyklop-Speed racsni és más fejlett Wera szerszámok, amelyekkel nemcsak szerszámgyűjteményét gazdagíthatja, hanem a munkamódszerét is alapjaiban átalakíthatja. Tapasztalja meg a felülmúlhatatlan minőséget és pontosságot, amely minden csavarozási feladatot a hatékonyság új dimenziójába emel. Csatlakozzon hozzánk a márkahónap harmadik hetében, és forradalmasítsa eszköztárát a Wera segítségével.

Maximális hatékonyság: fedezze fel a Zyklop-Speed racsnit
Egy nő Zyklop gyorskapcsos racsnit tart a kezében

Mióta a hagyományos csavarhúzókat hatékony problémamegoldókként felváltották a dugókulcsok, a szükséges meghajtószerszám egyre inkább az érdeklődés középpontjába került. Ezen a területen mindig van hova fejlődni, és a Wera racsnik gyorsaságuknak és rugalmasságuknak köszönhetően kiemelkednek a hagyományos modellek közül. A Wera cáfolta azt a feltételezést, miszerint egy racsnit sebesség tekintetében nem lehet tovább fejleszteni, ahogy azt is, hogy a munkához különböző típusú racsnikat kell használni. Összességében a racsnis funkciók és kialakítások hagyományos értelmezését felülvizsgálták, aminek eredményeként jött létre a Zyklop-Speed racsni. Ezt a racsnit fejlett lendkerekes kialakítás jellemzi, amely jelentősen megnöveli a munkasebességet. Öt különböző típusú racsnifunkcióit ötvöz egy szerszámban, és csavarhúzóként is használható.

Forgatható racsnifeje a mindkét oldalon megtalálható csúszókapcsolóval tetszőleges pozícióban biztonságosan rögzíthető. A precíz, 72 fogú fogazásnak és a mindössze 5°-os minimális visszafordítási szögnek köszönhetően a racsni minden összeszerelési helyzetben gyors és pontos munkavégzést tesz lehetővé. A golyós reteszelés biztosítja a betétek és tartozékok szilárd illeszkedését, ami megbízható kezelést garantál a csavarozás során. A kioldógomb egyszerű megnyomásával a tartozékok előre meghatározott pozíciókban gyorsan cserélhetők.

A képen a Zyklop gyorskapcsos ​​racsni előnyei láthatók
A Wera Zyklop-Speed racsnis lendkerekes szerkezettel, finom fogakkal és rugalmasan elforgatható fejjel – tökéletes és hatékony minden alkalmazáshoz.


Többfunkciós racsni a maximális terheléshez integrált kalapács funkcióval
A kép a kalapácsként való alkalmazást mutatja

A Wera racsni, amely megbízható kalapácsként is használható, „Koloss” néven ismert, és azzal tűnik ki, hogy legalább 600 newtonméteres terhelést képes elviselni. Irányváltós és nagy teherbírású racsniként is alkalmazható. Kifinomult kettős kilincsfogaik alacsony, mindössze 6°-os visszafordítási szögükkel együtt hatékony és precíz munkát tesznek lehetővé, még akkor is, ha a csavarozási hely korlátozott. Kiemelkedő tulajdonsága az elpusztíthatatlan racsnis mechanizmus, amely még közvetlen ütések hatására sem sérülhet meg. Az ergonómikusan kialakított többkomponensű fogantyú különféle terhelések, mint például a nyomás, az ütés és a húzás esetén biztosítja az optimális kezelhetőséget; Ezenkívül a 8780 C Koloss hosszabbító és a 8781 C Koloss tüske tartója be van építve a fogantyú végébe. A készlet tartalmaz még egy védőbetétet az anyagok és a felületek védelmére, egy Koloss hosszabbítót a még nagyobb nyomatékok alkalmazásához, egy kioldó érintkezőt és egy tartót, amely lehetővé teszi a folyamatos hozzáférést a Koloss-hoz.

A Koloss különféle funkciói és lehetséges felhasználási területei
A Wera Koloss egy többfunkciós eszköz, amely robusztus kalapácsként is használható.

Több, mint egy racsni – a funkcionalitás remeke

A Wera innovatív Zyklop Pocket Bittartós racsnija egy bittartót integrál közvetlenül a fogantyúba, amely 12 szabványos bitnek (1/4"-os, 25 mm hosszú) kínál helyet, és szabad forgathatóságának köszönhetően egyedülálló hozzáférhetőséget és biztonságot kínál. A mágneses közvetlen rögzítéssel ellátott racsni 3/8"-os dugókulcsokkal és 1/4"-os bitekkel is kompatibilis, ami a felhasználási lehetőségek széles skáláját teszi lehetővé. A kifinomult finom fogazás (72 fog) mindössze 5°-os minimális visszafordítási szöget tesz lehetővé, ami ideális a szűk helyeken végzett precíz munkához. Az innovatív csúszókapcsoló lehetővé teszi a racsnifej 0°, 15° és 90°-os szögben jobbra és balra történő egyszerű rögzítését, ami azt jelenti, hogy a racsni klasszikus dugókulcsként és speciális helyzetekben racsnis csavarhúzóként is használható. Ezt a rugalmasságot a recézett kerék és a mobil használatra szánt robusztus, textil tok segítségével gyorsan jobb/bal fokozatba lehet kapcsolni. Ezt a rugalmasságot kiegészíti, hogy a recézett kerékkel gyorsan lehet a jobb- és balkezes irány között váltani, valmint egy robusztus, textilből készült tok a mobil használathoz. A készlet különböző változatokban kapható, hogy a lehető legtöbb csavarozási módot tegye lehetővé.

A Zyklop Pocket Set Bittartós racsni ábrája
Fedezze fel a Wera 3-as és 4-es Zyklop Pocket racsni készletét 27 precíziós szerszámalkatrésszel minden kihíváshoz, hordozható textildobozba csomagolva az egyszerű szállítás és a gyors hozzáférés érdekében.

A legjobb termékek az Ön számára:

Racsnis hajtókar bitekhez, 1/4", irányváltós, Zyklop Mini | Dugókulcsok, dugókulcs készletek
megnézett
Vásárolt
Racsnis hajtókar bitekhez, 1/4", irányváltós, Zyklop Mini

Wera | Dugókulcsok, dugókulcs készletek

A DIN 3126 C 6.3 és E 6.3 szerinti bitek direkt befogására. Ideális rendkívül szűk helyeken való munkavégzéshez, vagy ahol nem lehetséges a közvetlen hozzáférés a csavarhoz. Gyártói katalógusszám: 8001 A Zyklop Mini 1 SB.

Racsnis hajtókar, 1/2", irányváltós, dönthető fej, Zyklop Speed | Dugókulcsok, dugókulcs készletek
megnézett
Vásárolt
Racsnis hajtókar, 1/2", irányváltós, dönthető fej, Zyklop Speed

Wera | Dugókulcsok, dugókulcs készletek

Kézi működtetéshez, négyszög meghajtással és golyós rögzítéssel. Gyártói katalógusszám: 8000 C.

Racsnis hajtókar, 1/2", irányváltós, 281 mm, z=72, Zyklop Metal | Dugókulcsok, dugókulcs készletek
megnézett
Vásárolt
Racsnis hajtókar, 1/2", irányváltós, 281 mm, z=72, Zyklop Metal

Wera | Dugókulcsok, dugókulcs készletek

Kézi működtetéshez, négyszög meghajtással és golyós rögzítéssel. Vékony, de masszív kivitel, könnyebb mint a konkurens termékek. Gyártói katalógusszám: 8004 C.

Racsnis hajtókar, 1/4", irányváltós, dönthető fej, Zyklop Speed | Dugókulcsok, dugókulcs készletek
megnézett
Vásárolt
Racsnis hajtókar, 1/4", irányváltós, dönthető fej, Zyklop Speed

Wera | Dugókulcsok, dugókulcs készletek

Kézi működtetésű dugókulcsokhoz és rátűzőkulcsokhoz négyszög meghajtással és golyós rögzítéssel. Gyártói katalógusszám: 8000 A.


Wera Zyklop Metal Átváltó racsni profiknak
A képen látható ember egy Zyklop Metal Átváltó racsnit tart a kezében
Wera Zyklop Metal Átváltó racsni, ideális szűk munkaterületekhez, ergonomikus kialakítással a hosszú élettartam érdekében.

Tekintettel a mindig szűk helyekre, ahol a racsnikat használják, a Wera innovatív megoldást fejlesztett ki. A cég tervezői részletesen foglalkoztak a szűkös munkakörnyezetek kihívásaival, és megtervezték a Zyklop Metal irányváltós racsnit, amelyet különösen keskeny kialakítása és tartóssága jellemez, amelyet hosszú kar egészít ki a hatékonyság növelése érdekében. A Zyklop Metal Push olyan alkalmazásokhoz ajánlott, ahol elengedhetetlen a szilárd kapcsolat a dió és a racsni között, és ahol kerülni kell a nem szándékos irányváltást. A Zyklop Metal Switch azonban ideális eszköz olyan helyzetekben is, amikor gyors forgásirányváltásra van szükség. Ezek a speciális fejlesztések pontosan megfelelnek azon szakemberek igényeinek, akiknek szűk körülmények között kell dolgozniuk.


Fedezzen fel további témákat a Wera márkák hónapja során:


Ez érdekes lehet az Ön számára
 KING TONY szerszámok a Haberkorn kínálatában
Hivatalos Márkaképviselet
KING TONY szerszámok a Haberkorn kínálatában
3M & Haberkorn
30 éves partnerség
3M & Haberkorn
100 éves a Metabo
Ajándékakció akkumulátoros gépekre
100 éves a Metabo