Fedezze fel az új Continental BLAUDIECK® SUPER élelmiszertömlőket – az ideális megoldást az élelmiszeripar legmagasabb követelményeihez. Belső rétegük innovatív, szagtalan és íztelen UPE, külső rétegük olajálló. Megfelelnek a legszigorúbb EU szabványoknak, maximális higiéniát és biztonságot garantálnak a gyártási folyamat során.
A BLAUDIECK® SUPER tömlők tökéletesen szagtalan és íztelen UPE belső rétege biztosítja, hogy termékei változatlanok maradjanak. Ezzel az innovatív UPE belső réteggel a tömlők új mércét állítanak fel a higiénia és a termékbiztonság terén. A zsír- és olajálló NBR köpeny a külső hatásokkal szemben is kiemelkedően ellenálló – tökéletes az ital- és élelmiszeripar speciális igényeihez.
Az élelmiszerek jobb védelme a szennyeződésekkel szemben: alacsonyabb áteresztőképesség
Könnyen tisztítható: gőzálló 130 °C-ig
Tartós, könnyen karbantartható és költséghatékony: ellenáll a közegnek és ellenáll a tisztítószereknek
Egyenletesen stabil belső átmérő: baktériumfészkek kizárva
Nemzetközi szabványok szerint tesztelt biztonság
A szigorú ellenőrzések és az első osztályú gyártás garantálja a folyamatosan magas minőséget.
Ezek a tömlők megfelelnek az EC 1935/2004, az EU 10/2011 (beleértve a 2020/1245-öt), a BfR XXI. ajánlás 2. kat. és az FDA 177.1520 belső réteganyagra vonatkozó előírásainak. Ez garantálja a biztonságos használatot minden olyan alkalmazásban, ahol a higiénia a legfontosabb.
Műszaki jellemző | BLAUDIECK® SUPER UPE belső réteggel | Élelmiszertömlő UPE belső réteg nélkül |
|---|---|---|
Közegellenállás | ●●● | ● |
Közegáramlás | ●●● | ●● |
Ellenállás tisztítószereknek | ●●● | ● |
Elszíneződés és szagok megelőzése | ●● | ● |
Belső átmérő stabilitása | ●● | ● |
Hőállóság | ●● | ● |
Gőzállóság | ●● | ●● |
Alacsony áteresztőképesség | ●●● | ● |
A BLAUDIECK® SUPER élelmiszertömlők különböző változatokban kaphatók: spirállal és anélkül. Az UPE belső réteg sima, pórusmentes felületet biztosít, amely megakadályozza a csírafészkek kialakulását és csökkenti a nem kívánt turbulenciát az áramlásban – ideális a magas higiéniai követelményeket támasztó közegekhez, mint például a sör, lepárlóüzemekben a magasabb alkoholtartalmú italok vagy a tejpor. A tömlő vezetőképes változata alkalmas robbanásveszélyes területekre is. Tisztítással és fertőtlenítéssel szembeni nagy ellenálló képességével, valamint robusztus, könnyen kezelhető felépítésével ideálisan használható tejüzemekben, aromák és fűszerek feldolgozására, valamint csemege-, édesség- és édesipari termékek előállítására.
Univerzális élelmiszeripari tömlő acélhuzal spirállal, minden élelmiszer- és italipari vállalat számára. A tömlő ideális italok, 95%-os etanoltartalmú alkoholos ételek, valamint iparilag feldolgozott fűszerek és aromák átvezetésére. Szagtalan és íztelen UPE belső réteggel és zsír...
Univerzális élelmiszeripari tömlő spirál nélkül, minden élelmiszer- és italipari vállalat számára. A tömlő ideális italok, 95%-os etanoltartalmú alkoholos élelmiszerek, valamint iparilag feldolgozott fűszerek és aromák átvezetésére. Szagtalan és íztelen UPE belső réteggel és zsír...
Univerzális élelmiszeripari tömlő acélhuzal spirállal, minden élelmiszer- és italipari vállalat számára. A tömlő ideális italok, 95%-os etanoltartalmú alkoholos ételek, valamint iparilag feldolgozott fűszerek és aromák átvezetésére. Szagtalan és íztelen UPE belső réteggel és zsír...
A Haberkorn kiváló minőségű tartozékokat kínál a tömlőkhöz, mint például a PAGUFIX® kúpos és zsinórmenetes csatlakozók, préshüvelyek, hornyos anyák és gumi védőgyűrűk. Minden szerelvény optimálisan illeszkedik a tömlőkhöz, pontos és biztonságos csatlakozást tesz lehetővé.
Continental | Tömlő csavarzatok, menetes tömlővégek
PAGUFIX® kúpos vég a DIN 11851 szerint, rozsdamentes acélból, alkalmas az ital- és élelmiszeriparban.
Continental | Tömlő csavarzatok, menetes tömlővégek
PAGUFIX® menetes vég a DIN 11851 szerint, rozsdamentes acélból, alkalmas PAGUFIX® présszerelvényekhez az ital- és élelmiszeriparban.
Continental | Tömlő csavarzatok, menetes tömlővégek
PAGUFIX® hollandi anya a DIN 11851 szerint, rozsdamentes acélból, alkalmas PAGUFIX® présszerelvényekhez az ital- és élelmiszeriparban.
Continental | Tömlő csavarzatok, menetes tömlővégek
Préshüvely a DIN 11851 szerint, rozsdamentes acélból, alkalmas PAGUFIX® présszerelvényekhez az ital- és élelmiszeriparban.