Menu
Újdonságok és akciók egy kiadványban

Aktuális 2025 ősz-tél

Egy férfi Bosch fúrógépet használ

Megjelent legfrissebb akciós kiadványunk. Vigyen egyet üzletünkből, vagy lapozza online!

Aktuális Szerszámajánlat 2025/2

Aktuális szerszámajánlatunk kattintható cikkszámokkal
érvényes: 2026. március 31-ig

Aktuális munkavédelmi ajánlat 2025/2

Aktuális munkavédelmi ajánlatunk – fókuszban a hegesztés
kattintható cikkszámokkal
érvényes: 2026. március 31-ig

Akciós szerszámajánlatunkból:

Akció
Walter Titex HSS csigafúró készlet, TiN-Tip | Fúrószerszámok, HSS, keményfém, lapkás
megnézett
Vásárolt
Walter Titex HSS csigafúró készlet, TiN-Tip

Walter Titex | Fúrószerszámok, HSS, keményfém, lapkás

Fúró készlet univerzális felhasználásra megnövelt élettartammal.

Akció
Racsnis marokcsavarhúzó készlet 1/4", gyorsváltós, mágneses 6 részes, FL+PH+Torx, Stubby Magazin RA 1 | Bitek, bittartók
megnézett
Vásárolt
Racsnis marokcsavarhúzó készlet 1/4", gyorsváltós, mágneses 6 részes, FL+PH+Torx, Stubby Magazin RA 1

Wera | Bitek, bittartók

Rövid, praktikus csavarhúzó nagy erőátvitellel, beépített bittartóval mobil használatra. Gyártói katalógusszám: Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 1.

Akció
Csillag-villáskulcs racsnis készlet, irányváltós, 8–24 mm, 10 részes, Forum | Csavarkulcsok
megnézett
Vásárolt
Csillag-villáskulcs racsnis készlet, irányváltós, 8–24 mm, 10 részes, Forum

Forum Professional Solutions | Csavarkulcsok

Matt krómozott racsnis csillag-villáskulcsok a leggyakrabban használt méretekben.

Scotch-Brite HD felületkezelő korongok

Scotch Brite™ HD-DH tépőzárás felületkezelő korong
A tépőzáras, precíziós, felületkezelő korong egyesíti magában a Scotch-Brite™ Nonwoven Web technológia előnyeit, amely nejlonból és csiszoló ásványból készül, gyantával megerősítve. A szálak és az éles csiszolóanyag-részecskék nyitott, háromdimenziós szerkezetet alkotnak, amely lehetővé teszi, hogy a korong kopásával friss csiszolóanyag kerüljön felszínre, ami hosszabb élettartamot és egyenletesebb teljesítményt eredményez.

Akció
Scotch Brite™ HD-DH tépőzárás felületkezező korong, központosító lyukkal | Flexibilis csiszolóanyagok
megnézett
Vásárolt
Scotch Brite™ HD-DH tépőzárás felületkezező korong, központosító lyukkal

3M | Flexibilis csiszolóanyagok

A tépőzáras, precíziós, felületkezelő korong egyesíti magában a Scotch-Brite™ Nonwoven Web technológia előnyeit, amely nejlonból és csiszoló ásványból készül, gyantával megerősítve. A szálak és az éles csiszolóanyag-részecskék nyitott, háromdimenziós szerkezetet alkotnak, amely l...

3M
Akció
Csiszolótekercs, vlies, korund, NRO 400, KLINGSPOR | Flexibilis csiszolóanyagok
megnézett
Vásárolt
Csiszolótekercs, vlies, korund, NRO 400, KLINGSPOR

Klingspor | Flexibilis csiszolóanyagok

Csiszoló vlies tekercs felületek és profilok kézzel végzett simításához, tisztításához, érdesítéséhez és felületnemesítéséhez.

Akció
Fúrógép GBM 13-2 RE, Set | Fúrógépek, fúró kalapácsok, ütvecsavarozók
megnézett
Vásárolt
Fúrógép GBM 13-2 RE, Set

Bosch | Fúrógépek, fúró kalapácsok, ütvecsavarozók

Erős és precíz, két sebességfokozatú fúrógép.

Fókuszban a hegesztés

Teljes védőruházatot viselő hegesztő munkás

A hegesztő számos kockázatnak van kitéve. A megfelelő egyéni védőeszköz segít megelőzni ezeket a kockázatokat, és biztosítja, hogy a munkát teljes biztonságban végezzük. A kockázatok a hegesztés típusától függően változnak, ezek az elektromos veszélyek, sugárzás, égés, füst, por, gőzök és gázok, zaj, vágások, zúzódások.

A hegesztő testének védelme több elemet tartalmaz:

  • Sisakok, kámzsák, védőszemüvegek, maszkok a megfelelő szem- és légzésvédelemhez anélkül, hogy a hegesztők látóterét elzárnák

  • Hallásvédelem

  • Védőkesztyű az optimális kézvédelemért

  • Karvédők

  • Hegesztő kabát és -nadrág

  • Kötény

  • Cipő, lábszárvédő

Akció
Hegesztőkabát, lángálló, Bizweld BIZ2 | Hegesztő védőeszközök és munkaruhák
megnézett
Vásárolt
Hegesztőkabát, lángálló, Bizweld BIZ2

Portwest | Hegesztő védőeszközök és munkaruhák

Bizweld hegesztő kabát, égésálló pamutból.

Akció
Hegesztőnadrág, derekas Bizweld BZ30 | Multinorm munkaruhák
megnézett
Vásárolt
Hegesztőnadrág, derekas Bizweld BZ30

Portwest | Multinorm munkaruhák

Lángálló nadrág sugárzó és érintkezési hő elleni védelemmel.

Akció
Hegesztőkesztyű, 5 ujjas, AWI, SOFTWELDER | Hegesztő védőkesztyűk
megnézett
Vásárolt
Hegesztőkesztyű, 5 ujjas, AWI, SOFTWELDER

Lebon | Hegesztő védőkesztyűk

Kényelmes kecskebőr kesztyű 15 cm hosszú puha hasított bőr mandzsettával. II. védelmi kategória.

Akció
Hegesztő alkarvédő, lángálló, Safewelder SW20 | Kéz- és karvédők
megnézett
Vásárolt
Hegesztő alkarvédő, lángálló, Safewelder SW20

Portwest | Kéz- és karvédők

Alkarvédő hasított marhabőr, rugalmas mandzsettával a biztos illeszkedés érdekében.

Akció
Hegesztő lábszárvédő, SW32 | Hegesztő védőeszközök és munkaruhák
megnézett
Vásárolt
Hegesztő lábszárvédő, SW32

Portwest | Hegesztő védőeszközök és munkaruhák

Prémium minőségű, hasított bőrből készülő cipővédő.

Akció
Bakancs, Sparkle B0880, S3 HRO CI HI SRC | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Bakancs, Sparkle B0880, S3 HRO CI HI SRC

Base | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok

A SPARKLE bakancs optimális biztonságot nyújt hővel és szikrávak szemben még szélsőséges munkakörülmények között is, az EN 20345: 12 S3 HRO CI HI SRC szabványnak megfelelően.

Akció
Automata fejpajzs, 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro, G5-01/03 VC kazettával | Hegesztőpajzsok
megnézett
Vásárolt
Automata fejpajzs, 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro, G5-01/03 VC kazettával

3M | Hegesztőpajzsok

Hegesztőpajzs TAP funkcióval, szűrővel és ergonomikus fejpánttal, amely megvédi a szemet és az arcot a sugárzástól, hőtől és szikráktól.

3M

Ez érdekes lehet az Ön számára
Wera Újdonságok 2025
Az innováció és a precizitás találkozása
Wera Újdonságok 2025
Balesetmentes és biztonságos munkavégzés
Master Lock LOTO-megoldások
Balesetmentes és biztonságos munkavégzés
Cubitron 3 fíbertárcsa ajándék felfogóval
Csiszolástechnikai akció a 3M-től
Cubitron 3 fíbertárcsa ajándék felfogóval
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák