Menu
Újdonságok és akciók egy kiadványban

Aktuális 2024 tavasz-nyár

Haberkorn - Metabo LiHD partnerség

Megjelent legfrissebb akciós kiadványunk. Vigyen egyet üzletünkből, vagy lapozza online!

A Metabo LiHD partnerévé váltunk

A Haberkorn a Metabo LiHD partnere

A Haberkorn Kft., mint a Metabo Hungária Kft. LiHD partnere, a Metabo akkumulátoros gépek, akkumulátorok és töltőegységek kiemelt forgalmazója. Kedvező árakkal, széles választékkal, rövid szállítási határidővel, igény esetén helyszíni bemutatóval és szaktanácsadással állunk ügyfeleink rendelkezésére.
A megvásárolt Metabo akkumulátoros  termékek regisztrációja esetén a 3 éves garancia mellé 3 év ingyenes  fullservice szolgáltatást biztosítunk!

Akkus sarokcsiszoló W 18 L 9-125, Set | Vágó-, csiszoló- és darabológépek
megnézett
Vásárolt
Akkus sarokcsiszoló W 18 L 9-125, Set

Metabo | Vágó-, csiszoló- és darabológépek

Robusztus akkus sarokcsiszoló erős motorral és karcsú szerkezettel az univerzális alkalmazáshoz.

„Egy zöld lépéssel tovább”

ATLAS Runner újrahasznosítható munkavédelmi cipő

Az ATLAS® legújabb innovációjával először teszi kézzelfoghatóvá a fenntartható jövő iránti tudatosságát termékportfóliójában. Az ATLAS® újrahasznosítható munkavédelmi lábbeli nem csupán újrahasznosított anyagokból áll – ennek a lábbelinek minden részét átfogóan és fenntarthatóan átgondolták. Az eredmény? Egy háromszorosan zöld munkavédelmi lábbeli. A felsőrész, a köztalp és a talpbetét rendkívül innovatív anyagokból, intelligens gyártási folyamatok alkalmazásával készül a hatékonyabb anyagfelhasználás érdekében.

Félcipő, Runner 25, ESD S1P SRC | S1P védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, Runner 25, ESD S1P SRC

Atlas | S1P védőlábbelik

ESD biztonsági félcipő kényelmes, rugalmas, könnyű felsőrészből, nedvességszabályozó belső béléssel és könnyű alumínium orrvédővel, az EN ISO 20345:2011 S1P SRC szabvány szerint.

Több termelés, kevesebb munka a Cubitron™ 3-mal

3M™ Cubitron™ 3 fíbertárcsa

A vágó- és tisztítókorong termékkörben az eddigi 3M™ Cubitron™ korongok megszűnnek, és helyettük a jövőben az új 3M™ Cubitron™ 3 korongok lesznek elérhetők. Változatlan áron, szélesebb választékkal, nagyobb teljesítménnyel és hosszabb élettartammal, a fentarthatóságot is támogatva ezzel.

Akciós Cubitron™ 3 termékeink:

Tisztítókorong, 3M™ Cubitron™ 3 | Tisztító és vágókorongok, gyémánttárcsák, köszörűkövek, turbomarók
megnézett
Vásárolt
Tisztítókorong, 3M™ Cubitron™ 3

3M | Tisztító és vágókorongok, gyémánttárcsák, köszörűkövek, turbomarók

Nagy teljesítményű csiszolókorong továbbfejlesztett precíziós csiszolószemcsékkel és süllyesztett középponttal. Univerzális tárcsa a maximális anyagleválasztáshoz és nagy igénybevételhez, ideális hegesztési varratok megmunkálásához és igényes csiszolási alkalmazásokhoz.

3M
Vágókorong, 3M™ Cubitron™ 3 | Tisztító és vágókorongok, gyémánttárcsák, köszörűkövek, turbomarók
megnézett
Vásárolt
Vágókorong, 3M™ Cubitron™ 3

3M | Tisztító és vágókorongok, gyémánttárcsák, köszörűkövek, turbomarók

Nagy teljesítményű vágótárcsa jelentősen hosszabb élettartammal és vágási sebességgel a továbbfejlesztett kerámia csiszolószemcséknek köszönhetően. Növeli a termelékenységet és optimalizálja a fémmegmunkálás fenntarthatóságát.

3M
Fíbertárcsa, acélokhoz, 3M™ Cubitron™ 3 1182C | Flexibilis csiszolóanyagok
megnézett
Vásárolt
Fíbertárcsa, acélokhoz, 3M™ Cubitron™ 3 1182C

3M | Flexibilis csiszolóanyagok

Nagy teljesítményű fibertárcsa acélok csiszolásához. A továbbfejlesztett, precíziósan kialakított csiszolószemcsék megnövekedett termelékenységet és gazdaságos megmunkálást eredményeznek.

3M

További ajánlatok a kiadványból:

Csigafúró készlet műanyag dobozban, HSS, NÁSTROJE CZ | Fúrószerszámok, HSS, keményfém, lapkás
megnézett
Vásárolt
Csigafúró készlet műanyag dobozban, HSS, NÁSTROJE CZ

Nástroje | Fúrószerszámok, HSS, keményfém, lapkás

Spirálfúró készlet, nagy teljesítményű gyorsacélból, DIN338 szerint.

Akció
Forgócsúcs készlet műanyag dobozban, BISON | Forgócsúcsok, állócsúcsok, homlokmenesztők
megnézett
Vásárolt
Forgócsúcs készlet műanyag dobozban, BISON

Bison | Forgócsúcsok, állócsúcsok, homlokmenesztők

Alaptest és betétek kompletten műanyag dobozban.

Bittartó, 1/4", T-nyelű, mágneses, racsnis | Bitek, bittartók
megnézett
Vásárolt
Bittartó, 1/4", T-nyelű, mágneses, racsnis

Wera | Bitek, bittartók

T-nyelű kézi bit tartó beépített racsnival a különösen nagy meghúzási és lazítási nyomatékok átviteléhez. A DIN ISO 1173-C 6,3 és E 6,3 szerinti bitek rögzítéséhez. Gyártói katalógusszám: 416 RA.

Kombinált kalapács SIMPLEX és 2 gyorscsavarszorító GK 15 | Kalapácsok
megnézett
Vásárolt
Kombinált kalapács SIMPLEX és 2 gyorscsavarszorító GK 15

Halder Handwerkzeuge | Kalapácsok

A csomag tartalmaz egy Simplex kombinált kalapácsot és két Bessey gyorscsavarszorítót.

Önbeálló huzalcsupaszító fogó, Multistrip 10 | Fogók kábelekhez
megnézett
Vásárolt
Önbeálló huzalcsupaszító fogó, Multistrip 10

Knipex | Fogók kábelekhez

Teljesen automatikusan alkalmazkodik a többszálú és finomszálú vezetékekhez, akár PVC vagy speciális szigeteléssel.

Akció
Szervizkocsi, 207 részes szerszámkészlettel, BT153207 | Szerszámos kocsik, szerszámkocsi és műhelykocsi tartozékok
megnézett
Vásárolt
Szervizkocsi, 207 részes szerszámkészlettel, BT153207

Brilliant Tools | Szerszámos kocsik, szerszámkocsi és műhelykocsi tartozékok

Kiváló minőségű porbevonatos műhelykocsi 207 részes szerszámkészlettel.

Akció
Digitális tolómérő DIGI-MET | Tolómérők
megnézett
Vásárolt
Digitális tolómérő DIGI-MET

Helios Preisser | Tolómérők

Digitális tolómérő rozsdamentes acélból.

Felületi érdességmérő, Surftest SJ-210 | Egyéb mérő- és vizsgáló eszközök
megnézett
Vásárolt
Felületi érdességmérő, Surftest SJ-210

Mitutoyo | Egyéb mérő- és vizsgáló eszközök

Hordozható kivitelű felületi érdességmérő berendezés az egyszerű és pontos érdességméréshez.


Ez érdekes lehet az Ön számára
Wera Joker csavarkulcs
Wera Joker csavarkulcs
Wera Joker csavarkulcs
100 éves a Metabo
Ajándékakció akkumulátoros gépekre
100 éves a Metabo
Minden információ egy helyen
Megújult a honlapunk
Minden információ egy helyen
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák