Az ipar és a gépgyártás területén elengedhetetlen a tömlők és elektromos vezetékek megbízható hővédelme. A Haberkorn által kínált Pyrojacket hatékony megoldást nyújt a kopás, külső sérülések és extrém hőterhelések elleni védelemben, hozzájárulva rendszereinek hosszabb élettartamához és megbízható működéséhez.
A Haberkorn Pyrojacket szigetelése kivételes rugalmasságot és ellenállóképességet biztosít, így nélkülözhetetlen az elektromos, hidraulikus és pneumatikus rendszerek védelmében. Ez a megoldás hatékonyan óvja azokat a tömlőket és csöveket, amelyek gyúlékony vagy veszélyes anyagokat szállítanak. Tűzeset során a Pyrojacket kritikus szerepet játszhat, és különbséget jelenthetet egy biztonságos leállítás és egy súlyos üzemzavar között.

A Pyrojacket kiváló védelmet nyújt a tömlők és vezetékek számára a folyékony fémcseppek, hegesztési szikrák és külső hősugárzás ellen. Tűzálló tulajdonságainak köszönhetően az olvadt anyagok és gyanták egyszerűen leperegnek a felületéről, így megelőzhetők a káros lerakódások és a teljesítményromlás. Mindez hozzájárul a tömlők és vezetékek hosszabb élettartamához, valamint folyamatos és megbízható működéséhez.


A CB-tanúsítvánnyal rendelkező átfogó tűzvédelem jelentős mértékben hozzájárul a munkabiztonság növeléséhez. A tömlők, kipufogórendszerek és szelepek szigetelése csökkenti a súlyos égési sérülések, valamint a légúti és bőrirritációk kockázatát. Emellett minimalizálja a hőenergia-veszteséget és megakadályozza a környezet túlzott felmelegedését, így biztonságosabb és hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé.
Hővédő tömlő vastag és sűrű üvegszálas fonatból, folyadékálló, még szénhidrogénekkel is. A Pyrojacket védőanyag taszítja az olvadt acélt, alumíniumot vagy üveget, valamint a folyékony fém fröccsenését, és megakadályozza a hő elnyelését. Láng hatására a szilikongumi reagál a védő2...
Sűrű fonott hővédő tömlő üvegszálból, tépőzárral. A Pyrojacket védőanyag taszítja az olvadt acélt, alumíniumot vagy üveget, valamint a folyékony fém fröccsenését, és megakadályozza a hő elnyelését. Láng hatására a szilikongumi reagál a védő SiO 2 tűzálló anyag kéregével.
Hővédő szőnyeg közepes súlyú kivitelben, amely üvegszálas alapszövetből áll, amelyet mindkét oldalon speciális, vörös vas-oxid-szilikon vegyülettel vonnak be és impregnálnak az erős hegesztési fröccsenés, a hő és az esetleges lángok elkerülése érdekében.