A Wera Joker csavarkulcsai innovatív eszközök, amelyek egyedülálló funkcionalitásukról ismertek a csavarkötések meghúzása és lazítása során. Speciális tartási elv jellemzi őket a szájnyílásban található fémlemezzel, amely megakadályozza a csavar vagy anya fejének elcsúszását. Ezenkívül a Joker csavarkulcsok nagy erőátvitelt és precíz munkát tesznek lehetővé a finom fogazású racsnis funkciójuknak köszönhetően. Ezeknek a kulcsoknak az előnyei a hatékonyságukban és a hosszú élettartamukban, valamint a szerszámkopás csökkentésében rejlenek, ami egyszerűen nélkülözhetetlenné teszi őket.

A Joker csavarkulcsok fejlesztése során a Wera újragondolta a csavarkulcsokkal kapcsolatos gyakori problémákat: a gyakori elfordulást, az elcsúszást, a sérülésveszélyt és a csavarok elvesztését. Ezek a megfontolások vezettek a Joker megalkotásához, egy olyan szerszámhoz, amely innovatív funkciókkal küzd meg a hagyományos kihívásokkal. A Joker lenyűgöz tartó funkciójával, amely lehetővé teszi az anyák és csavarok biztonságos vezetését, valamint a csúszásgátló fémbetéttel, amely minimalizálja a csúszás kockázatát. A kettős hatszögű geometria 30°-os visszafordítási szöget tesz lehetővé, így nincs szükség a csavarkulcs elfordítására.

A 6000, 6001 és 6002 modellek alapkialakításukban nagyon hasonlóak, de sajátos jellemzőikben és alkalmazásaikban eltérőek, hogy a csavarozási feladatok széles skáláját támogassák. Mindegyik modell a hatékonyság és a munkahelyi biztonság növelésének alapgondolatára épül, és egyedi jellemzőkkel bír, amelyek különösen megfelelővé teszik őket bizonyos követelmények esetén.
A 6000 egy Joker villáskulcs, egyenes racsnis kivitellel.
A 6001 szintén egy Joker racsnis villáskulcs, amely elhajlított racsnis oldallal és irányváltó funkcióval rendelkezik.
A 6002 egy Joker kettős csavarkulcs, amely a 6000-es és 6001-es modellekhez hasonlóan az alapfunkciókat kínálja.

Amint a fenti ábrán jól látható, a Wera Joker kulcsok ideálisak a szűk munkaterületeken történő pontos beállításhoz.
A 30°-os visszafordítási szög, amely kettős hatszög geometriájú, a finom fogazatú racsnis mechanizmus 80 fogas különösen szűk beépítési helyekhez, és a csúszásgátló végütköző emeli ki a Wera Joker villáskulcsait.
Wera | Szerszámos kocsik, szerszámkocsi és műhelykocsi tartozékok
Robusztus habbetét a szerszámok rendezett és védett tárolásához. A kivágások lehetővé teszik a gyors kivételt, a kétszínű hab pedig azonnal láthatóvá teszi a hiányzó szerszámokat.
Egyedi kialakítású racsnis csillag-villáskulcs, 80 fogú. A villás oldalon lévő speciális fogazású cserélhető fémlemez kettős megfogási geometriát és lecsúszás, az anya, csavarfej átesése elleni védelmet biztosít.
Egyedi kialakítású racsnis csillag-villáskulcs, 80 fogú. A villás oldalon lévő speciális fogazású cserélhető fémlemez kettős megfogási geometriát és lecsúszás, az anya, csavarfej átesése elleni védelmet biztosít.
A Joker kombinált villáskulcs-család immár több mint tizenegy éve képezi a Wera termékcsalád részét – viszont senki sem gondolta volna, hogy a Joker kulcsokat újra feltalálják. A Wera immár több mint 100 termékkel rendelkezik a Joker kínálatában, és a termékfejlesztők ötletei végtelenek. De nemcsak magukat az eszközöket optimalizálják folyamatosan, hanem a tartozékokat is folyamatosan felülvizsgálják.

A racsnis funkció és tartó funkció nélküli Joker 6003 nyitott végű és racsnis gyűrűskulcs fejgeometriája eltérő. A Wera Joker 6003 csavarkulcs ferde gyűrűs oldala 15°-ban van megdöntve a szerszám tengelyéhez képest, ami nagyon kicsi visszafordítási szöget eredményez. Ez védi az ujjait és megakadályozza a karcolásokat. A kis elfordítási szög hatékonyabbá teszi a munkát; A villáskulcsot nem kell minden fordulat után újra rátenni a csavarra. A „Take it easy” színkódolás megkönnyíti a különböző méretek egy pillantással történő megtalálását.
Wera | Szerszámos kocsik, szerszámkocsi és műhelykocsi tartozékok
Robusztus habbetét a szerszámok rendezett és védett tárolásához. A kivágások lehetővé teszik a gyors kivételt, a kétszínű hab pedig azonnal láthatóvá teszi a hiányzó szerszámokat.

A Wera Joker 6003 nyitott végű és racsnis gyűrűskulcsot innovatív fejgeometria jellemzi, amely növeli a hatékonyságot és a rugalmasságot a csavarokkal és anyákkal végzett munka során.
Speciális kialakítása lehetővé teszi a csavarfejek vagy anyák szűk helyeken történő hatékonyabb megfogását és forgatását. A csavarok és anyák még a nehezen elérhető helyeken is könnyen meglazíthatók és meghúzhatók.

A Joker 6003 nyitott végű és racsnis gyűrűskulcs speciális fejgeometriájával – a 7,5°-kal elfordított fejoldallal és a kettős hatszögletű geometriával – megduplázza a felhasználási lehetőségeket, ha a kulcsot ismételten 180°-kal elforgatják a hossztengely körül. Az anyák vagy csavarfejek 15°-onként „húzhatók”. A Joker 6003 minden fordítás után automatikusan megtalálja a megfelelő kezdőpontot.

2023 tavaszán jelent meg egy kopásmentes anyagból készült kapocs, amely kompaktan tartja össze a meglehetősen esetlen villáskulcsokat. Az egyes kulcsok eltávolítása egyszerű anélkül, hogy befolyásolná a kulcsok tartását a kapocsban.
A „6005” elnevezésű, a 6003-as alapján készült, két fejjel rendelkező kettős csavarkulcsú Jokerek most lépnek a mezőnybe, és készen állnak az erőteljes csavarhúzófeladatokra. A Joker 6005 egy kombinált villáskulcs, racsnis funkció és tartó funkció nélkül, mint a 6003, és ugyanaz a pofa geometriája és nagyon alacsony visszafutási szöge.

Sok felhasználó egy univerzális csavarhúzót szeretne a lehető legszélesebb körű felhasználással – egyetlen szerszámot több metrikus és hüvelykes mérethez. Hogy automatikusan igazodjon a különböző csavarméretekhez, biztonságosan fogjon, ne sértsen semmit, és nagy munkasebességgel dolgozzon. A Joker 6004 egy ilyen önbeállító, állítható villáskulcs.
Világújdonság a csavarkulcsok kialakításában. Rendkívül egyszerű használat, gyors működési sebesség. Univerzális csavarozószerszám széles alkalmazási körrel, metrikus és colos méretekhez is használható. A hagyományos, állítható csavarkulcs továbbfejlesztett változata.

A fokozatmentesen és párhuzamosan vezetett fejek több egyedi kulcsméretet helyettesítenek. A szükséges méretet a rendszer automatikusan határozza meg, amikor a hatlapfejű anyához vagy csavarhoz érinti. Az integrált emelőszerkezet biztonságosan rögzíti a hatlapfejű csavart vagy anyát a pofák közé, jelentősen csökkentve a csúszás vagy sérülés kockázatát. A mechanikus racsnis funkció gyors és egyenletes, megállás nélküli csavarozást biztosít. A sarokszélességű prizmák használatával mindössze 30°-os visszaforgathatósági szög érhető el. A Joker 6004 metrikus és angolszász méretekhez is megfelelő.
Wera | Szerszámos kocsik, szerszámkocsi és műhelykocsi tartozékok
Robusztus habbetét a szerszámok rendezett és védett tárolásához. A kivágások lehetővé teszik a gyors kivételt, a kétszínű hab pedig azonnal láthatóvá teszi a hiányzó szerszámokat.

Az egyfejű konstrukció a racsnis funkcióval és a sarokszélességű prizmával együtt még szűk helyeken is lehetővé teszi a munkát – az állítható Joker 6004 az univerzális csavarozószerszám.
Joker 6004 VDE: egyedileg tesztelt szerszám szigetelt fogantyúkkal a biztonságos munkavégzéshez 1000 V-ig, csúszásgátlóval és csúszó funkcióval a nem szigetelt pofák érintésmentes és biztonságos nyitásához.
Univerzális, szigetelt csavarozószerszám széles alkalmazási körrel, metrikus és colos méretekhez is használható. A hagyományos, állítható csavarkulcs továbbfejlesztett változata. Szigetelt nyéllel, 1000 V-ig, a biztonságos munkavégzésért.
Önbeálló csavarkulcs készlet hatlapfejű csavarok és anyák fokozatos megfogásához. 1000 V-ig szigetelt. A racsni funkció folyamatos, gyors csavarozást tesz lehetővé a csavarról, anyáról való levétel nélkül.