Menu
Szerszámok bitekkel – változatosak és rugalmasak

A Wera márka bitek hónapja

Egy férfi Wera bitekkel dolgozik egy fagerendán

A Wera azt az elvet követi, hogy soha ne legyen elégedett az elért eredményekkel, és a szerszámait még praktikusabbá, biztonságosabbá és a használók számára „örömtelivé” tegye. A Wera szerint a csavarozószerszámok soha nincsenek teljesen készen, és mindig tovább lehet és kell fejleszteni őket. Folyamatosan újat alkotni és a kipróbált dolgokat a feje tetejére állítani – a Wera ettől különleges. A Wera világszerte képviselteti magát, és több mint 3000 különböző szerszáma van a kínálatában. Több mint 1500 alkalmazott – vagy ahogy a Wera nevezi őket: „szerszámlázadó” – dolgozik az új csavarozószerszámok fejlesztésén, és a világszinten kiemelkedő minőségen.

Wera fa készletek

A Wera különféle fa bitkészletei jól láthatóan bemutatva
Új fa készletek a Wera-tól „becsavarásához” és „kicsavarásához”

Megérkezett a Wera három új speciális bit eszköze a fa megmunkálásához. A 30 darabos 30 Wood TX HF Bit-Check készletet mindenkinek ajánljuk, aki követni szereti a technikai vívmányokat, és a korszakalkotó megoldások híve. A készlet több azonos méretű bitet tartalmaz Phillips-hez, Prozidriv-hoz és TORX®-hoz. A Rapidaptor gyűrűs mágnes a fej felett végzett munkáknál rendkívül praktikus. A 12 darabos Bit-Check készlet 12 Wood TX HF ideális mindenkinek, aki nem napi rendszerességgel dolgozik fával. A RiRa (gyűrűmágneses Rapidaptor) és a Pozidriv és TORX® szokásos bitméretei szintén megtalálhatók a termékpalettán. De hogy legyen választási lehetőség mindazok számára is, akik csak elvétve dolgoznak fával: a 6 részes Bit Check készlet 6 Wood TX HF nélkülözhetetlen TORX® bitekkel és bittartóval a legjobb megoldást kínálja.

Akció
Bit készlet, 1/4" gépi gyorsváltós befogóval, Bit-Check 30 Wood TX HF, 30 részes | Bitek, bittartók
megnézett
Vásárolt
Bit készlet, 1/4" gépi gyorsváltós befogóval, Bit-Check 30 Wood TX HF, 30 részes

Wera | Bitek, bittartók

Kiváló minőségű bitek praktikus, állítható bittartóban, különösen alkalmas fa megmunkálásnál. Gyártói katalógusszám: Bit-Check 30 Wood TX HF 1.

Bit készlet, 1/4" gépi gyorsváltós befogóval, Bit-Check 12 Wood TX HF, 12 részes | Bitek, bittartók
megnézett
Vásárolt
Bit készlet, 1/4" gépi gyorsváltós befogóval, Bit-Check 12 Wood TX HF, 12 részes

Wera | Bitek, bittartók

Kiváló minőségű bitek praktikus, állítható bittartóban, különösen alkalmas fa megmunkálásnál. Gyártói katalógusszám: Bit-Check 12 Wood TX HF 1.

Bit készlet, 1/4", 50 mm, Bit-Check 6 Wood TX HF, 6 részes | Bitek, bittartók
megnézett
Vásárolt
Bit készlet, 1/4", 50 mm, Bit-Check 6 Wood TX HF, 6 részes

Wera | Bitek, bittartók

Kiváló minőségű bitek praktikus, állítható bittartóban, különösen alkalmas fa megmunkálásnál. Gyártói katalógusszám: Bit-Check 6 Stainless 1 SB.


Tartó funkcióval rendelkező szerszámok

Wera szerszámok tartófunkcióval – két különböző egymással szemben összehasonlításképpen

A tartó funkció biztonságosan rögzíti csavarokat a szerszámhoz – különösen hasznos a nehezen elérhető munkaterületeken, ahol nem lehet a másik kézzel megfogni a csavart. A Wera által kifejlesztett TORX® HF szerszámokat az eredeti TORX® profil geometriai optimalizálása jellemzi. A kimenő csúcs és a csavarprofil közötti felületi nyomásból eredő szorítóerő miatt a TORX® csavarhúzó hegyeket biztonságosan a szerszámon tartja az „Acument Szellemi Tulajdon” specifikáció szerint!

Különféle tartozékok a Wera-tól a tartó funkcióval rendelkező szerszámhoz

A belső hatlapfejű csavar rögzítését a szerszám hegyén egy rugalmas golyó biztosítja; a külső hatszögfejes csavarok rögzítését pedig – a dugókulcs betét becsavarását – két rugalmas golyó és egy tartósan rugalmas, nagy szilárdságú zsugorcső biztosítja. Ezt hatékonyan védi a mechanikai sérülések ellen az elülső acélgallér. A Zyklop dió és Bit dió tartó funkcióval biztonságosan rögzíti a csavarokat a szerszámon.


Impaktor technológia

A Wera impaktor technológiája egy pillantással áttekinthetően bemutatva
A Wera impaktor technológiája

Sok felhasználónál szétrepülnek a bitek, mivel a gépi csavarozás egyre nagyobb erőkkel történik. A Wera ezt természetesen nem fogadja el, és minden csavarprofilnál a legalaposabban megvizsgálta a bitek geometriáját és anyagtulajdonságait. Ezenkívül részletesen elemezték a sérült biteket, tartókat és csavarokat. Az eredmény az Impaktor rendszer – a bitgyártás teljes tudása a legjobb bitsorozatban ötvözve. Az Impaktor tartótechnológiája az anyagtulajdonságok maximális kihasználásával és az optimálisan adaptált geometriákkal (két összekapcsolt, egymás után ható torziós zóna) extrém követelmények mellett is átlagon felüli élettartamot biztosít. A kettős torziós zónák kombinációja az Impaktor tartó, az Impaktor bitben lévő torziós zóna pedig az úgynevezett TriTorsion rendszert eredményezi.


Hex Plus szerszámok

A Wera Hex Plus szerszámkészlete fekete alapon

Wera megkérdőjelezte a klasszikus sarokkulcsok használhatóságát, mert túl gyakran kerekítik le a csavarfej profilokat a munka során, aminek következtében a csavarok már nem működnek, és megcsúsznak. Wera-Hex-Plus szerszámok a hatlapfejű csavarokkal nagyobb érintkezési felületekkel csatlakoznak. Csökken a bevágó hatás és ezáltal a csavar deformációja, ugyanakkor akár 20%-kal nagyobb nyomaték is átvihető.

Hatszögkulcs készlet, hosszú, gömbvégű, színkódolt, 1,5–10 mm, 9 részes | Hajlított kulcsok
megnézett
Vásárolt
Hatszögkulcs készlet, hosszú, gömbvégű, színkódolt, 1,5–10 mm, 9 részes

Wera | Hajlított kulcsok

A színes bevonatnak köszönhetően még alacsony hőmérsékletnél is kellemes marad a munkavégzés, és a kulcsméret kiválasztása is könnyebb. Gyártói katalógusszám: 950/9 Hex-Plus Multicolour 1.


„Take it easy” szerszámkereső

„Take it easy” szerszámkereső profilok szerinti színkóddal és méretbélyegzéssel – a szükséges szerszám gyors és egyszerű megtalálásához.

A Wera „Take it easy” szerszámkeresőjének áttekintése
„Take it easy” – a szerszámkereső a hatékonyabb munka érdekében
Találja meg gyorsan a megfelelő szerszámot

Annak érdekében, hogy a megfelelő bit keresése ne tartson tovább, mint maga a csavarozási folyamat, a Wera új címkézési rendszerrel rukkolt elő. A Wera „Take it easy” színkódolt bitjeivel a színes zászlócskáknak köszönhetően szempillantás alatt megtalálható a keresett bit. Mindegyik szín egy profilhoz tartozik, és méretbélyegzővel is rendelkeneik. Ez azt jelenti, hogy az egyes bitek gyorsan és egyszerűen megkülönböztethetők anélkül, hogy hosszú ideig kellene keresgélni utánuk. De mindez még nem elég! A Wera fejlesztői ezt a rendszert más szerszámokra is átvitték. Így aranyszabályként érvényesül: azonos szín – azonos méret.

Különböző bitek listázva különböző színekkel, színekkel és hozzá tartozó méretekkel
Azonos szín = azonos méret – a Wera kifinomult rendszere

Rozsdamentes acél szerszámok

Süllyesztett csavarfej rozsdamentes lemezben, félig tiszta, félig rozsdás

Miért van gyakran a rozsdamentes acél elemeken rozsdásodás? Az egyik ok: a csavarozáshoz gyakran „normál” acélból készült szerszámokat használnak, ami idegen rozsdát generálhat. Ez bosszantó. A Wera meg van győződve arról, hogy ez megelőzhető – a szintén rozsdamentes acélból készült csavarozó szerszámokkal, amelyek keménysége a szükséges ipari szabványnak megfelelő, vagyis egy rozsdamentes acélból készült szerszámsorozattal. Megakadályozza az idegen rozsda kialakulását, és a speciális vákuumos keményítés biztosítja a szükséges keménységet.

Egy férfi, aki egy csatlakozóaljzaton dolgozik Wera rozsdamentes acél szerszámokkal

Megoldás az idegen rozsda problémára: a rozsdamentes acélt rozsdamentes acéllal csavarozza! A Wera rozsdamentes acél szerszámai által elkerülhető a csúf idegen rozsda. A Wera rozsdamentes acél szerszámai is vákuumos keményítésűek, és a csavarkötésekhez szükséges keménységi és szilárdsági értékekkel rendelkeznek. Ipari felhasználás korlátozás nélkül lehetséges.

Csavarhúzó készlet, rozsdamentes, lapos + PZ, 6 részes | Csavarhúzók
megnézett
Vásárolt
Csavarhúzó készlet, rozsdamentes, lapos + PZ, 6 részes

Wera | Csavarhúzók

Rozsdamentes acél csavarhúzó készlet különböző típusú csavarokhoz alkalmas, megakadályozza az idegen eredetű anyagból származó rozsda lerakódását. Gyártói katalógusszám: 3334/3355/6.


Fedezzen fel további témákat a Wera márkák hónapja során:

Kiárusításban
Dugókulcs és bit készlet, Tool-Check, 39 részes | Bitek, bittartók
megnézett
Vásárolt
Dugókulcs és bit készlet, Tool-Check, 39 részes

Wera | Bitek, bittartók

Kompakt összecsukható tartóban, színkódolással. Gyártói katalógusszám: Tool-Check PLUS.

Szerszámkészlet, karbantartáshoz, 36 részes, Kraftform Kompakt W 1 Maintenance | Szerszám szortimentek
megnézett
Vásárolt
Szerszámkészlet, karbantartáshoz, 36 részes, Kraftform Kompakt W 1 Maintenance

Wera | Szerszám szortimentek

Kompakt szerszámkészlet beltéri és kültéri karbantartási munkákhoz, csökkentett pengeátmérővel süllyesztett csavarokhoz.

Bit készlet, 1/4&quot;, Kraftform<sup>®</sup>, Kompakt Turbo 1, 18 részes | Bitek, bittartók
megnézett
Vásárolt
Bit készlet, 1/4", Kraftform®, Kompakt Turbo 1, 18 részes

Wera | Bitek, bittartók

Bit készlet praktikus, rolnizható táskában, integrált bolygóművel a markolatban, az áram nélküli erőteljes és gyors csavarozásért. Gyártói katalógusszám: Kraftform Kompakt Turbo 1.


Ez érdekes lehet az Ön számára
Tyrolit ONE akció
Most sarokcsiszolót adunk ajándékba!
Tyrolit ONE akció
Professzionális munkavédelmi megoldások
Ansell
Professzionális munkavédelmi megoldások
Hőlégtechnika egyenesen Svájcból
Leister akció
Hőlégtechnika egyenesen Svájcból