Egy ötlet, amely meghódította a világot

50 éves az item

50 éves az item

A moduláris item rendszerrel olyan egyedi megoldásokat hozhat létre, amelyek az igényeivel együtt fejlődnek – a legkülönfélébb feladatokhoz, számos iparágban.

Az eredeti alumíniumprofil-rendszer – az itemtől

Több mint 4500, egymással kompatibilis elemet kínálunk, amelyekből gépvázak, munkaasztalok, automatizálási megoldások és lean gyártási alkalmazások is építhetők. A különböző profilsorozatoknak köszönhetően számos folyamathoz tervezhetők megoldások – legyen szó ESD-biztos gyártásról, gép- és gyártóberendezés-építésről vagy akár tisztatéri gyártásról.

Az item gépépítő-profilrendszerrel a kreatív lehetőségeknek szinte semmi sem szab határt!

De mi is az item építőkészlet-rendszer titka?
Az aluminium rendszer

Alumínium acél helyett – az item két alapítójának, Gerrit Piesnek és Wolfgang Rixennek innovatív ötlete hívta életre az univerzális, hornyokkal és csavaros kötésekkel ellátott alumínium konstrukciós profilt. A rendszer segítségével az építőkészlet-elv alapján saját, egyedi konstrukciókat tervezhet. Egyszerűen válassza ki a megfelelő elemeket, majd kombinálja őket az item online konfigurátorával.

50 éves az item – egy ötlet, amely meghódította a világot

A vállalkozás, amelyet 1976-ban a korábban említett két ambiciózus mérnök indított el a németországi Solingenben, mára az ipari alkalmazásokhoz készült sokoldalú építőkészlet-rendszer egyik vezető globális beszállítójává vált.

Megoldásainkat számos különböző iparágban használják világszerte. Küldetésünk több mint 50 éve változatlan: segíteni a tervezőmérnököket abban, hogy kreatív ötleteiket valósággá formálják.

item tisztatéri megoldás
Csavarok hegesztés helyett – egy ötlet, amely lendületbe hozta a gépgyártást

A speciális gépgyártásban hosszú ideig az acél számított az etalonnak. Az acélnak azonban egyértelmű hátrányai vannak: nehéz, és a megmunkálása is körülményes, ami lelassítja a folyamatokat. Szükség volt tehát egy jobb megoldásra, amellyel gyorsabban és hatékonyabban lehet rendszereket építeni – anélkül, hogy kompromisszumot kellene kötni a szilárdság és a stabilitás terén.

Végül 1980-ban Gerrit Pies és Wolfgang Rixen mérnökök egy zseniális ötlettel álltak elő: acél helyett alumínium, hegesztés helyett pedig csavarok.

Automata összekötő készlet | Csatlakozástechnika
megnézett
Vásárolt
Automata összekötő készlet

Item | Csatlakozástechnika

A leggyorsabb és legrugalmasabb profilcsatlakozás nagyon nagy terhelésnek is ellenáll. Az automatikus csatlakozók, a hengeres csavarok és a hornycsapok erőzáró kapcsolatot hoznak létre a profilok között további profilmegmunkálás nélkül. Az automatikus rögzítőkészletet párban kell...

Solingenben ezután elkészültek az első rajzok valami teljesen új és innovatív megoldáshoz: egy kifejezetten gépgyártási alkalmazásokhoz tervezett alumíniumprofilhoz. A 40x40-es és testvérprofilja, a 80x40-es profil – minden oldalon 8 mm-es horonnyal – alkották azokat az alapprofilokat, amelyekből később az MB építőkészlet-rendszer kiindulópontja lett.

Szerkezeti profil, 8, 40 mm raszterméret | Profilok és tartozékok
megnézett
Vásárolt
Szerkezeti profil, 8, 40 mm raszterméret

Item | Profilok és tartozékok

A 8-as sorozat eloxált alumínium profilja három profilváltozatban kapható a terhelésre optimalizált szerkezetek létrehozásához. Ez az extrudált, robusztus rendszerprofil alkalmas mindenféle nagy teherbírású szerkezethez és gépészeti alkalmazáshoz. A T-hornyos profilok könnyen öss...

Az item a kifejlesztett technológiára azonnal szabadalmi kérelmet nyújtott be, amely örökre megváltoztatta a gépgyártás világát. Bár sokan próbálják másolni az ötletet, a mai napig az item őrzi ötletének eredetiségét és a megkérdőjelezhetetlen minőséget. Ebben hiszünk mi is, ezért lett a Haberkorn az item profilrendszerek hivatalos magyarországi márkaképviselete.

Egy alapelv, több építőkészlet-rendszer és végtelen lehetőség

Ma, 50 évvel a vállalat alapítása után, az item építőkészlet-rendszere több mint 4500 elemből áll, amelyek számos különböző iparág alkalmazásaiban használhatók. Az ergonomikus munkaasztaloktól kezdve a szállítástechnikán át egészen a lean gyártásig – a speciális elemek széles választékának köszönhetően bármilyen alkalmazáshoz egyedi megoldások hozhatók létre.

item munkaasztalok

Asztallap, bükk, Multiplex, lakkozott | Munkaasztalok
megnézett
Vásárolt
Asztallap, bükk, Multiplex, lakkozott

Item | Munkaasztalok

Minden oldalon UV-lakkozott tölgy munkalap nedvességre érzéketlen ragasztott felülettel.

Asztallap, faforgácslap | Munkaasztalok
megnézett
Vásárolt
Asztallap, faforgácslap

Item | Munkaasztalok

Munkafelület faforgácslapból műanyag bevonatú vagy kemény laminált kivitelben, körben élszegéllyel (ABS) ellátva.

Asztallap, faforgácslap, ESD | Munkaasztalok
megnézett
Vásárolt
Asztallap, faforgácslap, ESD

Item | Munkaasztalok

ESD vezetőképes munkalap kemény laminált forgácslapból, körben élszegéllyel (ABS) ellátva.

Asztal láb készlet 8 80x40 K, hajtókarral állítható magasságú | Munkaasztalok
megnézett
Vásárolt
Asztal láb készlet 8 80x40 K, hajtókarral állítható magasságú

Item | Munkaasztalok

Mechanikusan állítható magasságú asztalláb készlet hajtókarral, amely akár 1800 mm x 1800 mm méretű, önálló, robusztus és könnyű munkaasztalt hozhat létre. A négy asztalláb szinkronban, egyetlen hajtókarral akár 300 mm-ig is meghosszabbítható, és mindegyikhez tartozik egy külső 8...

A legjobb pedig az egészben, hogy minden mindennel kompatibilis. Még az 1980-ból származó profilok is gond nélkül kombinálhatók és bővíthetők a legújabb elemekkel. Ráadásul az időtálló designnak köszönhetően a rendszer vizuálisan is egységes képet mutat.

Minden ami item — tervezéstől a beüzemelésig
item | Haberkorn

A Haberkorn Kft. az item profilrendszerek hivatalos magyarországi márkaképviselete. Legyen szó item alumínium profilok vagy kötőelemek beszerzéséről, méretre vágásáról, komplex elképzelések vagy egyedi megoldások tervezéséről, összeszereléséről, item szakértőink készséggel állnak rendelkezésére! Műhelyünkben a terveknek megfelelően méretezzük és össze is szereljük komplett rendszerét, amit aztán kiszállítunk és igény szerint a helyszínen be is üzemelünk.

A következő elérhetőségeken tudja felvenni velünk a kapcsolatot:
• Telefonos elérhetőségeink: +36 20 384 9556
• E-mailes elérhetőségünk: item@haberkorn.hu


Ez érdekes lehet az Ön számára
KING TONY termékek
Akció
KING TONY termékek
3M & Haberkorn
30 éves partnerség
3M & Haberkorn
Tömlők a faipar számára
Biztonságos és hatékony tömlőmegoldások a tiszta faipari munka érdekében
Tömlők a faipar számára
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Főmenü
Főmenü