Menu
Szolgáltatások

Ipari kisgépkölcsönző automata és flottamenedzsment

H-Fleet kisgépkölcsönző automata a Haberkorntól

A modern ipari környezetben a hatékonyság, a kiszámíthatóság, a fenntarthatóság és a rendelkezésre állás nem lehet kompromisszum kérdése. H-Fleet kisgépkölcsönző automata szolgáltatásunk segítségével teljesen kiszervezhető a kisgépflotta-menedzsment, csökkenthető a gépek száma és optimalizálható a kihasználtság.

Előnyei:
  • Folyamatos, 7/24 hozzáférés a minőségi kisgépekhez.

  • Beszállító által menedzselt karbantartás és felülvizsgálat.

  • Standardizált ipari márkák és a felhasználásnak megfelelő teljesítményű gépek.

  • Beszállítói készletfinanszírozás.

  • Cseregép biztosítása a megszakítás nélküli munkavégzéshez.

Így veheti igénybe
  1. Lépjen kapcsolatba szakértőinkkel!
    Tanácsadóinkkal gyorsan áttekintheti vállalata igényeit, és közösen meghatározhatják a H-Fleet optimális alkalmazási területeit és bevezetési lehetőségeit.

  2. Bevezetés, megvalósítás
    Az egyeztetést követően a H-Fleet rendszert vállalata igényeihez igazítva telepítjük és üzembe helyezzük, biztosítva az azonnali használhatóságot.

  3. Termék kölcsönzése
    Az alkalmazottak személyes azonosítójuk használatával léphetnek be a rendszerbe. A kiválasztott kisgépet az automata kiadja, miközben a teljes folyamat automatikusan naplózásra kerül.

  4. Termék visszahelyezése
    A használat befejeztével a kisgép egyszerűen visszahelyezhető az automatába. A termék állapota előre beállított gombokkal jelölhető, így szükség esetén a rendszer zárolhatja azt, és kezdeményezhetővé válik az ellenőrzési vagy cserefolyamat.

  5. A kisgépflotta teljes körű áttekintése
    A felhőalapú kezelőszoftver valós idejű rálátást biztosít a teljes kisgépállományra: pontosan látható, melyik eszköz hol található, milyen állapotban van, mennyi ideje használják és meddig érvényes a garanciája. A rendszer jelzi a karbantartást igénylő gépeket, amelyek így könnyen kivonhatók a használatból. A karbantartás után, az ellenőrzött vagy új kisgépek visszakerülnek az automatába, és újra kölcsönözhetővé válnak.

H-Fleet – A kisgéppark, ami magát menedzseli

Sok esetben előfordul, hogy a közösen használt kisgépek nyilvántartása, kiadása és karbantartása megoldatlan és szervezetlen folyamat. Ilyenkor a szükségesnél akár 70%-kal több kisgép kerülhet beszerzésre, ami túlméretezett gépparkot, magas költségeket, kieső munkaidőt és nem megfelelő kihasználtságot eredményez.

Kisgépkölcsönző automata

H-Fleet kisgépkölcsönző automata és flottamenedzsment szolgáltatásunk segítségével mindez átláthatóvá, fenntarthatóvá és teljesen kiszervezhetővé válik. A hozzáférés, a karbantartás és a finanszírozás egyetlen, magas színvonalú rendszerbe rendeződik, mellyel automatizálható a teljes folyamat, csökkenthető a gépek száma, optimalizálható a kihasználtság és jelentősen növelhető a hatékonyság.

Regisztráljon, és élvezze az online shop nyújtotta előnyöket

Személyes kapcsolatban vagyunk a digitális térben is, és a lehető legjobb szolgáltatást nyújtjuk Önnek. Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül elérhesse szakértőinket.
Örömmel szolgáljuk ki azokat az ügyfeleinket, akiket nem általános kapcsolattartónkon keresztül regisztráltunk.
Általános kérés küldéseŰrlap elrejtése

Általános kérés küldése