A beszerzés célja, hogy az ipari termeléshez szükséges összes kis- és nagyméretű alkatrész rendelkezésre álljon. Ez a folyamat gyakran sok veszteséget és jelentős többletköltséget eredményez. A költségek mindössze 20%-a kapcsolódik az áru tényleges értékéhez, míg 80% a termék beszerzéséhez.
Eszközkiadó automatáinkkal és automatizált megoldásainkkal egyszerűsítheti folyamatait, és csökkentheti költségeit.
Adminisztrációs költségek és az adminisztrációval járó értékes munkaidő-veszteség csökkentése
Folyamatok egyszerűsítése – a teljes beszerzési folyamat egyszerűsítése és a termékek egységesítése
Ellátás biztosítása – a rezsianyagok készletoptimalizálása és automatikus utánrendelés
Érdeklődés, igényfelmérés
Érdeklődés esetén kollégánk bemutatkozó látogatást tesz, és felméri az ön cégének igényeit.
Területi bejárás, térerő felmérés
Kollégánk felméri az eszközkiadó automaták működéséhez szükséges térerőt, és azok lehetséges elhelyezését.
Szerződéskötés
Az információk, adatok birtokában árajánlatot küldünk, melynek elfogadása után történik a szerződéskötés.
Eszközkiadó automaták telepítése
Ön kialakítja telephelyén az automaták rendeltetési helyét, mi pedig egyeztetés után megépítjük, telepítjük, és üzembe helyezzük azokat.
Az ipari termelésben egyre nagyobb szerepet kap a vállalaton belüli hatékonyság növelése. Az intézkedések bevezetésénél a direkt termelési területek mellett érdemes az indirekt területekre is (pl. karbantartás) fókuszálni, mert ezek nem hatékony működése is jelentős többletköltséget jelenthet. Az itt felhasznált eszközök gyakran nagy forgássebességűek, de kis értékűek melyek cégen belüli logisztikája (beszerzés, raktározás, eszközkiadás, készletmenedzsment) jelentős belső erőforrásokat köt le és legtöbb esetben felhasználásuk ellenőrzése, illetve költséghelyenkénti nyilvántartása sem megoldott.
Bonyolult folyamatok
Tipikus példa a felesleges folyamatokra a többszintű engedélyeztetési eljárás a kis értékű eszközök beszerzésénél. Ebben az esetben a szükségesnél nagyobb a ráfordítás.
Magas készlet
A magas árukészlet magas tőkeköltséget von maga után és növeli a tárolási költségeket. Gyakran biztonsági készletre is szükség van, hogy ne legyen fennakadás a többi folyamatban.
Hosszú utak
A feleslegesen megtett hosszú utak csökkentik a termelékenységet. Ilyen például a központi raktárbamegtett út, amikor a szükséges eszközök nincsenek a közelben.
Várakozás
Várakozási időnek nevezzük, amikor az alkalmazott leállásra kényszerül, és így nem végez értékteremtő munkát. Oka az anyaghiány vagy a be nem fejezett termelési lépések.
Ellenőrzés és javítás
A tényleges veszteség a hibás vagy nem felhasználható termék előállítása során keletkezik, mivel a gyártási folyamatot újra el kell végezni. Ez plusz ráfordításokat igényel, ráadásul a hiba feltárása sem értékteremtő munkafolyamat.
Anyagmozgatás
Az anyagmozgatás során veszteségnek tekintjük a termelés fenntartásához feltétlenül szükségesentúli mozgatásokat. Ilyen veszteség lehet az anyagok komissiózása és számolása is.
Kihasználatlan potenciál
Ilyen típusú veszteség, ha a képzett munkaerő a képzettségénél alacsonyabb szintű tevékenységet végez.