A legjobb gazdálkodási megoldás mindig az, amelyik tökéletesen integrálódik a vállalat rendszereibe és leegyszerűsíti a folyamatokat. A Haberkorn az Ön egyéni igényeihez igazított, személyre szabott beszerzési koncepciókat kínál. Sokéves tapasztalatunknak köszönhetően képesek vagyunk kifejezetten az Ön kihívásaira reagálni, és megtalálni a legjobb megoldásokat. De ez még nem minden; a megvalósítást követően a megoldást a Haberkorn támogatásával tovább optimalizálják, és folyamatosan az ügyfél fejlődéséhez igazítják.
Az ipari termelés modern világában egyre nagyobb szerepet kap a vállalaton belüli hatékonyság növelése. A hatékonyságnövelő intézkedések azonban gyakran csak a direkt termelési területekre fókuszálnak, pedig az úgynevezett indirekt területek nem hatékony működése is jelentős többletköltséget jelenthet. Az itt felhasznált eszközök gyakran nagy forgássebességű, de kis értékű eszközök, melyek cégen belüli logisztikája (beszerzés, raktározás, eszközkiadás, készletmenedzsment) jelentős belső erőforrásokat köt le és legtöbb esetben felhasználásuk ellenőrzése, illetve költséghelyenkénti nyilvántartása sem megoldott.
felesleges folyamatlépések csökkentése
készletszintek optimalizálása a költségek minimalizálása érdekében
egyszerű és automatizált ellátásbiztonság
Helyzetelemzés
Ahhoz, hogy optimális és mindenekelőtt személyre szabott megoldást dolgozhassunk ki az Ön számára, különösen fontos, hogy megértsük az Ön jelenlegi helyzetét és igényeit. Elvégezzük a szükséges elemzéseket annak érdekében, hogy az adott követelményekre szabott megoldást tudjunk nyújtani.
Célkép kialakítása
Közösen meghatározzuk az elérni kívánt célt és ütemtervet hozunk létre.
Személyre szabott koncepció kidolgozása
Erre építve a rendszerek és elektronikai lehetőségek moduláris rendszeréből személyre szabott megoldást dolgozunk ki a meghatározott célok megvalósítására.
Megvalósítás
Ezután megvalósítjuk a koncepciót az Ön telephelyén. Ez magában foglalja például a polcok kialakítását, a címkézést és feliratozást, valamint a rendszerek tesztelését és üzembe helyezését.
Képzés és támogatás
Természetesen az Ön alkalmazottait is betanítjuk a rendszerekre és folyamatokra. Miután egy személyre szabott megoldásnak köszönhetően optimalizáltuk az Ön beszerzési és ellátási folyamatait, munkánk még messze nem ért véget. Az aktív készletgazdálkodás segítségével szakértőink rendszeresen ellenőrzik, hogy van-e lehetőség az optimalizálásra.
Adminisztrációs költségek csökkentése: • Az adminisztrációs költségekkel együtt értékes munkaidő-veszteség is keletkezik. A Haberkorn Fairtool szakszerű tanácsadással és magas szintű technológiai fejlesztésekkel segít Önöknek folyamataik egyszerűsítésében és automatizálásában, hogy több erőforrást tudjanak biztosítani a ténylegesen fontos tevékenységekhez.
Folyamatok egyszerűsítése: A nagyszámú beszállító és a sokfajta beszerzendő eszköz olyan plusz költségeket eredményez, amely bonyolulttá teszi a beszerzést. Ahhoz, hogy ez a komplexitás kezelhetővé váljon, illetve csökkenthető legyen, szükség van a termékek egységesítésére. A Haberkorn Fairtool széles választékával segít Önöknek költségeik optimalizálásában, folyamataik egyszerűsítésében és ezek folyamatos működtetésében.
Ellátás biztosítása: A logisztikában az egyik legnagyobb kihívás, hogy a szükséges alkatrészekből mindig a megfelelő mennyiség álljon rendelkezésre, se több, se kevesebb. A Haberkorn Fairtool segít Önöknek a helyi készletek optimalizálásában, a rendelési folyamat egyszerűsítésében, a szükséges termékek utánrendelésében és rövid időn belüli kiszállításában.

A személyre szabott beszerzési koncepciók kialakításához szükséges összes információt megtalálhatja brosúránkban is. Szakértőink természetesen szívesen segítenek Önnek minden kérdésben. Forduljon bizalommal hozzánk.
„Egyéni igényeire szabott koncepciókkal és megoldásokkal segítünk Önnek optimalizálni beszerzéseit.” – Biró Bianka, projektmenedzser, automatizált készletgazdálkodási megoldások