Szerszámok, gépek Wera termékek
Egyedülállóan széles szerszámválasztékkal, nagy raktárkészlettel és rövid szállítási határidőkkel állunk rendelkezésére

Egyedülállóan széles szerszámválasztékkal, nagy raktárkészlettel és rövid szállítási határidőkkel állunk rendelkezésére
Wera | Fúrószerszámok, HSS, keményfém, lapkás
Hosszú élettartamú csigafúró nagyon jó erőátvitellel a hatszögletű szárnak köszönhetően a precíz fémfúráshoz. Gyártói katalógusszám: 848 HSS.
Wera | Fúrószerszámok, HSS, keményfém, lapkás
Bit befogású spirálfúró és bit készlet. Gyártói katalógusszám: 848/851/867/19.
Wera | Kúp és homloksüllyesztők
Egyélű, 90°-os kúpsüllyesztő gyorsacélból, bit befogású hatszög szárral. Gyártói katalógusszám: 845.
Wera | Kúp és homloksüllyesztők
Háromélű, 90°-os kúpsüllyesztő gyorsacélból, bit befogású hatszög szárral. Gyártói katalógusszám: 846.
Wera | Kúp és homloksüllyesztők
Egyélű, 90°-os kúpsüllyesztő készlet, bit befogású hatszög szárral. Gyártói katalógusszám: 845/8.
Wera | Multiméterek, feszültségvizsgálók, lakatfogók
Fázisceruza műanyag markolattal, 150–250 V. Gyártói katalógusszám: 247.
Kiváló minőségű Kraftform csavarhúzó-készlet hornyolt és Phillips csavarokhoz. A Lasertip hegy biztosan belekapaszkodik a csavarfejbe, ezáltal megakadályozza a kicsúszást és a felület sérülését. Gyártói katalógusszám: 334/6 Rack.
Kiváló minőségű Kraftform csavarhúzó-készlet hornyolt és Pozidriv csavarokhoz. A Lasertip hegy biztosan belekapaszkodik a csavarfejbe, ezáltal megakadályozza a kicsúszást és a felület sérülését. Gyártói katalógusszám: 334/355/6 Rack.
Kiváló minőségű Kraftform csavarhúzó-készlet hornyolt és kereszthornyos csavarokhoz. A Lasertip hegy biztosan belekapaszkodik a csavarfejbe, ezáltal megakadályozza a kicsúszást és a felület sérülését. Gyártói katalógusszám: 335/350/355/6.
VDE minősítésű rozsdamentes acél csavarhúzó-készlet hornyolt és kereszthornyos csavarokhoz. A Lasertip hegy biztosan belekapaszkodik a csavarfejbe, ezáltal megakadályozza a kicsúszást és a felület sérülését. Gyártói katalógusszám: 3165 i/6.
Szakértőinkkel megtalálja a megoldást
A fémforgácsoló szerszámok – például esztergakések, fúrók, marók, menetvágó szerszámok stb. – használata az esetek jelentős részében hűtéssel/kenéssel javasolt. Erre a célra számos univerzális, illetve célirányosan kifejlesztett hűtő-/kenőanyag áll rendelkezésre. Alkalmazásukkal csökken a szerszám és az alapanyag között a súrlódás, kisebb a vágóél hőterhelése, jobb a forgácseltávolítás, és a forgácsolási zónából a hőelvezetés is megvalósítható. Ennek eredménye a folyamatbiztos működés, a hosszabb szerszám éltartam és a jobb minőségű megmunkált felület.
A Haberkorn GmbH 2012-ben vásárolta fel a piacvezető szerszám-nagykereskedőt, a Fairtool Kft.-t. Ezzel a lépéssel jelentősen bővült a Haberkorn szerszám portfóliója. Termékskálánk azóta is bővült, kínálatunkban mindig megtalálhatók a top márkák újdonságai is. Egyedülállóan széles szerszámválasztékkal, nagy raktárkészlettel és rövid szállítási határidőkkel állunk rendelkezésére.

A forgácsoló szerszámok kimondottan az erősségünk. A fúrószerszámok, marószerszámok, menetszerszámok mellett nagy választékot tartunk esztergaszerszámokból és portfóliónk kiterjed a kúp- és homloksüllyesztőkre, dörzsárakra, szalagfűrészekre és recéző szerszámokra is. Beszállítóink olyan elismert, magas minőséget előállító cégek, mint pl. a Walter, NarexZD, ZPS, SCT. A minőség mellett nagy hangsúlyt fektetünk a szakmai tanácsadásra és a jó szállítási feltételekre.

Kéziszerszám kínálatunk több mint 7700 terméket foglal magába. Csavarozó szerszám portfóliónk megoldást kínál mindenféle csavarozási feladathoz a csavarhúzók, hajlított kulcsok, bitek, bittartók, csavarkulcsok, dugókulcsok, nyomatékkulcsok – minden csavarhoz a megfelelő eszköz. Kínálatunkban megtalálhatók a Wera újdonságai, a Heyco kiváló minőségű szerszámai és a Stahlwille modern nyomatékkulcsai.
Fogóválasztékunk gerincét a Knipex termékei képezik. Csípőfogók, csapszegvágók, kombinált fogók, vízpumpafogók, seegergyűrű fogók. Minden feladathoz a megfelelő szerszám.
Természetesen az egyéb kéziszerszámok teljes palettáját is megtalálja webshopunkban. Kiváló minőségű kalapácsok, lehúzók, ütőszerszámok, szaniterszerelő szerszámok, speciális autószerelő szerszámok, asztalosipari szerszámok és egyebek.
Csiszolás-vágás témakörben kiemelt beszállítóink a Klingspor, a 3M és a Gránit. Ebben a kategóriában találja a kézi- illetve gépi csiszolás, darabolás szerszámait: tisztító- és vágókorongok, flexibilis csiszolóanyagok, kézi- és gépi fűrészlapok, kézi- és gépi kefék, kézi fűrészek és reszelők.
Anyaglehordási, darabolási munkáknál fontos, hogy a megmunkálandó anyagnak, illetve adott esetben a használt gép teljesítményének megfelelő szerszámot válassza. Ehhez nyújtanak segítséget a csiszolótárcsákon, vágókorongokon feltüntetett piktogramok.

Maximális pontosság és megbízhatóság a megmunkálásban?
Kínálatunkban fúrótokmányok, szerszámbefogók, esztergatokmányok, forgócsúcsok és satuk széles választéka várja, hogy minden munkadarabot stabilan és biztonságosan rögzíthessen. Legyen szó precíziós műhelyről vagy nagyipari felhasználásról, nálunk megtalálja a tökéletes megoldást a hatékony és pontos munkavégzéshez.

Méréstechnika kínálatunkban az általános felhasználású tolómérők, derékszögek, vízmértékek stb. mellett megtalálhatók a gyártáshoz, ill. minőségellenőrzéshez szükséges nagypontosságú mikrométerek, mérőórák és egyéb mérőeszközök. A mérőeszközöket mindig úgy kell megválasztani, hogy pontosságuk az adott feladatnak megfelelő legyen. A legtöbb mérőeszközből létezik analóg, illetve digitális kivitel is – érdemes ezek előnyeit és hátrányait is mérlegelni. Egyes mérőeszközök gyári kalibrációval forgalmazunk, de lehetőség van a többi eszköz kalibráltatására is.

Csiszolás, fúrás, vésés vagy csavarozás? Pneumatikus szerszámokkal erőteljes és túlterhelésálló megoldásokat biztosítunk érintésvédelmi problémák nélkül. Csak a legnagyobbakat kiemelve: kínálatunkban megtalálja a Bosch, KS Tools, Cleco, Deprag, Fiam és Biax termékeit. Számtalan területre rendelkezünk kész megoldásokkal. Tanácsadóink komplett sűrítettlevegős rendszerek kialakításában is segítséget nyújtanak.

Szinte minden területen használnak eletromos szerszámokat. A vezetékes megoldások mellett egyre jelentősebb az ipari akkus gépek szerepe is. Ezek még nagyobb szabadságot engednek, miközben nem kell lemondania a megfelelő teljesítményről sem. Az általunk forgalmazott márkákhoz a gyártásban lévő összes tartozékot is biztosítani tudjuk, így Ön garantáltan a gépének legmegfelelőbb szerszámokat és kiegészítőket használhatja munkája során.