Menu

Sűrített levegős zsírzópumpa

Pressol -tól   |   Bővebben: Sűrített levegős szerszámok (egyéb)

Nyomtatás
Zsírzópumpa kenőzsír szivattyúzásához.
Előnyök/Kivitel
  • folyamatos szállítás sűrített levegős motorral
  • csatlakozás Rectus 26-os típusú gyorscsatlakozóval

Alkalmazások/Megjegyzések
  • feltöltés 400 g-os DIN 1284 zsírpatronnal vagy zsírpisztoly töltőkészülékkel
  • kenőzsírok préseléséhez NLGI 2 viszkozitási osztályig

Műszaki adatok
  • Továbbított mennyiség/löket
0,8 cm3
  • Légnyomás max.
8 bar
  • Nyomás
400 bar
  • Repesztési nyomás, rendszer
850 bar
  • Repesztési nyomás, zsírzópumpa-fej
1200 bar
  • Áttételi arány
50:1
  • Csatlakozás a nyomóoldalon
M 10 x 1

Szállítás terjedelme
  • páncéltömlő
  • fúvókacső

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák