Menu

Pneumatikus reszelő, FR 8-12, BIAX

Biax Professional Power -tól   |   Bővebben: Sűrített levegős szerszámok (egyéb)

Nyomtatás
Pneumatikus reszelő könnyű reszelési és sorjázási munkákhoz.
Műszaki adatok
Teljesítmény:280 W
Levegőfelhasználás:250 l/perc
Rezgés:6,2 m/s²
Súly:640 g
Szerszámbefogás:6 mm
Löketszám:12.000 löket/perc, szabályozható
Lökethossz:2–8 mm, szabályozható

Szállítás terjedelme
  • szerszámtartó 4 mm-es (beépítve, 001974411)
  • hatszögkulcs SW 3 mm

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák