Menu

Levegőlefúvató pisztoly, KS TOOLS

KS Tools -tól   |   Bővebben: Pneumatikus pisztolyok

Nyomtatás
Levegőlefúvató pisztoly ergonomikus markolattal.
Előnyök/Kivitel
  • szabályozható levegőmennyiség
  • 2,5 mm-es fúvókával
  • könnyen kezelhető
  • robusztus fémház
  • 20 és 125 mm hosszú lefúvó csőrökkel

Műszaki adatok
  • áteresztő képesség: 130 l/perc
  • üzemi nyomás max:. 6,3 bar
  • bemeneti nyomás max:. 15 bar

Anyag
  • alumínium

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák