Menu

Pneumatikus pisztoly fúrógép, FDE26Px, FIAM

Fiam -tól   |   Bővebben: Fúrógépek

Nyomtatás
Olajmentesen működő pneumatikus pisztoly fúrógép, ipari használatra.
Alkalmazási terület
  • az ipar bármely területén használható, ahol pontos fúrásra van szükség
  • az olajmentes üzemeltetés miatt használható az erre érzékeny területeken is, mint az elektronika vagy a finommechanika

Előnyök/Kivitel
  • hatékony és erőteljes a nagy teljesítményű motornak köszönhetően
  • magas minőségű alkatrészek a hosszú élettartamért és a kevesebb karbantartási és javítási költségekért
  • alacsony sűrített levegő fogyasztás
  • kiváló súly-teljesítmény arány
  • az ergonomikus kivitel kényelmes munkavégzést eredményez, jobb- és balkezesek számára egyaránt
  • a lekerített formák könnyű fogást biztosítanak mindenféle munkahelyzetben
  • alacsony fordulatszámú indítás a fúrószár könnyed anyagba hatolása érdekében
  • nyomógombos indítás

Alkalmazások/Megjegyzések
  • felfüggesztési lehetőség a szerszám könnyebb tartása érdekében

Műszaki adatok
Tokmánybefogás:Ø 1–10 mm
Üresjárati levegőfogyasztás:10 l/s
Forgásirány:jobbra

Szállítás terjedelme
  • függesztő gyűrű
  • pót fogantyú
  • tokmánykulcs - csak FDE26PC

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák