Menu

Pneumatikus, középfogantyús, impulzus csavarozógép, 300 W, BOSCH IW

Bosch -tól   |   Bővebben: Fúró, csavarozó gépek

Nyomtatás
A BOSCH pneumatikus, középfogantyús, impulzus csavarozók közepes nyomatékoknál is nagy pontosságot biztosítanak a széles körű használat érdekében.
Előnyök/Kivitel
  • CLEAN technológia
  • rendkívül könnyű
  • ergonomikus, szálerősítésű poliamid ház, központi fogantyúval a kiegyensúlyozott súlypont és az optimális kezelés érdekében
  • nagyobb forgatónyomaték balra forgásnál, hogy a csavart könnyebben oldja
  • külső nyomatékbeállítás szerszámcsere nélkül
  • nagyon finom forgatónyomaték beállítással és minimális szórással dolgozó lekapcsoló kuplung
  • innovatív impulzus egység, egyedülálló dugattyús kompressziós elvvel, minimális olajfogyasztással, gyors olajcserével és optimalizált integrált hűtéssel
  • nagy sebesség a robusztus, nagy teljesítményű motornak köszönhetően, dupla kamrával a gyors és gazdaságos munkavégzés érdekében
  • felfüggesztő konzol függőleges és vízszintes használathoz is
  • jobbra-balra forgás

Műszaki adatok
Teljesítmény:300 W
Levegőfogyasztás alapjáraton:16 l/s
Kuplung típusa:Lekapcsoló
Levegő csatlakozás:G 1/4"