Menu

Pneumatikus egyenes csavarozó GAA 205, BIAX

Biax Professional Power -tól   |   Bővebben: Fúró, csavarozó gépek

Nyomtatás
Pneumatikus egyenes csavarozó.
Előnyök/Kivitel
  • levegő-hozzávezetés hátulról
  • jobbra és balra forgás lehetséges
  • automatikus kikapcsoló
  • állítható nyomaték

Műszaki adatok
Levegőfelhasználás:150 l/perc
Zajszint:69 db (A)
Max. szerszámbefogás:3 mm hatszög
Csavar mérete:M 3-ig

Szállítás terjedelme
  • szerszámok a nyomaték beállításához
  • 3 nyomatékrugó (beszerelve 0,05–0,4 Nm / 0,3–1,1 Nm / 0,02–0,6 Nm)
  • tömlőegység (001366549)