Menu

Deprag P0384X-S00-I90R10 pneumatikus tömlőbilincs présgép

Deprag termékek   |   Bővebben: Egyéb pneumatikus szerszámok

Nyomtatás
Présgép tömlőbilincsek rögzítésére, ipari felhasználásra.
Alkalmazási terület
  • tömeggyártás, autóipar, gépgyártás, készülékgyártás
  • karbantartási és összeszerelési területek

Előnyök/Kivitel
  • nagy teljesítmény
  • kompakt méretek
  • egyszerű működtetés
  • hosszú élettartam

Műszaki adatok
Préserő:4.100 N
Átmérő:47 mm
Indítás:karos
Levegőfogyasztás:0,52 l/vágás
Tömlőbilincs max. Ø:50 mm
Bilincsszélesség max.:10 mm
Nyitási szélesség max.:13 mm
Zárószélesség max.:0,8 mm
Hossz:238 mm
Üzemi nyomás:6,3 bar

Szállítás terjedelme
  • gyorscsatlakozó (804250)
  • tömlőcsonk (804270)
  • fogóbetét I38S90R10 (6950021A)

Letöltések