Bosch | Sűrített levegős kompresszorok
Praktikus pumpa abroncsok (autó, motor, bicikli), labdák és kisebb vízi sporteszközök felfújásához.
Az üzemi nyomás a szerszám zavartalan működéséhez szükséges nyomás. Az üzemi nyomás mindig bar mértékegységben kerül megadásra. A kompresszornak is ennek megfelelőnek kell lennie. Ha a nyomás túl alacsony, a sűrített levegős szerszám vagy egyáltalán nem, vagy csak korlátozott teljesítménnyel fog működni.
Ha a szerszám több levegőt fogyaszt, mint amennyit a kompresszor képes utántölteni, akkor munkaszünetet kell tartani – mindaddig, amíg a kompresszor tartálya újra fel nem töltődik levegővel. Mivel azonban egy kompresszor általában nincs folyamatos használatban, ez ritkán jelent problémát. Ha azonban a berendezést mégis folyamatosan használják, akkor a kompresszor töltési kapacitásának nagyobbnak kell lennie a berendezés levegőfogyasztásánál.
A karbantartó egység megszűri a kompresszorból a csatlakoztatott szerszámba jutó levegőt, hiszen a legkisebb szennyeződés is károsítja a szerszámokat. A karbantartó egység általában egy nedvességleválasztóval is rendelkezik, mivel a folyadék is káros hatással van a rendszerint fémből készült sűrített levegős szerszámokra. Ezenfelül a karbantartó egységbe vezetékolajozó funkció is integrálható. Ez olajat kever a levegőhöz, ami biztosítja a csatlakoztatott szerszámok kenését és hosszú élettartamát.
A tartálytérfogatnak megfelelően kiegyenlíthető a szerszámok levegőfogyasztása. Tartály nélkül vagy túl kicsi tartállyal a kompresszor folyamatosan működne, amikor levegőre van szükség. A tartály révén a kompresszor időközönként újra tud tölteni, ezzel biztosítva a motor védelmét.
Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.