Szerszámok, gépek, Sűrített levegős szerszámok

Sűrített levegős szerszámok

Az útmutatóhoz További információ
Ajánlások

Válogatott termékek, márkák és tippek a szortimentből: Sűrített levegős szerszámok.

Deprag DP040-003ZRB1 pneumatikus menetfúrógép | Pneumatikus menetfúró gépek
megnézett
Vásárolt
Deprag DP040-003ZRB1 pneumatikus menetfúrógép

Deprag | Pneumatikus menetfúró gépek

Menetfúrógép pisztolymarkolattal menetvágásra, valamint acél, alumínium és egyéb anyagok menettisztítására, például az autóiparban és a gépiparban.

Deprag P1361Z-C00 pneumatikus olló | Pneumatikus ollók
megnézett
Vásárolt
Deprag P1361Z-C00 pneumatikus olló

Deprag | Pneumatikus ollók

Megbízható pneumatikus szerszám a legkülönfélébb anyagok vágásához.

Deprag P0383X-S00-I90R08 pneumatikus olló | Pneumatikus ollók
megnézett
Vásárolt
Deprag P0383X-S00-I90R08 pneumatikus olló

Deprag | Pneumatikus ollók

Megbízható pneumatikus szerszám a legkülönfélébb anyagok vágásához.

Gesipa Taurus 3 pneumatikus-hidraulikus szegecshúzó | Egyéb pneumatikus szerszámok
megnézett
Vásárolt
Gesipa Taurus 3 pneumatikus-hidraulikus szegecshúzó

Gesipa | Egyéb pneumatikus szerszámok

Szegecselés Ø 6,4 mm-es szegecsig minden anyaghoz. (Max. csapátmérő 4,5 mm.)

Top márkák a termékkörből: Sűrített levegős szerszámok
Minden márka

Gyakran ismételt kérdések

Szakértőinkkel megtalálja a megoldást

Pneumatikus szerszámok - Jó választás hosszú távra

A sűrített levegős szerszámok az akkumulátoros és vezetékes szerszámok mellett fontos alternatívát jelentenek. Legyen szó pneumatikus csiszológépről, pneumatikus fűrészről, vagy pneumatikus fúrógépről - szinte minden szerszám elérhető elektromosság helyett sűrített levegővel is. Az alábbiakban megtalálja a pneumatikus szerszámok előnyeit és hátrányait, valamint tippeket és trükköket a megfelelő karbantartáshoz és gondozáshoz.

Áttekintés
    Egy férfi Gesipa sűrített levegős szegecselő szerszámmal dolgozik egy műhelyben
    A pneumatikus szerszámok fontos választási lehetőséget jelentenek, ha szerszámokról van szó.

    A sűrített levegős szerszámok előnyei és hátrányai

    • Költségek: A kezdetben viszonylag magasnak tűnő beszerzési ár megtévesztő, mert hosszú távon a sűrített levegős szerszámok üzemeltetési és karbantartási költségei lényegesen alacsonyabbak, mint az elektromos szerszámoké. Ezenkívül a javítások általában önállóan is elvégezhetők, ezáltal a magas javítási költségek elmaradnak.

    • Ergonómia: Különösen nehéz szerszámokkal, például csiszológéppel végzett munka során nagy terhelés nehezedik a felhasználóra – ez csökkenthető a sűrített levegős szerszámokkal, mivel azok általában kisebbek és könnyebbek, mint az elektromos szerszámok.

    • Termelékenység és teljesítmény: A sűrített levegős szerszámok hosszú időn keresztül képesek a kívánt teljesítményt teljesítményveszteség nélkül biztosítani, míg az elektromos szerszámok tartós működtetés esetén túlmelegedhetnek, aminek közvetett kár lehet a következménye. Ezenkívül az elektromos szerszámok gyakran nem tudják leadni az akkumulátor vagy a kábel által szolgáltatott energiának megfelelő teljes teljesítményt. Tehát viszonylag nagy a teljesítményveszteség.

    • Kevésbé érzékenyek: Az elektromos szerszámokkal ellentétben a sűrített levegős szerszámok hűtése nem légárammal történik, így nem tudnak szennyező részecskék a szerszámba jutni. Ezért a sűrített levegős szerszámok kevésbé érzékenyek a porra, nedvességre és hőre.

    • Biztonság: Különösen veszélyes, gyúlékony légkörben (pl. silókban vagy tartályokban) végzett munka esetén a sűrített levegős szerszámok döntő előnye, hogy nem keletkezhetnek szikrák.

    • Mobilitás: Ezen a téren a sűrített levegős szerszámok hátrányban vannak. Míg ezek mindig kompresszorhoz vagy központi sűrítettlevegő-ellátáshoz csatlakoznak különböző vételezési pontokkal, addig az elektromos áram könnyen elérhető – akkumulátoros megoldással még a távoli munkahelyeken is.

    Egy férfi gumiabroncsot szerel sűrített levegős ütvecsavarozóval
    Különösen a mindig egy helyen és szabályos időközönként végzett munkáknál mutatkozik meg a sűrített levegős szerszámok erőssége.

    A sűrített levegős szerszámok megfelelő karbantartása és gondozása

    A sűrített levegős szerszámok kevés karbantartást igényelnek – a hosszú élettartam legfontosabb kritériuma a sűrített levegő minősége. A sűrített levegős berendezések általában folyamatos kenést igényelnek, ez egy karbantartó egység segítségével biztosítható, amely olajat adagol a sűrített levegőhöz. Természetesen vannak olyan alkalmazások is, ahol ez a fajta kenés nem lehetséges, vagy nem kívánatos, pl. sűrített levegős festékszóró pisztolyok esetében.

    Pneumatikus szegecselő és a hozzá tartozó sűrítettlevegő-tömlő egy munkapadon

    Ha egy sűrített levegős szerszám hosszabb ideig használaton kívül van, a korrózió okozta károk elkerülése érdekében feltétlenül száraz helyen kell tárolni. Ennek alkalmával egy egyszerű karbantartást is el lehet végezni a néhány kopó alkatrész ellenőrzése, és szükség esetén cseréje céljából. Szemrevételezéssel ellenőrizhetők például a csatlakozók és a tömlők, valamint a szerszám különböző kisebb alkatrészei, mint a nyomáskapcsoló vagy a fúvókák. A csatlakozó alkatrészeknél a szemrevételezésen kívül szivárgásellenőrző spray is használható az esetleges szivárgások azonosítása céljából.