Menu

Vízszintmérő, alumínium, AV 3

Sola -tól   |   Bővebben: Vízmértékek

Nyomtatás
Zártszelvény vízmérték robusztus alumíniumból a jobb mérési pontosságért.
Alkalmazási terület
  • vízszintes mérés
  • függőleges mérés

Előnyök/Kivitel
  • jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-FOCUS libellával
  • törhetetlen akrilüveg libellák nagyítóval (+20%)
  • kiváló mérési pontosság normál és fordított mérési helyzetben is
  • ütéscsillapító végdugók

Műszaki adatok
  • méret: 49 x 21 mm
  • mérési tűrés standard pozícióban: 0,5 mm/m (0,029°)
  • mérési tűrés fordított pozícióban: 1 mm/m (0,057°)
  • vízszintes/függőleges libellák: 1/1
  • profil súlya: 520 g/m

Anyag
  • alumínium profil, ezüstre eloxált
  • végdugók 1-K

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák