Menu

Lézeres vízszintmérő, EasyLevel

Bosch -tól   |   Bővebben: Vízmértékek

Nyomtatás
Vízmérték és vonallézer egy készülékben kombinálva.
Alkalmazások/Megjegyzések
  • rugalmas fali tartó mágnesekkel
  • nagy pontosságú
  • könnyen kezelhető

Műszaki adatok
  • Lézervonal max.
5 m
  • Lézerpont max.
20 m
  • Pontosság
±0,5 mm/m
  • Lézer dióda
635 nm
  • Lézer osztály
2
  • Tápegység
2 x 1,5 V AAA
  • Állvány menet
1/4"
  • Súly
0,14 kg

Szállítás terjedelme
  • fali tartó
  • elemek
  • karton