K-MET digitális szintező

K-MET termékek   |   Bővebben: Vízmértékek

Nyomtatás
Digitális szintező V-prizmával, mágneses kivitelben.
Előnyök/Kivitel
  • nagy méretű LCD kijelző
  • dőlésmérő funkció
  • átváltás fokos és százalékos dőlésszög között
  • abszolút vagy relatív mérés
  • a mért érték megtartása
  • beépített akkumulátor, töltés microUSB-n keresztül

Alkalmazások/Megjegyzések
  • IP65 védelem

Műszaki adatok
  • méréstartomány: 4 x 90° (0−360°)
  • felbontás: 0,1°/0,01%
  • üzemi hőmérséklet: 0°C−+40°C
  • relatív páratartalom: 40%−80%
  • méretek: 150 x 61 x 30 mm

Anyag
  • robusztus műanyag ház
  • alul és felül rozsdamentes acél V-prizma

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Főmenü
Főmenü