Bosch digitális lejtésmérő, GIM 60

Bosch termékek   |   Bővebben: Vízmértékek

Nyomtatás
Precíz digitális lejtésmérő.
Előnyök/Kivitel
  • pontosan méri a lejtést fokban, százalékban vagy milliméter/méter egységben
  • irányt jelző nyilak és hangjelzés 0° és 90°-nál, az egyszerű beigazításhoz
  • mért értékek automatikus forgatása a kijelzőn, fej fölött végzett munkáknál

Műszaki adatok
Mérési tartomány:0°–360° (4 x 90°)
Elektronika mérési pontossága:0° / 90° ± 0,05°
Elektronika mérési pontossága:1–89° ± 0,2°
Libella mérési pontossága:± 0,057° = ± 1 mm/m
Mértékegységek:°, %, mm/m
Állványcsatlakozó:1/4"
Súly:kb. 0,77 kg

Szállítás terjedelme
  • 4 x 1,5 V-os LR6 (AA) elem
  • védőtáska

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Főmenü
Főmenü