Vogel digitális szintező (dőlésmérő)

Vogel termékek   |   Bővebben: Vízmértékek

Nyomtatás
Digitális szintező V-prizmával.
Előnyök/Kivitel
  • nagy méretű LCD kijelző
  • hang és háttérvilágítás jelzés

Alkalmazások/Megjegyzések
  • IP65 védelem

Műszaki adatok
  • méréstartomány: 4 x 90° (0−360°)
  • leolvashatóság: 0,05°
  • maximum hibahatár: 0 + 90° < 0,05° a többi tartományban < 1°"
  • LCD karaktermagasság: 9 mm
  • méretek: 150 x 35 x 59,5 mm

Anyag
  • robusztus műanyag ház
  • alul és felül alumínium V-prizma

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Főmenü
Főmenü