Menu

Három ponton mérő belső mérőkészülék készlet, Holtest, analóg, 12–20 mm méréstartomány, economy

Mitutoyo -tól   |   Bővebben: Mikrométerek, furatmikrométerek

Nyomtatás
Automatikus központosítással a stabil méréshez.
Műszaki adatok
  • méréstartományok: 12–16 és 16–20 mm

Anyag
  • edzett acél mérőfelület
  • skáladob és hüvely matt krómozott

Szállítás terjedelme
  • 2 mérőkészülék gyári vizsgálati tanúsítvánnyal
  • gyűrű Ø 16 mm
  • hosszabbító
  • beállítókulcs
  • doboz

Minősítések

Tesztelt minőség – MitutoyoKalibrációs tanúsítvány


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák