Menu

Mitutoyo mérőhasáb készlet, 32 részes

Mitutoyo termékek   |   Bővebben: Kalibráló és ellenőrző eszközök

Nyomtatás
Mérőhasábok mérőeszközök és mérőkészülékek ellenőrzéséhez és kalibrálásához.
Alkalmazási terület
  • K-s osztálypontosság: referencia etalonként alkalmas mérőhasábok komparatív kalibrálására
  • 0-ás osztálypontosság: leggyakrabban alkalmazott használati etalonok kalibráló laboratóriumok számára
  • 1 és 2-es osztálypontosság: idomszerek hosszméret ellenőrzésére, beszabályozására, ill. precíziós eszközök és kalibráló készülékek beállítására

Előnyök/Kivitel
  • kiváló méretstabilitás

Alkalmazások/Megjegyzések
  • K-s tűrésosztály 10 mm ±0,2 µm; eltérés-tartomány ±0,05 µm
  • 0-ás tűrésosztály 10 mm ±0,12 µm; eltérés-tartomány ±0,1 µm
  • 1-es tűrésosztály 10 mm ±0,2 µm; eltérés-tartomány ±0,16 µm
  • 2-es tűrésosztály 10 mm ±0,45 µm; eltérés-tartomány ±0,3 µm

Műszaki adatok
  • Messbereich 1,01–1,09 mm
Stufung 0,01 mm
  • Messbereich 1,1–1,9 mm
Stufung 0,1 mm
  • Messbereich 1–9 mm
Stufung 1 mm
  • Messbereich 10–30 mm
Stufung 10 mm

Szállítás terjedelme
  • -10 végű gyártói cikkszám Gyári bizonyítvánnyal
  • -60 végű gyártói cikkszám Kalibrálási bizonyítvánnyal
  • fadoboz

Minőségi jellemzők és tanúsítványok

Tesztelt minőség – Mitutoyo


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák