Bosch -tól | Bővebben: Egyéb mérő- és vizsgáló eszközök
Mérési alkalmazás: | ponthőmérséklet mérés, hőhíd, harmatpont |
Akkufeszültség: | 12 V |
Mérési tartomány: | -40 °C – +1000 °C |
IR mérési pontosság: | ± 1.0 °C |
Adatátvitel: | MicroUSB, Bluetooth™ Smart |
Optika (mérési távolság aránya: mérési pont): | 50:1 |
Felbontás: | 0,1 °C |
Relatív páratartalom mérési pontosság: | ± 2% |
Lézerdióda: | 2-es lézerosztály, 635 nm |
Képmemória (képek száma): | >200 |
Memóriatípus: | belső memória |
Kép fájlformátuma: | .jpg |
Ütés elleni védelem: | 1 m |
Súly: | 0,56 kg |
Támogatott Android eszközök: | Android 6.0 rendszerű vagy újabb okostelefonok |
Támogatott iOS eszközök: | iPhone iOS 11 vagy újabb operációs rendszerrel |
Kijelző típusa: | TFT LCD |
Kijelző mérete: | 2,8" |
Üzemi hőmérséklet: | -10 – 50 °C |
Tárolási hőmérséklet: | -20 – 70 °C |
Hatósugár: | 0,1 – 5 m |
Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.