Menu

Hordozható felületi érdességmérő MarSurf M 410

Mahr -tól   |   Bővebben: Egyéb mérő- és vizsgáló eszközök

Nyomtatás
A munkadarab felületeinek érdességméréséhez egyszerű és intuitív menünavigációval a 4,3"-es TFT érintőképernyőn.
Alkalmazási terület
  • tengelyek és nagy munkadarabok
  • mart és esztergált alkatrészek
  • köszörült és csiszolt alkatrészek

Előnyök/Kivitel
  • dőlésszög beállítás
  • a kijelző és az előtoló szétválasztható
  • közvetlen nyomtatás a mobil nyomtatóra (opcióként vagy közvetlenül a nyomtatóval egy készletben)
  • mentés TXT, X3P, CSV és PDF fájlként
  • PDF jegyzőkönyvek létrehozása közvetlenül a mérőeszközben
  • a PDF jegyzőkönyvek ügyfélspecifikus megjegyzései közvetlenül megadhatók
  • MRK és ADK görbék megjelenítése és nyomtatása
  • több mint 30 000 mérési program tárolása
  • micro-USB interfész távvezérléshez ASCII parancsokkal, például szoftverrel a statisztikai folyamatvezérléshez
  • mérési protokollok és adatok átvitele Bluetooth-on vagy kábelen keresztül

Alkalmazások/Megjegyzések
  • IATF 16949 konform - Biztonságos nyomonkövethetőség MarConnect adatfeldolgozó szoftverrel
  • nyelvek: német, angol, francia, olasz, spanyol, portugál, holland, svéd, orosz, lengyel, cseh, japán, kínai, koreai, magyar, török, román

Műszaki adatok
  • mérőerő
0,75 mN
  • mentési lehetőgés
3900 profil 500 000 eredmény
  • adatinterfész
USB A, USB B, MarConnect (RS-232), microSD Slot SD / SDHC kártyákhoz 32 GB-ig
  • tápegység
Li-ion akkumulátor 3,7 V
  • méretek Ma x Sz x Mé
198 mm x 77 mm x 97 mm

Szállítás terjedelme
  • alapkészülék
  • előtoló eszköz MD26
  • érdességetalon vizsgálati tanúsítvánnyal
  • szabványos tapintó BFW A 10–45–2/90°
  • tapintóvédő és integrált magasságállító
  • USB kábel és 1,2 m-es hosszabbító kábel az előtolóhoz
  • töltő, akkumulátor és 3 hálózati adapter
  • dokkoló a vezérlőegységhez
  • kezelési útmutató

Minősítések

USBRS-232


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák