BMI | Egyéb mérő- és vizsgáló eszközök
Mérés előre és hátramenetben is, így egyszerűen korrigálható a mért érték, ha túlhaladt a célon.
A védettségi fokozat azt adja meg, hogy a mérőeszköz milyen mértékben védett a por és a víz behatolása ellen.
Például IP67:
Az első számjegy 6: porzáró, a kialakítás a por behatolását teljesen megakadályozza
A második számjegy 7: védelem rövid idejű folyadékba merülés ellen; ha a mérőeszköz rövid ideig legfeljebb 1 méter mély vízbe merül, nem juthat a belsejébe olyan mennyiségű víz, amely károsodást okozhat.
Függetlenül attól, hogy a termelés vagy a minőségbiztosítás területén kell meghatározni a szükséges méreteket, vagy a megrendelt áruk pontosságát kell ellenőrizni, számos folyamathoz és alkalmazáshoz elengedhetetlen a jó minőségű és pontos méréstechnikai eszközök használata. Az „univerzális” műszerektől kezdve, mint például a tolómérők, a „specialistákig”, mint például a kengyeles mikrométerek, belső mikrométerek, magasságmérő készülékek, mérőórák, derékszögek, mérőszalagok, multiméterek és hőmérők – a mérőeszközök számos mért érték meghatározására használatosak az iparban és kézműiparban, és a munkavégzést is jelentős mértékben megkönnyítik.
Mérőeszközeink egy részét eleve gyári kalibrálással szállítjuk, mint pl. a Mitutoyo mérőhasábok. Megrendelésre, a gyári kalibrácóval nem rendelkező eszközöket is kalibráltatva szállítjuk. A kalibrálás során általában egy etalon értékeivel kerül összehasonlításra a vizsgált mérőeszköz, az eredményekről dokumentum készül.
Mind az analóg mérőeszközök, mind a digitális mérőeszközök kínálnak előnyöket és hátrányokat is.
A mérési eredmények leolvasása
Analóg mérőeszközök: Az analóg mérőműszerek esetében a mérési eredményeket különböző skálákról vagy órákról kell leolvasni. Ennek módja mérőeszközönként változó, ezért bizonyos szintű szaktudást és tapasztalatot igényel. Míg a hagyományos colostokoknál és mérőszalagoknál a leolvasás egyszerű számok és skálaosztások alapján történik, addig a tolómérőkön például nóniusz is található a nagyon kicsi értékek leolvasásához. A kengyeles mikrométereknél erre a célra dob formájú skála használatos. A sokféleség tehát rendkívül nagy. A mérési eredmények eltérő kijelzési módjai mellett a rossz fényviszonyok és a nem megfelelő minőségű skálázás is megnehezítheti a mérési eredmények leolvasását az analóg mérőműszereken.
Digitális mérőeszközök: A digitális mérőműszereknél az eredmény egy kijelzőn jelenik meg – így a mérési eredmény könnyen és gyorsan leolvasható.
Robusztusság
Analóg mérőeszközök: Az analóg mérőműszerek mellett szól, hogy általában nem érzékenyek, és a műhelyben például poros környezetben vagy olajos kézzel is használhatók.
Digitális mérőeszközök: A digitális mérőműszerek érzékenyek az olajra, vízre és porra. Ezért mindig a megfelelő IP védettségi fokozatú mérőeszközt kell választani.
A mérési eredmények dokumentálása
Analóg mérőeszközök: Az analóg mérőműszerekkel meghatározott mérési eredményeket manuálisan kell dokumentálni.
Digitális mérőeszközök: Digitális mérőműszerekkel a mérési eredmények egyszerűen és közvetlenül továbbíthatók számítógépre.Így a mérési eredmények mindig gyorsan elmenthetők az adott tárhelyre, és onnan bármikor előhívhatók.
Ár
Az analóg mérőműszerekhez képest a digitális mérőműszerek beszerzési ára magasabb.
Energiaellátás
A digitális mérőeszközöknél elem vagy akkumulátor használata szükséges az áramellátáshoz – kivéve a napelemes mérőeszközök esetében.
A digitalizáció egyre nagyobb térhódításával ma már nem elegendő egy értéket egyszerűen csak meghatározni. A gyártás és különösen a minőségbiztosítás szempontjából fontos és szükséges a mérési eredmények dokumentálása is. A mérőeszközök adatátviteli rendszereinek köszönhetően, mint például a Mitutoyo U-Wave rendszere, az eredmények megfelelő szoftver segítségével közvetlenül a számítógépre továbbíthatók.
Ehhez egy megfelelő, a mérőeszközzel összehangolt jeladó szükséges, amely rádión vagy Bluetooth-on keresztül vezeték nélkül továbbítja az adatokat a számítógéphez csatlakoztatott vevőegységre – esetenként rendszerszinten is probléma nélkül. A mérési eredményeket ezután egy megfelelő szoftver segítségével lehet feldolgozni. Az adatok alkalmasak például dokumentációhoz, vagy kimutatásként a minőségbiztosításhoz és reklamációk esetén, de felhasználhatók a további gyártáshoz vagy közvetlenül műszaki rajzoknál is – az alkalmazási lehetőségek széleskörűek. Így a mérési adatok digitálizálása gyerekjáték.
A mérőeszközökre vonatkozóan nincsenek olyan törvényi előírások, amelyek meghatározott vizsgálati ciklust írnának elő. Az ISO 9001 tanúsítás azonban megadja, hogy a mérőeszközöket rendszeres időközönként, illetve használat előtt ellenőrizni kell:
„Amennyiben az eredmények érvényességének biztosításához szükséges, a mérőberendezéseket a meghatározott időközönként, illetve használat előtt kalibrálni vagy hitelesíteni kell a nemzetközi és nemzeti mérési szabványokon alapuló szabványok szerint…“
Alapvetően tehát a vállalatok maguk határozzák meg, hogy mikor kerül sor az ellenőrzésekre. Az éves időköz az általános, de a folyamatosan használt mérőeszközök esetében rövidebb vizsgálati intervallum is hasznos lehet.
A gyors ellenőrzéshez mérőhasábok használhatók, amelyek pontossági osztálytól függően bizonyos értékekkel rendelkeznek, amelyek alapján elvégezhető az adott mérőeszköz beállítása.
Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.