Mérőeszközök
Tolómérők, mikrométerek, mérőórák, mérőállványok, magasságmérők, derékszögek, szögmérők, vonalzók, mérőszalagok stb.
Tolómérők, mikrométerek, mérőórák, mérőállványok, magasságmérők, derékszögek, szögmérők, vonalzók, mérőszalagok stb.
Válogatott termékek, márkák és tippek a szortimentből: Mérőeszközök.
Vogel | Derékszögek, szögmérők
Derékszög acélszerkezetekhez és lakatos munkákhoz, műhelyekben vagy az építkezés helyszínén történő használatra.
Racodon | Magasságmérők, jelölő eszközök
Keményfém betétes rajztű.
Szakértőinkkel megtalálja a megoldást
A védettségi fokozat azt adja meg, hogy a mérőeszköz milyen mértékben védett a por és a víz behatolása ellen.
Például IP67:
Az első számjegy 6: porzáró, a kialakítás a por behatolását teljesen megakadályozza
A második számjegy 7: védelem rövid idejű folyadékba merülés ellen; ha a mérőeszköz rövid ideig legfeljebb 1 méter mély vízbe merül, nem juthat a belsejébe olyan mennyiségű víz, amely károsodást okozhat.
Függetlenül attól, hogy a termelés vagy a minőségbiztosítás területén kell meghatározni a szükséges méreteket, vagy a megrendelt áruk pontosságát kell ellenőrizni, számos folyamathoz és alkalmazáshoz elengedhetetlen a jó minőségű és pontos méréstechnikai eszközök használata. Az „univerzális” műszerektől kezdve, mint például a tolómérők, a „specialistákig”, mint például a kengyeles mikrométerek, belső mikrométerek, magasságmérő készülékek, mérőórák, derékszögek, mérőszalagok, multiméterek és hőmérők – a mérőeszközök számos mért érték meghatározására használatosak az iparban és kézműiparban, és a munkavégzést is jelentős mértékben megkönnyítik.
Mérőeszközeink egy részét eleve gyári kalibrálással szállítjuk, mint pl. a Mitutoyo mérőhasábok. Megrendelésre, a gyári kalibrácóval nem rendelkező eszközöket is kalibráltatva szállítjuk. A kalibrálás során általában egy etalon értékeivel kerül összehasonlításra a vizsgált mérőeszköz, az eredményekről dokumentum készül.
Mind az analóg mérőeszközök, mind a digitális mérőeszközök kínálnak előnyöket és hátrányokat is.
A mérési eredmények leolvasása
Analóg mérőeszközök: Az analóg mérőműszerek esetében a mérési eredményeket különböző skálákról vagy órákról kell leolvasni. Ennek módja mérőeszközönként változó, ezért bizonyos szintű szaktudást és tapasztalatot igényel. Míg a hagyományos colostokoknál és mérőszalagoknál a leolvasás egyszerű számok és skálaosztások alapján történik, addig a tolómérőkön például nóniusz is található a nagyon kicsi értékek leolvasásához. A kengyeles mikrométereknél erre a célra dob formájú skála használatos. A sokféleség tehát rendkívül nagy. A mérési eredmények eltérő kijelzési módjai mellett a rossz fényviszonyok és a nem megfelelő minőségű skálázás is megnehezítheti a mérési eredmények leolvasását az analóg mérőműszereken.
Digitális mérőeszközök: A digitális mérőműszereknél az eredmény egy kijelzőn jelenik meg – így a mérési eredmény könnyen és gyorsan leolvasható.
Robusztusság
Analóg mérőeszközök: Az analóg mérőműszerek mellett szól, hogy általában nem érzékenyek, és a műhelyben például poros környezetben vagy olajos kézzel is használhatók.
Digitális mérőeszközök: A digitális mérőműszerek érzékenyek az olajra, vízre és porra. Ezért mindig a megfelelő IP védettségi fokozatú mérőeszközt kell választani.
A mérési eredmények dokumentálása
Analóg mérőeszközök: Az analóg mérőműszerekkel meghatározott mérési eredményeket manuálisan kell dokumentálni.
Digitális mérőeszközök: Digitális mérőműszerekkel a mérési eredmények egyszerűen és közvetlenül továbbíthatók számítógépre.Így a mérési eredmények mindig gyorsan elmenthetők az adott tárhelyre, és onnan bármikor előhívhatók.
Ár
Az analóg mérőműszerekhez képest a digitális mérőműszerek beszerzési ára magasabb.
Energiaellátás
A digitális mérőeszközöknél elem vagy akkumulátor használata szükséges az áramellátáshoz – kivéve a napelemes mérőeszközök esetében.
A digitalizáció egyre nagyobb térhódításával ma már nem elegendő egy értéket egyszerűen csak meghatározni. A gyártás és különösen a minőségbiztosítás szempontjából fontos és szükséges a mérési eredmények dokumentálása is. A mérőeszközök adatátviteli rendszereinek köszönhetően, mint például a Mitutoyo U-Wave rendszere, az eredmények megfelelő szoftver segítségével közvetlenül a számítógépre továbbíthatók.

Ehhez egy megfelelő, a mérőeszközzel összehangolt jeladó szükséges, amely rádión vagy Bluetooth-on keresztül vezeték nélkül továbbítja az adatokat a számítógéphez csatlakoztatott vevőegységre – esetenként rendszerszinten is probléma nélkül. A mérési eredményeket ezután egy megfelelő szoftver segítségével lehet feldolgozni. Az adatok alkalmasak például dokumentációhoz, vagy kimutatásként a minőségbiztosításhoz és reklamációk esetén, de felhasználhatók a további gyártáshoz vagy közvetlenül műszaki rajzoknál is – az alkalmazási lehetőségek széleskörűek. Így a mérési adatok digitálizálása gyerekjáték.
A mérőeszközökre vonatkozóan nincsenek olyan törvényi előírások, amelyek meghatározott vizsgálati ciklust írnának elő. Az ISO 9001 tanúsítás azonban megadja, hogy a mérőeszközöket rendszeres időközönként, illetve használat előtt ellenőrizni kell:
„Amennyiben az eredmények érvényességének biztosításához szükséges, a mérőberendezéseket a meghatározott időközönként, illetve használat előtt kalibrálni vagy hitelesíteni kell a nemzetközi és nemzeti mérési szabványokon alapuló szabványok szerint…“
Alapvetően tehát a vállalatok maguk határozzák meg, hogy mikor kerül sor az ellenőrzésekre. Az éves időköz az általános, de a folyamatosan használt mérőeszközök esetében rövidebb vizsgálati intervallum is hasznos lehet.
A gyors ellenőrzéshez mérőhasábok használhatók, amelyek pontossági osztálytól függően bizonyos értékekkel rendelkeznek, amelyek alapján elvégezhető az adott mérőeszköz beállítása.