Menu

Szaniter szerszámkészlet Wera 2go SHK 1, 36 részes

Wera -tól   |   Bővebben: Szerszámkészletek

Nyomtatás
Praktikus szerszámkészlet a szaniter területhez, valamint fűtés- és klímatechnikához, Wera-2go szerszámtartóban, mobil használatra.
Előnyök/Kivitel
  • széles felszereltség kiváló minőségű márkás szerszámokkal
  • Wera-2go rendszer a rendszerezéshez és a jó áttekinthetőséghez

Szállítás terjedelme
  • 932 A lapos csavarhúzó, üthető végű 1,2 x 7 x 125 mm
  • 395 HO nyeles dugókulcs csavarhúzó nyél 10 / 13 x 125 mm
  • 1060 i VDE szigetelt csavarhúzó, lapos 0,6 x 3,5 x 100 / 1 x 5,5 x 125 mm
  • 1062 i VDE szigetelt csavarhúzó, kereszthornyos PH1 x 80 / PH2 x 100 mm
  • 8004 C Zyklop 1/2" racsnis hajtókar
  • 8790 HMC Zyklop 1/2" dugókulcs 10 / 13 / 17 / 19 x 37 mm
  • Belt C, dugókulcstartó, 6 részes
  • 6002 Joker dupla villáskulcs 10 x 13 x 167 / 17 x 19 x 235 / 24 x 27 x 280 / 30 x 32 x 305 mm
  • 950/9 Hex-Plus hatszögkulcs készlet metrikus, 9 részes
  • 9529 C SB lépcsőskulcs 1/2" x 88 mm
  • Knipex Cobra autovízpumpa fogó 250 mm
  • Knipex kombinált fogó 160 mm
  • Knipex szigetelt oldalcsípőfogó
  • Knipex kapcsolószekrény kulcs, 4 ágú, #5/#7/#8 háromszög, PH2 bit
  • Stabila vízmérték Typ 70, 30 cm
  • Stabila colstok, Typ 607, 2 méter, sárga
  • Picard kalapács, 400 g, német forma
  • PUK 2200 keretes fűrész
  • Bessey összecsukható kés
  • Lyra furatjelölő DRY PROFI

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák