Narex MTE -tól | Bővebben: Kiesztergáló szerszámok
| Típus | Szánlöket | Automatikus előtolás fokozat | Kézi gyors állítás | Késfelfogó furat d/H8 | Súly |
| Vhu36D | 36 mm | 0,02–0,04–0,06 mm | 3 mm | 16 mm | 2,1 kg |
| Vhu56D | 56 mm | 0,05–0,10–0,15–0,20 mm | 3 mm | 25 mm | 7,5 kg |
| Vhu80D | 80 mm | 0,05–0,10–0,15–0,20 mm | 3 mm | 25 mm | 8,1 kg |
| Vhu110D | 110 mm | 0,05–0,10–0,15–0,20 mm | 3 mm | 25 mm | 8,4 kg |
| Vhu125D | 125 mm | 0,05–0,10–0,15–0,20 mm | 4 mm | 32 mm | 12,4 kg |
| Vhu160D | 160 mm | 0,05–0,10–0,15–0,20 mm | 4 mm | 32 mm | 13,8 kg |
Csak egy pillanat.Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.