Fogaskoszorús fúrótokmány
Termékek szűrése itt Fogaskoszorús fúrótokmány Bosch (1) Röhm (4) Stimer (1) Kiárusításban <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 3/8"-24 <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 1/2"-20 UNF <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 5/8"-16 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> B 10 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> B 12 <span><i>(</i>2<i>)</i></span> B 16 <span><i>(</i>5<i>)</i></span> B 18 <span><i>(</i>3<i>)</i></span> B 22 <span><i>(</i>3<i>)</i></span> B 24 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> J 1 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> J 2 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> J 3 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> J 6 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> J 33 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> M 18 x 2,5 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 42,5 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 43 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 47,5 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 48 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 49 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 49,5 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 50 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 57 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 58 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 59 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 61,5 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 63 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 67,5 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 68,5 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 69 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 69,5 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 77,5 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 79 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 82,5 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 84 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 92,5 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 120 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 53 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 57,5 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 58,5 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 59 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 59,5 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 60,5 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 61 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 70 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 70,5 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 72 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 74 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 75,5 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 77 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 86 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 86,5 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 87 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 87,5 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 95 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 98 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 103,5 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 106 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 113,5 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 147 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> S1 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> S2A <span><i>(</i>3<i>)</i></span> S3 <span><i>(</i>2<i>)</i></span> S3T <span><i>(</i>1<i>)</i></span> S4 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 29,5 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 33,5 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 34,5 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 42 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 42,4 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 42,8 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 50 mm <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 51 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 53 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 56,5 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 57 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 65 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 80 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> PRIMA-I <span><i>(</i>1<i>)</i></span> PRIMA-L <span><i>(</i>1<i>)</i></span> PRIMA-M <span><i>(</i>1<i>)</i></span> PRIMA-Mat <span><i>(</i>1<i>)</i></span> PRIMA-S <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 6 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 8 <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 10 <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 13 <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 16 <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 20 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 26 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 6,5 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 8 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 10 mm <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 13 mm <span><i>(</i>6<i>)</i></span> 16 mm <span><i>(</i>5<i>)</i></span> 20 mm <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 26 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0,5 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 0,8 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1 mm <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 1,5 mm <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 3 mm <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 5 mm <span><i>(</i>3<i>)</i></span> Visszaállítás
Kategóriák
Termékek szűrése
Csak egy pillanat. Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Röhm fogaskoszorús fúrótokmány, kulcsos, PRIMA-S, könnyű kivitel
Röhm
| Fúrótokmányok, menetvágó készülékek
Univerzálisan használható. Belső kúpos fúrótokmány DIN 238 szerint vagy menetes felfogással.