Menu

Menetformázó, kenőhornyos, erősített szárú, HSS-E, TiN, M, WALTER PROTOTYP

Walter Prototyp termékek   |   Bővebben: Menetvágó szerszámok

Nyomtatás
Menetformázó, kenőhornyos, átmenő és zsákfuratok meneteinek forgács nélküli előállításához különféle alapanyagokban, melyek min. 8-12%-os szakadási nyúlással rendelkeznek. M normál metrikus menethez DIN13 (ISO724) szerint.
Alkalmazási terület
AjánlottMérsékelten alkalmas
Acél <850 N/mm²
Acél <1.000 N/mm²
Acél <1.200 N/mm²
Acél <1.400 N/mm²
Acél <52 HRC
Acél <56 HRC
Acél <62 HRC
Acél >62 HRC
Inox
Titán, titán ötvözetek, speciális acélok
Öntöttvas
Alumínium, nemvasfémek és ötvözetei
Vörösréz, sárgaréz, bronz
Műanyag
Emulzió
Olaj
Levegő
Hűtés nélkül
Az alapanyagokhoz történő szerszámajánlás hozzávetőleges-tájékoztató jellegű. A megmunkálandó alapanyagok tulajdonságainak, valamint a megmunkálási körülmények sokfélesége miatt egyes esetekben az ajánlástól eltérő alkalmazás lehet a célszerű! Kérdés esetén szaktanácsadással állunk rendelkezésre!

Előnyök/Kivitel
  • C bekezdés
  • kenőhorony
  • erősített szár DIN 2174 szerint
  • tűrés 6HX

Anyag
  • HSS-E gyorsacél
  • TiN bevonat

Minőségi jellemzők és tanúsítványok

BekezdésBiztonságos menetmélységDIN 2174ForgásirányGeometriaHSS-EMMenetformázóMenetprofil szögTiNTűrés


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák